Número máximo de dientes por unidad de longitud |
32 pzas./in |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
13 mm |
Número mínimo de dientes por unidad de longitud |
18 pzas./in |
Grosor máximo del material |
2 mm |
Grosor |
0.65 mm |
Código del sistema armonizado |
82021000000 |
Peso del producto (por artículo) |
17.909 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
060330113 |
Ficha Técnica |
32405438.pdf |