Hoja de sierra de cuerpo con adaptador plano

Ref.: 06969321
Ver todas las versiones

HOJA-DE-SIERRA-PARA 0703881-ACERO-10UDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Hoja de sierra de recambio para sierra neumática DST 380

- Aplicación: acero

- Dientes: 32

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

0.5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

77 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Würth SP/Fein
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Grosor máximo del material

1 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

32 pzas./in
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Bimetal
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Material a procesar

Acero de mayor resistencia;Chapa de acero delgada
Más Información

Espaciado entre dientes

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06969321

Ficha Técnica

32409916.pdf