Descripción del producto
- Set de 2 bandejas medias lunas 660mm de diámetro
- Sistema de fijación rápida "fast block"
- Tubo cromado de 25mm de diámetro incluido
- Sistema de fijación rápida "fast block"
- Tubo cromado de 25mm de diámetro incluido
SET 2 MEDIAS LUNAS
-
Abrasivos
-
Accesorios automoción
-
Agricultura
-
Carrocería
-
Cintas
-
Corte
-
Electricidad
-
Equipamiento construcción
-
Equipamiento taller
-
Accesorios y Recambios
- Recambio caja herramientas taburete
- Recambio gato 0715 54 110
- Recambio gato WGT 2000-B
- Recambio para centro de trabajo 962 699 012
- Recambio para tornillo de banco
- Recambio pistola de aire 714 921 1
- Recambios Banco y Panel de trabajo TH-150
- Recambios carro herramientas 715 93 26
- Recambios carro herramientas 715 930 260
- Recambios carro herramientas WE6
- Ruedas
- Acctiva Easy
- Armarios y Maletines
- Bancos, Mesas y Caballetes
- Candados
- Carros, Cajas de herramienta y Baules
- Comunicación
- Elementos de Amarre, Fijación y Sujección
- Escaleras y Andamios
- Expositores, Soportes y Cubetas
- Extracción de humos
- Fundas protección vehículo
- Gatos y Cabelletes
- Iluminación y Alargaderas
- Instalación aire comprimido
- Mecánica
- Pistola soplar y Manómetro
- Sistema de flejado
- Tratamiento aceite
-
Accesorios y Recambios
-
Fontanería y A.a.
-
Herrajes
- Armarios, Cajones y Guías
- Bisagras y bases para bisagras
- Embellecedores, Topes y Tapones
- Elementos de cierre y retención
- Elementos de unión
- Elementos para cocina
- Escuadras y Garras
- Manillas
- Patas para muebles
- Perfil Alu para Puertas con Bisagra
- Pernios y Bisagras metal
- Picaportes
- Poleas
- Pomos y Tiradores
- Programa Diseño Cocinas
- Accesorios para Herrajes
-
Herramienta manual
- Alicates y Tenazas
- Arco de sierra
- Carracas y Vasos
- Cepillo bornes batería
- Cizallas
- Carrocería
- Corta-canulas
- Cortatubos
- Corta Varilla
- Corte Varios
- Cutters
- Destornilladores
- Dinamométricas/Multiplicadores
- Extractores
- Formones
- Granetes, Punzones, Cortafríos y Cinceles
- Guías pasacables
- Limas
- Llaves
- Martillos
- Mecánica
- Mordazas y Sargentos
- Pelacables
- Pinzas
- Pistolas de aplicación
- Prensaterminales
- Pulido
- Remachadoras
- Sistema de desabollado
- Soldador
- Soplete
- Llaves
- Tenaza de sifón
- Tijeras
- Utiles del pintor
- Utiles para pladur
-
Higiene personal
-
Hogar
-
Hostelería
-
Iluminación
-
Limpiadores
-
Lubricantes
-
Maquinaria
-
Masillas, Ceras y Retoque
-
Mecánica
-
Medición
-
Pegamentos y Colas
-
Pinturas y Barnices
-
Proteccion laboral
-
Químicos construcción
-
Selladores y Espumas
-
Soldadura
-
Tacos y Anclajes
-
Taladro
-
Tornillería
-
Vestuario Profesional
-
Outlet Peluqueria
- Lacas, Espumas, Ceras y Serum
- Champús
- Tijeras, Navajas y Accesorios
- Decolorantes, Oxidantes, Accesorios
- Mascarillas para cabello
- Cremas hidratantes, Exfoliantes, Limpiadoreas ...
- Peines y Cepillos
- Maquinas y complementos
- Alicates y Tijeras manicura/pedicura
- Pinzas cabello
- Pinceles maquillaje, Uñas y Accesorios
- Celulosa y desechables
- Papel facial, Camilla, Aluminio, Maquillaje
- Confección: Pantalones, Camisetas ...
- Mobiliario y Equipamiento
-
Outlet Würth
-
Outlet TIMBERLAND






