HILO SOLDADURA BAJO GAS PROTECTOR

Ref.: 0982050010
Ver todas las versiones

HILO SOLDADURA BAJO GAS PROTECTOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la soldadura de aceros zincados, electro- cincados y galvanizados, con un mínimo deterioro de la capa de protección y sin la emisión de humos nocivos

- Acabado superficial de hilo, una superficie limpia produce una fricción baja, conductividad alta y un arco suave

- Bobinado capa a capa, de esta forma se facilita la alimentación y reduce el riesgo de paradas en el soldeo

- Almacenaje, se debe almacenar en lugar seco, libre de suciedad a una temperatura ambiente de 18 a 25oC con una humedad relativa del aire del 50%

Diámetro del alambre

1.00 mm
Más Información

DIN

1733
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0982050010

Ficha Técnica

32407770.pdf