Corriente nominal mínima |
30 A |
Material |
1,5125 |
Corriente nominal máxima |
100 A |
Superficie |
CU |
Gas protector |
Argón/CO2 |
Diámetro del alambre |
0.6 mm |
Superficie en espiral |
Sí |
American Welding Society (AWS) |
A5.18: ER70S-6 |
Material de la carcasa |
Plástico |
Peso |
5 kg |
Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2) |
370 MPa |
Alargamiento longitudinal mínimo |
26 % |
Resistencia mínima a la tracción |
495 MPa |
Estándar EN |
14341- A |
Descripción de tipo |
SG2 tråd, DIN 8559 |
Tipo de bobina |
Bobina de plástico |
Código del sistema armonizado |
72299090000 |
Peso del producto (por artículo) |
5 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09820065 |
Ficha Técnica |
32407768.pdf |