902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

HIDROLIMPIADORA HDR 120 CON ACCESORIOS 40 ANIVERSARIO

Más vistas

Referencia: 5988000240
Descripción
HIDRO HDR 120 CON ACCS 40 ANIVERS
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Equipo de limpieza de agua fría a presión, diseñado especialmente para un uso esporádico y de no larga duración.
• Apto para todo tipo de trabajos de limpieza general mediante el accesorio adecuado.

Características
• Potente motor de inducción con bomba de aluminio.
• Con asa de transporte y muy ligera.
• Sistema de paro automático al soltar el gatillo.
• Equipamiento completo.
• Compatible con accesorios
• Basic a bayoneta.
• Sin regulador de presión ni indicadores.

Ventajas
• Óptima para trabajos NO intensivos con los mismos resultados que otros modelos superiores.
• Portátil y lista para su uso desde el primer día.
• Protección del motor y aumento de su vida.
• Versatilidad de uso con accesorios estándar del mercado.
• Máxima presión desde el primer momento de servicio sin ajustes o elementos a regular.

Beneficios
• Ahorro de consumo de agua en tareas de limpieza.
• Baja inversión para usos no continuados.
• Menos tiempo en finalizar las tareas gracias a la alta presión.
• Reducción de averías por contener menos componentes y su diseño.

Incluye:
• Manguera 8 metros con conexión rápida a pistola
• Pistola conexión rápida de gatillo ancho con bloqueo
• Lanza para boquillas de conexión rápida
• Boquilla de chorro regulable con conexión rápida
• Boquilla rotativa de alta presión con conexión rápida
• Botella de detergente para uso con boquilla de chorreo

OBSEQUIO EXTRA 40 ANIVERSARIO:
• Sonda desatascadora 6 metros para tuberías.
• Plato fregasuelos de conexión rápida.
• Cepillo rotativo para limpieza de auto.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]