902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pinzas y tenazas

Pinzas y tenazas

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TENAZA MANIPULADORA BALANCIN

    TENAZA MANIPULADORA BALANCIN

    Referencia: 071502 800
    • La tenaza balancín esta diseñada para trabajar con varillas de T.S. máxima de 45 grs/mm2 y de diámetro entre 2.7 y 3mm.
    • Realizada en hierro de fundición tem plado con un ángulo laminado caliente de 20 x 20.
    • Cómoda y de fácil utilización: una sola mano y una sola presión

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]