902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Corte y Cepillos

Corte y Cepillos

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CEPILLO BISELADOR PROFESIONAL CARTON-YESO

    CEPILLO BISELADOR PROFESIONAL CARTON-YESO

    Referencia: 071364 20
    • Realizado en acero inoxidable de alta cailidad.
    • Excelente agarre, gracias a una guia en la herramienta que se adapta perfectamente
    a la placa de cartón-yeso.
    • Para realizar biselados a (45º) o (22,5º).
    • Dispone de cuchilla trapezoidal de 7mm de grosor.
    • Sencillo, versátil, cómodo y rápido.
  • CORTA-TRANSPORTADOR AISLANTES

    CORTA-TRANSPORTADOR AISLANTES

    Referencia: 071450 521
    • Herramienta de corte para todo tipo de materiales aislantes como el poliestireno, lana de roca, lana de vidrio, poliuretano, etc…
    • Permite la opción de variar la longitud de la herramienta dependiendo del tra
    bajo a realizar.
    • Perfecto para el corte, el estriado y la creación de pasos técnicos en todos los
    materiales aislantes.
    • Mangos de PVC ergonómicos proporcionando un mejor agarre.
    • Hojas intercambiables, de diferentes medidas, ultraresistentes.
    • Disponemos de Kit de 4 cuchillas de 40-60-80-100 mm Art. Nº 0714 03 521
    • Todas las cuchillas intercambiables disponen de protector de hoja
  • HACHA PROFESIONAL PLAQUISTAS WURTH

    HACHA PROFESIONAL PLAQUISTAS WURTH

    Referencia: 0714737257
    • Especialmente indicada para retirar sobrantes de placas cartón yeso,
    madera,etc.
    • Cabeza de hacha locada en negro, con mango de tubo de acero y con
    empuñadura de plástico rojo.
    • Por una cara hoja de hacha y por otra martillo plano y de gran dureza.
    • Dispone de uña para retirada fácil de clavos.
    • Plástico protector para la hoja de hacha
  • HOJAS 40,60,80,100MM RECAMBIO CORTA-TRANSPORTADOR

    HOJAS 40,60,80,100MM RECAMBIO CORTA-TRANSPORTADOR

    Referencia: 071403 521
    • Hojas de recambio para corta-transportador

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]