902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Rodillos

Rodillos

71 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • RODILLOS POLI-TEX DE PELO LARGO

    RODILLOS POLI-TEX DE PELO LARGO

    Referencia: 169365518-1
    • Tejido de Poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm.
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Tela cosida independiente del cilindro interior.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
    • El tejido de poliamida texturizada permite obtener una gran impregnación del rodillo, una gran retención del producto (anti goteo), y un perfecto acabado tan sólo con una pasada.
    • El sistema CLIP permite utilizar diferentes tipos de rodillo en un corto espacio de tiempo, gracias a la facilidad con que se pueden sustituir.

    APLICACIONES:
    • Rodillo especialmente indicado para superficies muy rugosas.
    • La polivalencia de las fibras de poliamida permiten que se puedan aplicar todo tipo de productos, especialmente pinturas acrílicas.
  • RODILLO DECOR ESPATULA

    RODILLO DECOR ESPATULA

    Referencia: 0693011776
    • Cilindro rígido cubierto de tejido sintético dotado de aletas.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO DECOR ESPONJA

    RODILLO DECOR ESPONJA

    Referencia: 0693011778
    • Cilindro rígido cubierto de tejido sintético esponjoso.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO DECOR FORMAS

    RODILLO DECOR FORMAS

    Referencia: 0693011775
    • Camisa de cuero cosida sobre cilindro rígido.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO DECOR PLASTIC

    RODILLO DECOR PLASTIC

    Referencia: 0693011777
    • Fibras de poliéster cubiertas por un film de polietileno.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO POLI-MICRO 18 CM

    RODILLO POLI-MICRO 18 CM

    Referencia: 169364018
    • Tejido de Microfibras de Poliester.
    • Altura del pelo: 12 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Tela cosida independiente del cilindro interior.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • RODILLO VELOUR 18 CM

    RODILLO VELOUR 18 CM

    Referencia: 169362018
    • Tejido Velour de pura lana virgen.
    • Altura del pelo: 4 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • RODILLO FAÇADE

    RODILLO FAÇADE

    Referencia: 169363018-1
    -
  • RODILLO POLIAMIDA L:10CM D. NÚCLEO:32MM

    RODILLO POLIAMIDA L:10CM D. NÚCLEO:32MM

    Referencia: 0693010188
    • Tejido de poliamida texturizada de muy alta calidad.
    • Altura del pelo 12mm.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolventes.
    • Muy larga vida útil.
    • Perfecto acabado, resultados anti-rastro.
    Áreas de aplicación
    • Para sellantes, barnices, pinturas de aceite y resinas sintéticas, plásticos líquidos y antioxidantes.
    • Indicado para trabajos de interior y de exterior.
  • RODILLO ESPUMA SUPER FINE L:10CM D:35MM

    RODILLO ESPUMA SUPER FINE L:10CM D:35MM

    Referencia: 069301141
    • Rodillo de espuma “Super Fine” para una aplicación de top coat de alta calidad.
    • Alto rendimiento de laminado.
    • Distribución uniforme del producto durante la aplicación.
    Áreas de aplicación
    • No resistente a disolventes.
    • Tanto para uso en interiores.
  • RODILLO DE ESPUMA REDONDEADO AMBOS LADOS L:10CM D:35MM

    RODILLO DE ESPUMA REDONDEADO AMBOS LADOS L:10CM D:35MM

    Referencia: 0693011401
    • Rodillo de espuma con una superficie de textura innovadora que permite una aplicación de alta calidad especialmente de top-coats.
    • No aparecen burbujas de aire durante la aplicación.
    • Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación.
    • Alto rendimiento de laminado.
    • Distribución uniforme del producto durante la aplicación.
    • Una sola herramienta para la aplicación y alisamiento de producto.
    Áreas de aplicación
    • Para sistemas de pintura en base agua, conforme con las normativas COV.
    • Tanto para uso en interiores como en exteriores.
  • RODILLO POLIAMIDA PELO LARGO L:20CM

    RODILLO POLIAMIDA PELO LARGO L:20CM

    Referencia: 0693010131
    • Tejido de poliamida de muy alta calidad.
    • Altura del pelo 18mm.
    • Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación.
    • Resistente a disolventes.
    • Muy larga vida útil.
    • Perfecto acabado.
    Áreas de aplicación
    • Especialmente indicado para trabajos con necesidad de alta cubrición.
    • Para superficies extremadamente texturizadas.
    • Indicado para trabajos de interior y de exterior.
  • RODILLO PARA FACHADA L:27CM D:77MM

    RODILLO PARA FACHADA L:27CM D:77MM

    Referencia: 0693010132
    • Tejidos de poliamida de muy alta calidad.
    • Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original.
    • Baja producción de pelusa y enredos.
    • Su capacidad de absorción de pintura evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolvente.
    • Muy larga vida útil.
    • Acabados perfectos.
    Áreas de aplicación
    • Ver descripción detallada de cada referencia.
    El conjunto contiene:
    1 ud. Rodillo para fachada. Art. Nº 0693 010 132.
    1 ud Rodillo de pintor. Art. Nº 0693 010 112.
    1 ud. Rodillo de pintor. Art. Nº 0693 010 107.
    2 uds. Rodillo pequeño. Art. Nº 0693 010 166.
    10 uds. Rodillo pequeño. Art. Nº 0693 010 161.
    2 uds. Estribo para rodillo.
  • MINI RODILLO L:15CM D:66MM

    MINI RODILLO L:15CM D:66MM

    Referencia: 0693010167
    • Tejido de poliamida de muy alta calidad
    • Altura del pelo 18mm.
    • Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolventes.
    • Muy larga vida útil.
    • Acabados de alta calidad.
    Áreas de aplicación
    • Para el pintado de todo tipo de materiales.
    • Indicado para superficies lisas y ligeramente texturizadas.
    • Idóneo para lugares de difícil acceso, recortes y repasos.
  • MINI RODILLO L:15CM D:40MM

    MINI RODILLO L:15CM D:40MM

    Referencia: 0693010162
    • Tejido de poliamida de muy alta calidad.
    • Altura del pelo 12mm.
    • Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolventes.
    • Muy larga vida útil.
    • Acabados de alta calidad.
    Áreas de aplicación
    • Para el pintado de todo tipo de materiales.
    • Para todo tipo de materiales.
    • Idóneo para lugares de difícil acceso, recortes y repasos. Tanto para superficies lisas como ligeramente texturizadas.
  • RODILLO PARA ESQUINAS D:105MM

    RODILLO PARA ESQUINAS D:105MM

    Referencia: 0693010176
    • Tejido de poliamida de muy alta calidad.
    • Altura del pelo 12mm.
    • Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original.
    • No enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolventes.
    • Muy larga vida útil.
    • Ideal para pintar en esquinas, huecos, etc… gracias a la forma cónica del rodillo (para trabajos en ángulo de 90º).
    Áreas de aplicación
    • Para el pintado de todo tipo de materiales.
    • Indicado para trabajos de interior y de exterior.
  • RODILLO MICROFIBRA PEQUEÑO L:10CM

    RODILLO MICROFIBRA PEQUEÑO L:10CM

    Referencia: 0693011516
    • Tejido de microfibra de alta calidad.
    • Extremadamente absorbente.
    • Altura del pelo 9mm.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolventes.
    • Perfecto acabado, resultados anti-rastro.
    Áreas de aplicación
    • Para pinturas de muy baja viscosidad.
    Especialmente pinturas para tejidos, látex y pinturas selladoras.
    Además de imprimación, encurtido y finas capas de barniz.
    • Indicado para superficies extremadamente lisas.
    • Indicado para trabajos de interior y de exterior.
  • RODILLO DE PINTOR L:25CM D:90MM

    RODILLO DE PINTOR L:25CM D:90MM

    Referencia: 0693010407
    • Rodillo piel de cordero Karakul de alta calidad, especialmente recolectada y curtida.
    • No acolchado.
    • Altura del pelo 12mm aprox.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Alto alcance de metros cuadrados.
    • Perfecto acabado, resultados anti-rastro.
    Áreas de aplicación
    • Para pinturas solubles en agua.
    • Indicado para superficies lisas y ligeramente texturizadas.
    • Indicado para trabajos de interior y de exterior.
    Nota
    • La piel de cordero es un material natural, por lo que requiere un cuidado especial.
    • No es adecuado para materiales alcalinos que disuelvan grasas.
  • RODILLO MICROFIBRA L:25CM

    RODILLO MICROFIBRA L:25CM

    Referencia: 0693011511
    • Tejido de microfibra de alta calidad.
    • Extremadamente absorbente.
    • No acolchado.
    • Altura del pelo 9mm.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolventes.
    • Perfecto acabado, resultados anti-rastro.
    Áreas de aplicación
    • Para pinturas de muy baja viscosidad. Especialmente pinturas para tejidos, látex y pinturas selladoras.
    Además de imprimación, encurtido y barnizar.
    • Indicado para superficies extremadamente lisas.
    • Indicado para trabajos de interior y de exterior.
  • RODILLO DE APRIETE L:4,5CM

    RODILLO DE APRIETE L:4,5CM

    Referencia: 0693011750
    • Espuma de poliuretano.
    • Especial para aplicar presión.
    Áreas de aplicación
    • Para aplicar presión sobre uniones en el empapelado y cintas selladoras.
  • RODILLO MICROFIBRA PEQUEÑO L:10CM

    RODILLO MICROFIBRA PEQUEÑO L:10CM

    Referencia: 0693011518
    • Tejido de microfibra de alta calidad.
    • Extremadamente absorbente.
    • Altura del pelo 9mm.
    • Sin enredos de las fibras.
    • Su capacidad de absorción de las pinturas evita considerablemente las salpicaduras. Antigoteo.
    • Resistente a disolventes.
    • Perfecto acabado, resultados anti-rastro.
    Áreas de aplicación
    • Para pinturas de muy baja viscosidad.
    Especialmente pinturas para tejidos, látex y pinturas
    selladoras. Además de, imprimación, encurtido y finas
    capas de barniz.
    • Indicado para superficies extremadamente lisas.
    • Indicado para trabajos de interior y de exterior.
  • RODILLO DE PÚAS L:25CM D:35MM

    RODILLO DE PÚAS L:25CM D:35MM

    Referencia: 0693011760
    • Polipropileno de alta calidad.
    • Resistente a disolventes.
    Áreas de aplicación
    • Indicado para eliminar el aire durante la laminación con resinas de epoxi y poliéster.
    • Eliminación de burbujas en los fieltros de fibra de vidrio.
  • RODILLO PARA CONSTRUCCIÓN Y TECHOS L:25CM D:73MM

    RODILLO PARA CONSTRUCCIÓN Y TECHOS L:25CM D:73MM

    Referencia: 069301161
    • Tejido robusto de poliamida (“Texron”).
    • Altura de pelo 13 mm.
    • Para trabajos de en el ámbito de la construcción y pintado de tejados.
    • Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación.
    • Resistente a disolventes.
    Áreas de aplicación
    • Para aplicación de capas superficiales en suelos y techos
    • Especial para aplicación de pinturas en base aceite, pinturas con resinas sintéticas, protectores contra óxido, plásticos líquidos.
    • También apto para betún frío.
  • RODILLO ESPUMA DE RADIADOR L:10CM D:35MM

    RODILLO ESPUMA DE RADIADOR L:10CM D:35MM

    Referencia: 06930114
    • Rodillo de espuma “Super Fine”.
    • Para trabajos de pintura simple.
    Áreas de aplicación
    • No resistente a disolventes.
  • RODILLO POLYESTER PINTOR ECONÓMICO L:25CM D:80MM

    RODILLO POLYESTER PINTOR ECONÓMICO L:25CM D:80MM

    Referencia: 069301071
    • Polyester (Vestan).
    • Altura de pelo 18 mm.
    • Con varilla de 6 mm de diámetro.
    • Rodillo mullido que permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación.
    Áreas de aplicación
    • Para aplicaciones en paredes y techos.
    • Para trabajos de pintura simple.
    • No resistente a disolventes.
  • RODILLO DE NYLON-POLIAMIDA L:25CM D:70MM

    RODILLO DE NYLON-POLIAMIDA L:25CM D:70MM

    Referencia: 069301081
    • Tejido de poliamida.
    • Altura de pelo 12 mm.
    • Para trabajos de pintura simple.
    • Resistente a disolventes.
    • Extremadamente resistente y duradero.
    Áreas de aplicación
    • Para todo tipo de pinturas y materiales.
    • Ideal para aplicación de resinas epoxi y poliéster, además de aplicaciones de capas superficiales.
    • Para superficies lisas y ligeramente texturizadas.
    • Tanto para uso en interiores como en exteriores.
  • RODILLO ESPUMA SUPER FINE L:15CM D:35MM

    RODILLO ESPUMA SUPER FINE L:15CM D:35MM

    Referencia: 069301142
    • Rodillo de espuma “Super Fine” para una aplicación de top coat de alta calidad.
    • Alto rendimiento de laminado.
    • Distribución uniforme del producto durante la aplicación.
    Áreas de aplicación
    • No resistente a disolventes.
    • Tanto para uso en interiores.
  • RODILLO PROFESIONAL “GLAZING FELT” PEQUEÑO

    RODILLO PROFESIONAL “GLAZING FELT” PEQUEÑO

    Referencia: 069301131
    • Rodillo de hilo de filamento rizado de alta calidad (“Glazing felt“).
    • Altura de pelo 5 mm.
    • Baja aparición de pelusa.
    • Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación.
    • Muy larga vida útil.
    • Acabado de pintado uniforme.
    Áreas de aplicación
    • Ideado para pinturas en base agua.
    • Tanto para uso en interiores como en exteriores.
  • RODILLO PROFESIONAL “GLAZING FELT”

    RODILLO PROFESIONAL “GLAZING FELT”

    Referencia: 06930113
    • Rodillo de hilo de filamento rizado de alta calidad (“Glazing felt“).
    • Altura de pelo 5 mm.
    • Baja aparición de pelusa.
    • Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación.
    • Muy larga vida útil.
    • Acabado de pintado uniforme.
    Áreas de aplicación
    • Ideado para pinturas en base agua.
    • Tanto para uso en interiores como en exteriores.
  • RODILLO DE PINTOR LAMBSKIN L:18CM D:90MM

    RODILLO DE PINTOR LAMBSKIN L:18CM D:90MM

    Referencia: 06930104
    • Piel de cordero de alta calidad.
    • Altura de pelo 20 mm aprox.
    • Baja aparición de pelusa y enredos.
    • Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación.
    • Alto alcance de metros cuadrados.
    • Perfecto acabado, resultados anti-rastros.
    Áreas de aplicación
    • Para pinturas solubles en agua.
    • Para superficies lisas y ligeramente texturizadas.
    • Tanto para uso en interiores como en exteriores.
    Nota
    • La piel de cordero es un material natural, por lo que requiere un cuidado especial.
    • No es adecuado para materiales alcalinos que disuelvan grasas.

71 artículo(s)