902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Minirodillos

Minirodillos

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PACK 10 RODILLOS MINI FAADE

    PACK 10 RODILLOS MINI FAADE

    Referencia: 069353010
    • Tejido de hilo de poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm.
    • Sistema de anclaje a presión.
    • ø del orificio del anclaje: 6 mm.
    • Desarrollo longitudinal: 9,42 cm/vuelta.
    • Gran capacidad de impregnación: reduce el número de recargas de pintura.
    • ø 30 mm: reduce las revoluciones y por tanto la fuerza centrífuga que origina el micro goteo.
  • MINI RODILLO 18MM

    MINI RODILLO 18MM

    Referencia: 0693010166

    CARACTERÍSTICAS

    • Tejido de poliamida de muy alta calidad.
    • Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original.
    • No enredos de las fibras.
    • Antigoteo.
    • Resistente a salpicaduras.
    • Larga vida útil.
    • Perfecto acabado.
    • Para el pintado de todo tipo de materiales.
    • Indicado para superfícies lisas y ligeramente texturizadas.
    • Idoneo para lugares de dificil acceso, recortes y repasos.

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]