902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Utiles del pintor

Utiles del pintor

248 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • REJILLA METALICA CUBETA PINTOR 12L

    REJILLA METALICA CUBETA PINTOR 12L

    Referencia: 06930123
    • Anclar sobre la cubeta
    • Verter el producto en la cubeta
    • Hacer rodar el rodillo impregnado de
    producto sobre la rejilla para escurrir la
    carga sobrante
  • RODILLOS POLI-TEX DE PELO LARGO

    RODILLOS POLI-TEX DE PELO LARGO

    Referencia: 169365518-1
    • Tejido de Poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm.
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Tela cosida independiente del cilindro interior.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
    • El tejido de poliamida texturizada permite obtener una gran impregnación del rodillo, una gran retención del producto (anti goteo), y un perfecto acabado tan sólo con una pasada.
    • El sistema CLIP permite utilizar diferentes tipos de rodillo en un corto espacio de tiempo, gracias a la facilidad con que se pueden sustituir.

    APLICACIONES:
    • Rodillo especialmente indicado para superficies muy rugosas.
    • La polivalencia de las fibras de poliamida permiten que se puedan aplicar todo tipo de productos, especialmente pinturas acrílicas.
  • RODILLO FAÇADE 18 CM

    RODILLO FAÇADE 18 CM

    Referencia: 169363018
    • Tejido de poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • RODILLO POLI-TEX PELO LARGO 18 CM

    RODILLO POLI-TEX PELO LARGO 18 CM

    Referencia: 169365518
    • Tejido de Poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm.
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Tela cosida independiente del cilindro interior.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
    • El tejido de poliamida texturizada permite obtener una gran impregnación del rodillo, una gran retención del producto (anti goteo), y un perfecto acabado tan sólo con una pasada.
    • El sistema CLIP permite utilizar diferentes tipos de rodillo en un corto espacio de tiempo, gracias a la facilidad con que se pueden sustituir.

    APLICACIONES:
    • Rodillo especialmente indicado para superficies muy rugosas.
    • La polivalencia de las fibras de poliamida permiten que se puedan aplicar todo tipo de productos, especialmente pinturas acrílicas.
  • CUBETA PINTOR 12L

    CUBETA PINTOR 12L

    Referencia: 06930124
    • 12 litros de capacidad.
    • Apta para cualquier tipo de producto.
  • ESPATULA MULTIUSOS

    ESPATULA MULTIUSOS

    Referencia: 0714663316
    • Hoja de acero Inoxidable pulido.
    • Mango ergonómico Soft bi-componente.
    • 5 usos:
    - Rascar.
    - Cortar.
    - Emplastar.
    - Picar grietas.
    - Escurrir rodillos
  • ESPATULA SOFT INOXIDABLE 10

    ESPATULA SOFT INOXIDABLE 10

    Referencia: 169590010
    • Hoja de acero Inoxidable pulido.
    • Mango Soft bi-componente
  • ESPATULA SOFT INOXIDABLE 6

    ESPATULA SOFT INOXIDABLE 6

    Referencia: 16959006
    • Hoja de acero Inoxidable pulido.
    • Mango Soft bi-componente
  • ESPATULA SOFT INOXIDABLE 8

    ESPATULA SOFT INOXIDABLE 8

    Referencia: 16959008
    • Hoja de acero Inoxidable pulido.
    • Mango Soft bi-componente
  • LLANA DECORACIÓN  HOJA RIGIDA 28 X 12

    LLANA DECORACIÓN HOJA RIGIDA 28 X 12

    Referencia: 16959662
    • Hoja rígida de acero Inoxidable.
    • Espesor 0,6 mm.
    • Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio
  • LLANA DECORACIÓN HOJA FLEXIBLE 28X12

    LLANA DECORACIÓN HOJA FLEXIBLE 28X12

    Referencia: 16959661
    • Hoja flexible de acero Inoxidable.
    • Espesor 0,6 mm.
    • Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio.
  • RODILLO FAÇADE

    RODILLO FAÇADE

    Referencia: 169363018-1
    -
  • MANGO SOFT MINIRODILLOS

    MANGO SOFT MINIRODILLOS

    Referencia: 169350029-1
    -
  • MANGO SOFT RODILLOS

    MANGO SOFT RODILLOS

    Referencia: 169360018-1
    -
  • LLANA ESTUCO 20X8

    LLANA ESTUCO 20X8

    Referencia: 16959668
    • Hoja rígida de acero Inoxidable.
    • Espesor 0,6 mm.
    • Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio.
  • LLANA ESTUCO 24X11

    LLANA ESTUCO 24X11

    Referencia: 169596611
    • Hoja rígida de acero Inoxidable.
    • Espesor 0,6 mm.
    • Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio.
  • ALARGO TELESCOPICO 2 M

    ALARGO TELESCOPICO 2 M

    Referencia: 06930122
    • Alargo telescópico 2m
  • TALOCHA DECOR 15X15 MARIPOSAS

    TALOCHA DECOR 15X15 MARIPOSAS

    Referencia: 069370515
    • Talocha de madera con recubrimiento de piezas de tejido irregulares.
    • Mango rígido de polipropileno
  • RODILLO VELOUR 18 CM

    RODILLO VELOUR 18 CM

    Referencia: 169362018
    • Tejido Velour de pura lana virgen.
    • Altura del pelo: 4 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • RODILLO POLI-MICRO 18 CM

    RODILLO POLI-MICRO 18 CM

    Referencia: 169364018
    • Tejido de Microfibras de Poliester.
    • Altura del pelo: 12 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Tela cosida independiente del cilindro interior.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • MANGO RODILLOS

    MANGO RODILLOS

    Referencia: 069301211
    • Mango para rodillos y mini rodillos
  • TALOCHA DECOR 20X20 MARIPOSAS

    TALOCHA DECOR 20X20 MARIPOSAS

    Referencia: 069370520
    • Talocha de madera con recubrimiento de piezas de tejido irregulares.
    • Mango rígido de polipropileno
  • RODILLO DECOR FORMAS

    RODILLO DECOR FORMAS

    Referencia: 0693011775
    • Camisa de cuero cosida sobre cilindro rígido.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO DECOR ESPONJA

    RODILLO DECOR ESPONJA

    Referencia: 0693011778
    • Cilindro rígido cubierto de tejido sintético esponjoso.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO DECOR ESPATULA

    RODILLO DECOR ESPATULA

    Referencia: 0693011776
    • Cilindro rígido cubierto de tejido sintético dotado de aletas.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • PACK 10 RODILLOS MINI FAADE

    PACK 10 RODILLOS MINI FAADE

    Referencia: 069353010
    • Tejido de hilo de poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm.
    • Sistema de anclaje a presión.
    • ø del orificio del anclaje: 6 mm.
    • Desarrollo longitudinal: 9,42 cm/vuelta.
    • Gran capacidad de impregnación: reduce el número de recargas de pintura.
    • ø 30 mm: reduce las revoluciones y por tanto la fuerza centrífuga que origina el micro goteo.
  • MANOPLA DECOR

    MANOPLA DECOR

    Referencia: 0693011770
    • Composición: pura lana de cordero.
  • RODILLO DECOR PLASTIC

    RODILLO DECOR PLASTIC

    Referencia: 0693011777
    • Fibras de poliéster cubiertas por un film de polietileno.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • BROCHA N�12

    BROCHA N�12

    Referencia: 069360012
    BROCHA N�12
  • BROCHA N�10

    BROCHA N�10

    Referencia: 069360010
    BROCHA N�10

248 artículo(s)