902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Riego

Riego

12 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • INYECTOR VENTURI 3/4   - 5 mm

    INYECTOR VENTURI 3/4 - 5 mm

    Referencia: 0891621004
    • Inyector de fertilizante mediante el sistema Venturi de aspiración.
    • Cuerpo fabricado en Polipropileno de 1ª calidad.
    • Contiene aditivo para poder resistir el uso de fertilizantes agresivos y ácidos.
    • Viene incorporado el Caudalímetro y la llave dosificadora.
    • Tiene la gran ventaja de poder introducir a la red de riego, u otros empleos, la cantidad de fertilizante deseada.
    • El caudalímetro, nos permite medir o dosificar con precisión, la cantidad de fertilizante deseado a la red de riego.
    • Trabaja sin ningún tipo de energía, solo con la presión de la red de riego.
    • No requiere ningún tipo de mantenimiento.
    • Su instalación es sencilla, pudiendo usarse en serie en la red ( para pequeños caudales ) o en paralelo en BY-PASS ( para grandes caudales ).
    • Para su correcto funcionamiento, se recomienda poner un filtro en la aspiración.
    • El Inyector lleva una flecha indicando el sentido de trabajo.
    • Contenido: Inyector + tubo de aspiración + filtro de aspiración
  • INYECTOR VENTURI 1   - 7 mm

    INYECTOR VENTURI 1 - 7 mm

    Referencia: 0891621005
    • Inyector de fertilizante mediante el sistema Venturi de aspiración.
    • Cuerpo fabricado en Polipropileno de 1ª calidad.
    • Contiene aditivo para poder resistir el uso de fertilizantes agresivos y ácidos.
    • Viene incorporado el Caudalímetro y la llave dosificadora.
    • Tiene la gran ventaja de poder introducir a la red de riego, u otros empleos, la cantidad de fertilizante deseada.
    • El caudalímetro, nos permite medir o dosificar con precisión, la cantidad de fertilizante deseado a la red de riego.
    • Trabaja sin ningún tipo de energía, solo con la presión de la red de riego.
    • No requiere ningún tipo de mantenimiento.
    • Su instalación es sencilla, pudiendo usarse en serie en la red ( para pequeños caudales ) o en paralelo en BY-PASS ( para grandes caudales ).
    • Para su correcto funcionamiento, se recomienda poner un filtro en la aspiración.
    • El Inyector lleva una flecha indicando el sentido de trabajo.
    • Contenido: Inyector + tubo de aspiración + filtro de aspiración
  • GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2,2l/h

    GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2,2l/h

    Referencia: 6022100001
    • Gotero autoregulado, que mantiene flujos constantes en diferentes variaciones de presión.
    • Asegura caudal uniforme a lo largo de los extensos laterales de goteo, así como en las más difíciles condiciones topográficas.
    • Mecanismo de autolavado de activación automática.
    • Fabricado con Polietileno de alta densidad y durabilidad.
    • Protegido contra la degradación UV.
    • Resistente a productos químicos y fertilizantes.
    • Cumple con la norma de uniformidad de emisión según ISO 9261.
    • Para terrenos con pendiente o cuando se requieren laterales largos.
    • Aplicación en riego de flores y plantas en macetas o contenedores.
    • Riego de jardines residenciales y comerciales.
  • ASPERSOR PLASTICO SECTORIAL 3/4

    ASPERSOR PLASTICO SECTORIAL 3/4

    Referencia: 6022101201
    • Fabricado en plástico Delrin súper resistente al desgaste por rozamiento.
    • Fuerte y robusto para combatir el tratamiento más exigente.
    • Ejes y muelles fabricados en acero inoxidable.
    • Juntas tóricas y arandelas fabricadas en acero inoxidable, teflón y policarbonatos resistentes al contacto con los fertilizantes más agresivos del mercado.
    • Toberas fabricadas en latón.
    • La boquilla principal tiene 30º de inclinación y la secundaria 11º respeto al plano horizontal.
    • El aspersor se suministra con boquilla estándar de 3.96 x 2.38 mm.
    • Giro completo de 360º, o por sectores ajustando el ángulo que se requiera, desde un mínimo de 30º a 360º.
    • Sistema mecánico sectorial mediante omegas muy fácil y rápido de ajustar.
    • Tiempo medio de rotación (dependiendo de la presión y boquillas) es uniforme y continuo y puede llegar a realizarse en
    25 segundos.
    • Se puede utilizar en riegos de cobertura con caudales medios para cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas.
    • Gran diseño mecánico e hidráulico que proporciona un ahorro energético muy importante y un óptimo coeficiente de cobertura en su reparto.
    • Es recomendable el uso de este aspersor en espaciamiento entre
    cabezales y líneas de 8 x 8 m hasta 18 x 18 m para marcos rectangulares y hasta 19 x 19 m para marcos triangulares.
    • Aplicaciones habituales: riego de cereales (trigo, cebada o maíz), alfalfa, remolacha, hortalizas de hoja robusta, legumbres, tubérculos y todos los cultivos que requieran un caudal medio.
  • ASPERSOR PLASTICO CIRCULAR 3/4

    ASPERSOR PLASTICO CIRCULAR 3/4

    Referencia: 6022101251
    • Fabricado en plástico Delrin súper resistente al desgaste por rozamiento.
    • Fuerte y robusto para combatir el tratamiento más exigente.
    • Ejes y muelles fabricados en acero
    inoxidable.
    • Juntas tóricas y arandelas fabricadas en acero inoxidable, teflón y policarbonatos resistentes al contacto con los fertilizantes más agresivos del mercado.
    • Toberas fabricadas en latón.
    • Contrapesos de bola en acero inoxidable insertados en la pala, para hacer más ágil el giro de la pala.
    • La boquilla principal como la secundaria tienen 25 grados de inclinación respeto al plano horizontal.
    • El aspersor se suministra con boquilla estándar de 3.96 x 2.38 mm.
    • Giro completo de 360 º.
    • Tiempo medio de rotación (dependiendo de la presión y boquillas) es uniforme y continuo y puede llegar a realizarse en 40 segundos.
    • Diseño curvo de los ángulos internos del cuerpo para evitar turbulencias hidráulicas internas y un mayor alcance.
    • Se puede utilizar en riegos de cobertura con los espaciamientos más habituales del mercado
    • Es recomendable el uso de este aspersor en espaciamiento entre cabezales y líneas de 9 x 9 m hasta 18 x 18 m para marcos rectangulares y de 8 x 8 m hasta 16 x 16 m para marcos triangulares.
    • Aplicaciones habituales: riego de cereales (trigo, cebada o maíz), alfalfa, remolacha, hortalizas de hoja robusta, legumbres, tubérculos y todos los cultivos que requieran un caudal medio.
  • TUBERIA GOTEO A 50 CM AUTOCOMPENSANTE 400 M

    TUBERIA GOTEO A 50 CM AUTOCOMPENSANTE 400 M

    Referencia: 6022000002
    • Un concepto único de regulación de flujo. Un efectivo amplio laberinto, conduce hacia la cámara de control de flujo, donde un sensible diafragma flotante regula y mantiene el flujo constante, frente a las variaciones de presiones.
    • Alta resistencia a la obturación gracias a:
    - El filtro de la toma de agua del gotero es limpiado por el flujo de agua del interior del lateral.
    - Amplios pasajes de agua a través del laberinto.
    - Mecanismo de autolavado en la salida de la cámara de flujo regulado de agua.
    • Resistente a productos químicos y fertilizantes comúnmente usados en agricultura.
    • Productos contra la degradación ocasionada por UV.
    • Cumple las normas de uniformidad de emisión de categoría ( ISO 9261).
    • Tubería fabricada en PE de baja densidad.
    • Gran gosor de pared ( 1.15 mm ), lo que ofrece una gran resistencia a condiciones adversas y climáticas.
    • Gotero integrado, fabricado en PE de baja densidad con membrana de
    silicona. La cual ofrece grandes prestaciones en los cambios de presiones y mantiene así el caudal constante.
    • Diafragma del gotero fabricado en silicona estomerica.
    • Las aplicaciones de esta tubería son para cualquier tipo de cultivo con terreno con pendiente y pérdidas de carga en largos laterales.
    • Disponible herramienta para cortar tubos. Art. Nº 715 07 720.
    • La presión óptima de esta tubería será entre 0.8-3.5 Bar, si la presión de entrada es superior o inferior, el largo de goteo será el mismo, pero se mantendrá el caudal del gotero.
  • TUBERIA GOTEO AUTOCOMPENSANTE 400 M

    TUBERIA GOTEO AUTOCOMPENSANTE 400 M

    Referencia: 6022000001-1
    • Un concepto único de regulación de flujo. Un efectivo amplio laberinto, conduce hacia la cámara de control de flujo, donde un sensible diafragma flotante regula y mantiene el flujo constante, frente a las variaciones de presiones.
    • Alta resistencia a la obturación gracias a:
    - El filtro de la toma de agua del gotero es limpiado por el flujo de agua del interior del lateral.
    - Amplios pasajes de agua a través del laberinto.
    - Mecanismo de autolavado en la salida de la cámara de flujo regulado de agua.
    • Resistente a productos químicos y fertilizantes comúnmente usados en agricultura.
    • Productos contra la degradación ocasionada por UV.
    • Cumple las normas de uniformidad de emisión de categoría ( ISO 9261).
    • Tubería fabricada en PE de baja densidad.
    • Gran gosor de pared ( 1.15 mm ), lo que ofrece una gran resistencia a condiciones adversas y climáticas.
    • Gotero integrado, fabricado en PE de baja densidad con membrana de
    silicona. La cual ofrece grandes prestaciones en los cambios de presiones y mantiene así el caudal constante.
    • Diafragma del gotero fabricado en silicona estomerica.
    • Las aplicaciones de esta tubería son para cualquier tipo de cultivo con terreno con pendiente y pérdidas de carga en largos laterales.
    • Disponible herramienta para cortar tubos. Art. Nº 715 07 720.
    • La presión óptima de esta tubería será entre 0.8-3.5 Bar, si la presión de entrada es superior o inferior, el largo de goteo será el mismo, pero se mantendrá el caudal del gotero.
  • HIGIENIZANTE DE AGUA OXYDRINK 25 KG

    HIGIENIZANTE DE AGUA OXYDRINK 25 KG

    Referencia: 6020325004
    • Combinación de componentes sinérgica y estabilizada.
    • Sinérgica: combina la acción de Peróxido de hidrógeno y Ácido acético, que incrementa la eficacia del peróxido a dosis bajas.
    • Mayor estabilidad y eficacia que otros productos formulados únicamente con peróxido de hidrógeno.
    • La proporción afinada de sus componentes permite reducir las pérdidas de oxigeno activo, mantener la riqueza y actividad del producto y disminuir la dosis frente a otros.
    • En comparación con cloro (actuación a pH próximo a neutro), no precisa de estabilizador de pH del agua.
    • Los agentes estabilizantes permiten conservar el producto durante más de tres años en el envase de origen, bien cerrado, en lugares frescos y al abrigo de la luz.
    • Efecto desincrustante.
    • En ausencia de animales, elimina de los circuitos de bebida, chupetes, etc., las incrustaciones minerales (calcio y magnesio) y el biofilm (película de materia orgánica adherida a las tuberías).
    • Exento de ión de Plata. Autorizado para su utilización como aditivo en el agua de bebida (normas UNE-EN 902, 13194 y 899).
    • Libera Oxígeno Activo.
    • Amplio espectro de acción contra bacterias, hongos, virus y esporas.
    • Descontamina el agua, por lo que mejora el equilibrio intestinal y disminuye la aparición de diarreas.
    • Mantiene riqueza de medicamentos añadidos al agua por eliminar la presencia de microorganismos.
    • No corrosivo. A las dosis recomendadas no presenta efectos corrosivos, excepto frente a aceros de baja calidad, metales blandos y sus aleaciones.
    • No espumante.
    • Permite utilizar sistemas automatizados en condiciones óptimas.
    • Totalmente soluble en agua.
    • Dilución homogénea del producto.
    • 100% biodegradable. Durante su acción los principios activos se descomponen en compuestos inocuos (agua y Ácido acético), no perjudiciales para el medio ambiente.
  • MANGUERA PROFESIONAL 4C 1  AMARILLA

    MANGUERA PROFESIONAL 4C 1 AMARILLA

    Referencia: 0886001220
    • Alta flexibilidad.
    • Resistente a rotura y desgaste por abrasión.
    • Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento.
    • Intervalo temperatura de trabajo: • 20 º C a + 60 º C.
    • Estable ante rayos UV.
    • Anti-algas.
    • Soporta procesos de enfriamiento y calentamiento.
    • Libre de Cadmio y Bario.
    • Relleno de alta resistencia en tela de poliéster.
    • Capa interior muy lisa, facilita un óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga.
  • MANGUERA PROFESIONAL 4C 3/4  AMARILLA

    MANGUERA PROFESIONAL 4C 3/4 AMARILLA

    Referencia: 0886001210
    • Alta flexibilidad.
    • Resistente a rotura y desgaste por abrasión.
    • Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento.
    • Intervalo temperatura de trabajo: • 20 º C a + 60 º C.
    • Estable ante rayos UV.
    • Anti-algas.
    • Soporta procesos de enfriamiento y calentamiento.
    • Libre de Cadmio y Bario.
    • Relleno de alta resistencia en tela de poliéster.
    • Capa interior muy lisa, facilita un óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga.
  • MANGUERA PROFESIONAL 4C D:1/2  30M

    MANGUERA PROFESIONAL 4C D:1/2 30M

    Referencia: 0886001201
    • Alta flexibilidad.
    • Resistente a rotura y desgaste por abrasión.
    • Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento.
    • Intervalo temperatura de trabajo: • 20 º C a + 60 º C.
    • Estable ante rayos UV.
    • Anti-algas.
    • Soporta procesos de enfriamiento y calentamiento.
    • Libre de Cadmio y Bario.
    • Relleno de alta resistencia en tela de poliéster.
    • Capa interior muy lisa, facilita un óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga.
  • TUBERIA GOTEO A 75 CM AUTOCOMPENSANTE 400 M

    TUBERIA GOTEO A 75 CM AUTOCOMPENSANTE 400 M

    Referencia: 6022000003
    • Un concepto único de regulación de flujo. Un efectivo amplio laberinto, conduce hacia la cámara de control de flujo, donde un sensible diafragma flotante regula y mantiene el flujo constante, frente a las variaciones de presiones.
    • Alta resistencia a la obturación gracias a:
    - El filtro de la toma de agua del gotero es limpiado por el flujo de agua del interior del lateral.
    - Amplios pasajes de agua a través del laberinto.
    - Mecanismo de autolavado en la salida de la cámara de flujo regulado de agua.
    • Resistente a productos químicos y fertilizantes comúnmente usados en agricultura.
    • Productos contra la degradación ocasionada por UV.
    • Cumple las normas de uniformidad de emisión de categoría ( ISO 9261).
    • Tubería fabricada en PE de baja densidad.
    • Gran gosor de pared ( 1.15 mm ), lo que ofrece una gran resistencia a condiciones adversas y climáticas.
    • Gotero integrado, fabricado en PE de baja densidad con membrana de
    silicona. La cual ofrece grandes prestaciones en los cambios de presiones y mantiene así el caudal constante.
    • Diafragma del gotero fabricado en silicona estomerica.
    • Las aplicaciones de esta tubería son para cualquier tipo de cultivo con terreno con pendiente y pérdidas de carga en largos laterales.
    • Disponible herramienta para cortar tubos. Art. Nº 715 07 720.
    • La presión óptima de esta tubería será entre 0.8-3.5 Bar, si la presión de entrada es superior o inferior, el largo de goteo será el mismo, pero se mantendrá el caudal del gotero.

12 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]