902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Herramientas manuales

Herramientas manuales

34 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • CORTACOLAS A GAS PARA LECHONES

    CORTACOLAS A GAS PARA LECHONES

    Referencia: 6007004001
    • Tenazas especiales, con depósito de gas, para realizar el corte preventivo, mediante calor, de las colas de los lechones durante la primera semana de vida (2 a 5 días de edad).
    • Previene el canibalismo (mordedura de colas entre lechones de la misma camada) y sus consecuencias (heridas e infecciones).
    • El corte se realiza mediante el deslizamiento y presión del filo del cabezal a través de la cola del lechón.
    • Al mismo tiempo que se corta la cola de forma lenta (por calor y aplastamiento), ésta queda cauterizada (cicatrizada) por efecto de la temperatura, que se puede regular (temperatura ideal 400 ºC).
    • La puesta en marcha del cortacolas se realiza mediante la apertura de la salida de gas butano del depósito del mismo y su encendido, dirigiendo una pequeña llama de fuego o chispa a la rejilla de combustión del cabezal. Una vez encendido, esperar a utilizar el cortacolas hasta que el cabezal esté incandescente (unos 2 minutos).
    • El cortacolas se suministra con instrucciones de funcionamiento.
    • Para la recarga del cortacolas se recomienda la utilización de gas butano de alta calidad (Art. Nª. 0893 250 001, Gas butano 100 ml.).
    • Tiempo de recarga: 10 segundos; Autonomía: 90 minutos (según ajuste).
  • HERRAMIENTA DE TENSAR FILO

    HERRAMIENTA DE TENSAR FILO

    Referencia: 6026714001
    • Permite una fácil instalación de los tensores y conectores para líneas de alambres y monofilamentos.
    • Fabricado con alma de acero y recubrimiento de fibra de vidrio y polímero.
    • Herramienta ágil y ligera para evitar la fatiga en el operario.
  • GAS BUTANO 100 ML

    GAS BUTANO 100 ML

    Referencia: 0893250001
    • Gas butano de alta calidad, tipo E-1605, para recargas de encendedores, mecheros y otros utensilios que funcionen con este tipo de gas (cortacolas a gas para lechones, soldadores a gas, etc.).
    • El contenido de la botella es de 100 ml.
  • MANGO MADERA AZADA PICO

    MANGO MADERA AZADA PICO

    Referencia: 0695943073
    Mango de repuesto para la azada pico Art. Nº 0962 942 726
    Material: madera.
    Diámetro de paso del mango 24-27 mm.
    Longitud 370 mm
  • AZADA COMBI 215x55x50

    AZADA COMBI 215x55x50

    Referencia: 0695942728
    • Azada realizada en acero al carbono de máxima calidad C45 a C60.
    • No incluye mango.
  • ALISADOR 400x170

    ALISADOR 400x170

    Referencia: 0695942727
    • Para superficies arenosas, gravas y parterres.
    • Para la preparación del lecho de siembra.
    • Realizado en acero de máxima calidad S235 a S275 (F1).
    • No incluye mango
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:70MM

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:70MM

    Referencia: 071409 18
    • Mordaza en forma de C de largo alcance.
    • Idóneo para sujetar y fijar piezas en lugares inaccesibles.
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:40MM

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:40MM

    Referencia: 071409 17
    • Mordaza en forma de C de largo alcance.
    • Idóneo para sujetar y fijar piezas en lugares inaccesibles.
  • MORDAZA DE PRESIÓN PARA SOLDADURA

    MORDAZA DE PRESIÓN PARA SOLDADURA

    Referencia: 071409 13
    • Mordaza en forma de U, cuya parte superior tiene un ángulo de 90º.
    • Idónea para sujetar perfiles que van a ser soldados.
  • MORDAZA DE PRESIÓN PARA CHAPA

    MORDAZA DE PRESIÓN PARA CHAPA

    Referencia: 071409 12
    • Extremo plano para presiones en chapas.
    • Idónea para sujetar, doblar y estirar chapas delgadas y blandas.
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:240MM

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:240MM

    Referencia: 071409 20
    • Mordaza en forma de C de largo alcance.
    • Idóneo para sujetar y fijar piezas en lugares inaccesibles.
  • MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA L:250MM

    MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA L:250MM

    Referencia: 071409 10
    Mecanismo de fácil desbloqueo.
    Liberado de la presión mediante gatillo de desbloqueo.
    Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
    Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    Diseño ergonómico.
    Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    Dientes fabricados en cromo vanadio endurecido y el resto del cuerpo fabricado en cromo molibdeno.
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:400MM

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C L:400MM

    Referencia: 071409 21
    • Mordaza en forma de C de largo alcance.
    • Idóneo para sujetar y fijar piezas en lugares inaccesibles.
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C PUNTAS FLEXIBLES L:40MM

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C PUNTAS FLEXIBLES L:40MM

    Referencia: 071409 22
    • Mordaza en forma de C con extremos flexibles.
    • Idónea para sujetar, fijar y trabajar con piezas planas.
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C PUNTAS FLEXIBLES L:70MM

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C PUNTAS FLEXIBLES L:70MM

    Referencia: 071409 23
    • Mordaza en forma de C con extremos flexibles.
    • Idónea para sujetar, fijar y trabajar con piezas planas.
  • DDU-CASQUILLO TIME-SERT M10X1X15

    DDU-CASQUILLO TIME-SERT M10X1X15

    Referencia: 0662101015
    DDU-CASQUILLO TIME-SERT M10X1X15
  • DDU/POTBRSH-AG-WAVED-ST-D60MM

    DDU/POTBRSH-AG-WAVED-ST-D60MM

    Referencia: 0714691340
    DDU/POTBRSH-AG-WAVED-ST-D60MM
  • POWERBOX WÜPO

    POWERBOX WÜPO

    Referencia: 5988000210
    El surtido contiene:

    • 1 Maletín Orsy máquina:
    - 1 taladro atornillador BS 12V 2.0AH

    • 1 Maletín Orsy Tornillería:
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 3,5x16mm EG (500 uds).
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 3,5x25mm EG (500 uds).
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 3,5x30mm EG (400 uds).
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 3,5x40mm EG (300 uds).
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 3,5x50mm EG (200 uds).
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 3,5x35mm EG (250 uds).
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 4,0x50mm EG (150 uds).
    - Wüpo 2.0 avellanado cincado 3,5x20mm EG (250 uds).
  • POWERBOX ASSY

    POWERBOX ASSY

    Referencia: 5988000211
    El surtido contiene:

    • 1 Maletín Orsy máquina:
    - 1 taladro atornillador BS 12V 2.0AH

    • 1 Maletín Orsy Tornillería:
    - Assy 3.0 cincado 3,0x30mm (400 uds).
    - Assy 3.0 cincado 3,5x16mm (600 uds).
    - Assy 3.0 cincado 3,5x20mm (500 uds).
    - Assy 3.0 cincado 3,5x30mm (300 uds).
    - Assy 3.0 cincado 3,5x35mm (250 uds).
    - Assy 3.0 cincado 3,5x50mm (150 uds).
    - Assy 3.0 cincado 4,0x50mm (150 uds).
    - Ecofast cincado 3,5x50mm (200 uds).
  • MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA L:175MM

    MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA L:175MM

    Referencia: 071409 09
    Mecanismo de fácil desbloqueo.
    Liberado de la presión mediante gatillo de desbloqueo.
    Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
    Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    Diseño ergonómico.
    Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    Dientes fabricados en cromo vanadio endurecido y el resto del cuerpo fabricado en cromo molibdeno.
  • MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA CURVA Y CORTA ALAMBRES L:250MM

    MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA CURVA Y CORTA ALAMBRES L:250MM

    Referencia: 071409 08
    Mecanismo de fácil desbloqueo.
    Liberado de la presión mediante gatillo de desbloqueo.
    Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
    Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    Diseño ergonómico.
    Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    Dientes fabricados en cromo vanadio endurecido y el resto del cuerpo fabricado en cromo molibdeno.
  • MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA CURVA Y CORTA ALAMBRES L:175MM

    MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA CURVA Y CORTA ALAMBRES L:175MM

    Referencia: 071409 07
    Mecanismo de fácil desbloqueo.
    Liberado de la presión mediante gatillo de desbloqueo.
    Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
    Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    Diseño ergonómico.
    Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    Dientes fabricados en cromo vanadio endurecido y el resto del cuerpo fabricado en cromo molibdeno.
  • MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA LARGA

    MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA LARGA

    Referencia: 07140902-1
    Mecanismo de fácil desbloqueo.
    Liberado de la presión mediante gatillo de desbloqueo.
    Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
    Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    Diseño ergonómico.
    Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    Dientes fabricados en cromo vanadio endurecido y el resto del cuerpo fabricado en cromo molibdeno.
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C

    Referencia: 071409 17-1
    • Mordaza en forma de C de largo alcance.
    • Idóneo para sujetar y fijar piezas en lugares inaccesibles.
  • MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C PUNTAS FLEXIBLES

    MORDAZA DE PRESIÓN EN FORMA DE C PUNTAS FLEXIBLES

    Referencia: 071409 22-1
    • Mordaza en forma de C con extremos flexibles.
    • Idónea para sujetar, fijar y trabajar con piezas planas.
  • SERRUCHO PARA PÉRTIGA

    SERRUCHO PARA PÉRTIGA

    Referencia: 6005003020
    • Hoja en acero al carbono con acabado superficial de endurecimiento térmico inductivo que aumenta la dureza y durabilidad del diente.
    • Dureza de la hoja: HRC 50±2
    • La hoja presenta dentado japonés, que facilita la extracción de virutas durante el corte, de manera que se facilita y agiliza el corte. Se facilita el corte en maderas duras.
    • Mango tubular en aluminio para pértiga
  • CONJUNTO PALANCAS DESMONTAJE

    CONJUNTO PALANCAS DESMONTAJE

    Referencia: 071458 245
    Palancas diseñadas para el montaje y desmontaje con facilidad de paneles, molduras, junquillos, etc.
    • Contiene 12 palancas distintas, diseñadas para adaptarse a la pieza a manipular.
    • Palancas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio.
    • No dañan plásticos ni pinturas y permiten trabajar en lugares reducidos, por ejemplo, en interiores de puertas, guanteras, interiores de motor, etc.
  • TRONZADORA METAL INOX

    TRONZADORA METAL INOX

    Referencia: 07021950
    Tronzadora de mesa para el corte de acero, plástico, aluminio, cobre, fundición, acero inoxidable y SML. Sin refrigeración y con mangode transporte para usarla en cualquier parte.
    Suministrada en caja de cartón, sin disco de corte
    Características
    Alto rendimiento incluso en metales duros.
    Interruptor con bloqueador de seguridad.
    Cubierta protectora contra proyecciones.
    Mordaza regulable.
    Manivela de bloqueo de la mordaza.
    Topes estabilizadores del disco.
    Cajón para recolectar la viruta de la base.
    Ventajas
    Corte en seco con gran acabado y rapidez. Poca proyección de chispas y alta seguridad durante el corte sin apenas vibración. Fácil transporte y uso para obra exterior.
    Beneficios
    Reducción de accidentes por quemaduras de chispas o manipulación de máquinas portátiles que pueden escaparse. Mejora la productividad al mejorar el tiempo de corte y el ahorro de material gracias a un buen acabado.
    Garantía
    1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA LARGA L:120MM

    MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA LARGA L:120MM

    Referencia: 071409 02
    Mecanismo de fácil desbloqueo.
    Liberado de la presión mediante gatillo de desbloqueo.
    Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
    Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    Diseño ergonómico.
    Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    Dientes fabricados en cromo vanadio endurecido y el resto del cuerpo fabricado en cromo molibdeno.
  • MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA LARGA L:150MM

    MORDAZA DE PRESIÓN CON BOCA RECTA LARGA L:150MM

    Referencia: 071409 03
    Mecanismo de fácil desbloqueo.
    Liberado de la presión mediante gatillo de desbloqueo.
    Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
    Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    Diseño ergonómico.
    Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    Dientes fabricados en cromo vanadio endurecido y el resto del cuerpo fabricado en cromo molibdeno.

34 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]