902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Equipamiento de granjas

Equipamiento de granjas

29 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • VALVULA DISPENSADORA DE AGUA PORCINO

    VALVULA DISPENSADORA DE AGUA PORCINO

    Referencia: 1887121002
    • Indicado para cerdos en fases de trancisión y engorde.
    • Indicado para utilizar en posición vertical.
    • Caudal regulable.
    • Resistente a la corrosión.
    • Fácilmente desmontable.
    • Muelle interior en acero inoxidable
  • PEZONERA ORDEÑO W 23-173-19

    PEZONERA ORDEÑO W 23-173-19

    Referencia: 6028201000
    • Pezoneras para el ordeño de ganado vacuno.
    • Realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para
    contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2
    que lo acredita.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la
    poseen todas las marcas de mercado.
    • Fabricadas para tener una vida útil, incluidos lavados, de 850
    horas o 2.500 ordeños.
    • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
    • Goma blanda y suave para ordeños menos agresivos con los
    pezones
  • PEZONERA ORDEÑO W 24-177-19

    PEZONERA ORDEÑO W 24-177-19

    Referencia: 6028201001
    • Pezoneras para el ordeño de ganado vacuno.
    • Realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para
    contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2
    que lo acredita.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la
    poseen todas las marcas de mercado.
    • Fabricadas para tener una vida útil, incluidos lavados, de 850
    horas o 2.500 ordeños.
    • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
    • Goma blanda y suave para ordeños menos agresivos con los
    pezones
  • TUBOS CORTOS DE LECHE 140 MM. W

    TUBOS CORTOS DE LECHE 140 MM. W

    Referencia: 6028202000
    • Tubos cortos que llevan la leche de las pezoneras cortas de
    ganado vacuno al colector de leche.
    • Adaptables a equipos Westfalia.
    • Realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para
    contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2
    que lo acredita.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la
    poseen todas las marcas de mercado.
    • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
    • Los tubos cortos de leche de 180 mm. son también usados en
    ganado de leche ovino y caprino.
  • TUBOS CORTOS DE LECHE 180 MM. W

    TUBOS CORTOS DE LECHE 180 MM. W

    Referencia: 6028202001
    • Tubos cortos que llevan la leche de las pezoneras cortas de
    ganado vacuno al colector de leche.
    • Adaptables a equipos Westfalia.
    • Realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para
    contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2
    que lo acredita.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la
    poseen todas las marcas de mercado.
    • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
    • Los tubos cortos de leche de 180 mm. son también usados en
    ganado de leche ovino y caprino.
  • TUBOS CORTOS VACIO 7,6X230 (4 UNIDADES)

    TUBOS CORTOS VACIO 7,6X230 (4 UNIDADES)

    Referencia: 6028204000
    • Conectan las copas de ordeño, que contienen las pezoneras de ordeño, con los colectores de leche, transmitiendo la presión y el vacío de la bomba de vacío del sistema general de ordeño.
    • Realizados en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA para materiales que directa o indirectamente puedan tener contacto alimentario.
    • Dimensiones:
    • Longitud: 230 mm.
    • Ø interno: 7,6 mm.
    • Ø externo: 14 mm.
    • Presentan línea de identificación de color rojizo.
    • La U/E son 4 bolsas de 4 Unidades cada una (16 tubitos en total).
  • MANGUERA LECHE DE GOMA 14,5X25,7

    MANGUERA LECHE DE GOMA 14,5X25,7

    Referencia: 6028205000
    • Las mangueras transportan la leche desde las unidades de ordeño hasta las conducciones generales de leche, que llenan los tanques de refrigeración de leche.
    • Los diámetros de manguera utilizados varían en función de la altura de las conducciones generales de leche (a mayor altura, menor diámetro).
    • La mayoría de conducciones instaladas en granjas de ganado vacuno son líneas bajas.
    • Mangueras realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA para materiales que directa o indirectamente puedan tener contacto alimentario.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la poseen todas las marcas de mercado.
    • Presentan líneas de identificación de color rojizo-anaranjado.
  • MANGUERA LECHE DE GOMA 16X27

    MANGUERA LECHE DE GOMA 16X27

    Referencia: 6028205001
    • Las mangueras transportan la leche desde las unidades de ordeño hasta las conducciones generales de leche, que llenan los tanques de refrigeración de leche.
    • Los diámetros de manguera utilizados varían en función de la altura de las conducciones generales de leche (a mayor altura, menor diámetro).
    • La mayoría de conducciones instaladas en granjas de ganado vacuno son líneas bajas.
    • Mangueras realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA para materiales que directa o indirectamente puedan tener contacto alimentario.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la poseen todas las marcas de mercado.
    • Presentan líneas de identificación de color rojizo-anaranjado.
  • FILTROS DE LECHE 620X57 (100 UNIDADES)

    FILTROS DE LECHE 620X57 (100 UNIDADES)

    Referencia: 6028206000
    • Utilizados para evitar que los restos sólidos que contiene la leche ordeñada
    (suciedad, tejidos de las ubres, callos de pezones, grumos de mamitis, etc.) pasen a los tanques de refrigeración de leche.
    • Filtros sellados mediante costuras (cosidos) que ofrecen mayor resistencia que los encolados (sellados con adhesivo).
    • Conocidos también como filtros de “papel”.
    • Se colocan en cartuchos o espirales en el interior de casquillos, normalmente de acero inox, al final de la conducción general de leche, antes de que ésta
    entre en el tanque de refrigeración.
    • Se coloca un filtro previo a cada ordeño y se desecha tras el ordeño (se utilizan tantos filtros como ordeños se realicen).
  • FILTROS DE LECHE 455X57 (100 UNIDADES)

    FILTROS DE LECHE 455X57 (100 UNIDADES)

    Referencia: 6028206001
    • Utilizados para evitar que los restos sólidos que contiene la leche ordeñada
    (suciedad, tejidos de las ubres, callos de pezones, grumos de mamitis, etc.) pasen a los tanques de refrigeración de leche.
    • Filtros sellados mediante costuras (cosidos) que ofrecen mayor resistencia que los encolados (sellados con adhesivo).
    • Conocidos también como filtros de “papel”.
    • Se colocan en cartuchos o espirales en el interior de casquillos, normalmente de acero inox, al final de la conducción general de leche, antes de que ésta
    entre en el tanque de refrigeración.
    • Se coloca un filtro previo a cada ordeño y se desecha tras el ordeño (se utilizan tantos filtros como ordeños se realicen).
  • FILTROS DE LECHE 320X57 (100 UNIDADES)

    FILTROS DE LECHE 320X57 (100 UNIDADES)

    Referencia: 6028206003
    • Utilizados para evitar que los restos sólidos que contiene la leche ordeñada
    (suciedad, tejidos de las ubres, callos de pezones, grumos de mamitis, etc.) pasen a los tanques de refrigeración de leche.
    • Filtros sellados mediante costuras (cosidos) que ofrecen mayor resistencia que los encolados (sellados con adhesivo).
    • Conocidos también como filtros de “papel”.
    • Se colocan en cartuchos o espirales en el interior de casquillos, normalmente de acero inox, al final de la conducción general de leche, antes de que ésta
    entre en el tanque de refrigeración.
    • Se coloca un filtro previo a cada ordeño y se desecha tras el ordeño (se utilizan tantos filtros como ordeños se realicen).
  • AISLADOR CERCAS VARILLA HILO-CINTA

    AISLADOR CERCAS VARILLA HILO-CINTA

    Referencia: 6028400002
    • Soporte, guía y tensado de cable o cinta conductores de cercados eléctricos para ganado.
    • Aíslan el cable o cinta conectados a la batería del poste o varilla a los que están sujetos.
    • Todos los modelos están realizados en polipropileno con elastómero que confiere:
    - Gran poder aislante.
    - Alta resistencia a los cambios de temperatura (estabilidad térmica).
    - Alta resistencia a golpes (impactos) incluso a baja
    temperatura.
    - Resistencia a contracciones y dilataciones (diferencia de temperatura entre día y noche) permitiéndoles mantenerse más temporadas que los aisladores convencionales (en PVC, poliamida, etc.).
    • Los aisladores de tirafondo (Fig. 1 y 2) tienen mayor longitud de tornillo que otros de su tamaño.
    • Los aisladores para cinta (Fig. 2 y 3) disponen de Clip de apertura y cierre evitando la salida de la cinta.
    • El aislador circular (Fig. 4), a diferencia de otros, lleva tabiques interiores de refuerzo del tirafondo mejorando su anclaje (con Art. Nº 1182 5 70 Inox A2 ó Art. Nº. 172 5 80 Wüpo zincado).
  • KIT EMPUÑADURA PARA PUERTA DE CERCAS

    KIT EMPUÑADURA PARA PUERTA DE CERCAS

    Referencia: 6028400004
    • Accesorio para la apertura y cierre de cercas eléctricas (puerta) que permita la salida y entrada de animales.
    • Conjunto compuesto de una empuñadura y dos sujeciones de gancho con tirafondo 6x40 mm. para conectar con la línea
    electrificada.
    • Material aislante en polipropileno con elastómero que confiere:
    - Gran poder aislante.
    - Alta resistencia a los cambios de temperatura (estabilidad
    térmica).
    - Alta resistencia a golpes (impactos) incluso a baja
    temperatura.
    - Resistencia a contracciones y dilataciones (diferencia de
    temperatura entre día y noche) permitiendo mantenerse más temporadas que las convencionales (en PVC, poliamida, etc.).
  • PEZONERA ORDEÑO DL 1A 24-292-8

    PEZONERA ORDEÑO DL 1A 24-292-8

    Referencia: 6028200002
    • Pezoneras para el ordeño de ganado vacuno.
    • Realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2 que lo acredita.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la poseen todas las marcas de mercado.
    • Fabricadas para tener una vida útil, incluidos lavados, de 850 horas o 2.500 ordeños.
    • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
    • Goma blanda y suave para ordeños menos agresivos con los pezones
  • PEZONERA ORDEÑO DL 2A 25-295-8

    PEZONERA ORDEÑO DL 2A 25-295-8

    Referencia: 6028200001
    • Pezoneras para el ordeño de ganado vacuno.
    • Realizadas en goma de alta calidad.
    • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2 que lo acredita.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la poseen todas las marcas de mercado.
    • Fabricadas para tener una vida útil, incluidos lavados, de 850 horas o 2.500 ordeños.
    • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
    • Goma blanda y suave para ordeños menos agresivos con los pezones
  • CHUPETE CON TEJA PORCINO

    CHUPETE CON TEJA PORCINO

    Referencia: 1887122002
    • Indicado para cerdos en fase de transición y engorde.
    • Diseño antigoteo.
    • Posición ideal de utilización horizontal.
    • Utilizable en posición vertical.
    • Caudal regulable.
    • Resistente a la corrosión.
    • Fácilmente desmontable.
    • Muelle interior en acero inoxidable
  • CAZOLETA INOXIDABLE ENGORDE PORCINO

    CAZOLETA INOXIDABLE ENGORDE PORCINO

    Referencia: 6028020003
    • Bebedero tipo cazoleta apto para cerdos en engorde con pesos entre 20 y 125 kg.
    • Núm. de cerdos recomendado por bebedero 10-12 animales.
    • Cazoleta realizada en acero inoxidable en una sola pieza.
    • Diseño de la cazoleta asimétrico con inclinación de la base, de forma que el agua se acumula en un lado, facilitando la bebida, ahorrando agua y reduciendo su desperdicio.
    • Su diseño plano (con los bordes alineados de forma perpendicular al suelo) reduce las defecaciones en el bebedero por parte de los cerdos, manteniéndose más limpio que otros modelos.
    • Bordes redondeados anti-corte.
    • Altura de instalación del bebedero, desde el suelo a la base del bebedero, de 25-30 cm.
    • Tubo de conexión con tubería de acceso de agua rosca hembra ½” .
    • Conexión con la válvula dispensadora de agua rosca macho de ½”.
    • Recambio de la válvula de agua Art. Nº 6028 121 006.
    • Dispone de 3 orificios de anclaje de M9.
  • POLEA 60 MM PARA VENTANAS

    POLEA 60 MM PARA VENTANAS

    Referencia: 6028120001
    • Permite la sujeción, ascenso y descenso de ventanas en granjas.
    • La regulación de las ventanas en altura es
    necesaria para el control ambiental interno en las naves de animales
    (Temperatura, humedad, velocidad del aire, entrada de luz,etc.).
    • Utilizable en granjas de porcino, aves, etc.
    • Diseñada para evitar que el cable se salga de la polea.
    • Para la regulación de las ventanas se puede utilizar Monofilamento de poliamida, Filopo 2,5 y 3 mm. (Art. Nº. 6026 000 020 y 030).
    • Para el cierre y las uniones de cables se puede utilizar el Cierra cables plástico 4 mm. (Art. Nº. 6028 100 004).
    • Diámetro total de la polea: 60 mm.
    • Permite el deslizamiento de cables de diámetro 5 mm.
    • Dispone de 2 orificios de anclaje de diámetro 5 mm.
    • Distancia entre orificios de anclaje: 45 mm.
    • Capacidad de carga: 27 kg.
    • Posición ideal de instalación en ángulo de 45º con la horizontal del cable de arrastre del motor (en el sentido de la fuerza de arrastre).
    • Realizada en polipropileno.
  • VALVULA PORCINO INOXIDABLE REGULABLE

    VALVULA PORCINO INOXIDABLE REGULABLE

    Referencia: 6028121001
    • Indicado para cerdos en fase de transición y engorde.
    • Realizado en acero inoxidable y de una sola pieza.
    • Posición de utilización vertical.
    • Provisto de regulador plástico de caudal con orificios de 1, 2 ó
    3 mm. de diámetro y filtro antisuciedad
    (Art. Nº. 6028 121 004).
    • Cuerpo del chupete de 1/2”.
    • Resistente a la corrosión.
    • Fácilmente desmontable (tuerca de montaje hexagonal SW22)
    con la llave combi flexi de carraca (Art. Nº. 714 253 22).
    • Muelle interior en acero inoxidable
  • MUELLE INOXIDABLE  21 MM PARA CHUPETE AGUA

    MUELLE INOXIDABLE 21 MM PARA CHUPETE AGUA

    Referencia: 6028121003
    • Muelle inox 21 mm para chupete agua
  • MUELLE INOXIDABLE 31 MM VALVULA PORCINO

    MUELLE INOXIDABLE 31 MM VALVULA PORCINO

    Referencia: 6028121005
    • Muelle inox 31 mm. para válvula y chupete porcino
  • VALVULA PORCINO ROSCA HEMBRA

    VALVULA PORCINO ROSCA HEMBRA

    Referencia: 6028121006
    • Indicado para porcino en fase de transición y engorde.
    • Realizado en acero inoxidable y de una sola pieza.
    • Posición de utilización vertical.
    • Apto para instalaciones de bajo caudal (orificio de entrada de agua 6 mm.)
    • El Cuerpo del chupete dispone hexágono de montaje SW19 (desmontable con llave combi flexi de carraca Art. Nº. 714 253 19).
    • Muelle interior en acero inoxidable.
    • Recambio del muelle por Art. Nº. 6028 121 003.
    • Resistente a la corrosión
  • VALVULA PORCINO ROSCA HEMBRA 3/8

    VALVULA PORCINO ROSCA HEMBRA 3/8

    Referencia: 6028121007
    • Indicado para porcino en fase de transición y engorde.
    • Realizado en acero inoxidable y de una sola pieza.
    • Posición de utilización vertical.
    • Apto para instalaciones de bajo caudal (orificio de entrada de agua 4 mm.).
    • Botón interno, de regulación de presión del muelle con orificio
    de entrada de agua, desmontable con llave Allen cab. bola
    anillo 6 mm. Art. Nº. 715 50 06.
    • El Cuerpo del chupete dispone hexágono de montaje SW22
    (desmontable con llave combi flexi de carraca Art. Nº. 714 253 22).
    • Muelle interior en acero inoxidable.
    • Recambio del muelle por Art. Nº. 6028 121 003.
    • Resistente a la corrosión.
  • CHUPETE TEJA LECHONES INOXIDABLE REGULABLE

    CHUPETE TEJA LECHONES INOXIDABLE REGULABLE

    Referencia: 6028122001
    • Indicado para lechones en fase de lactación.
    • Realizado en acero inoxidable y de una sola pieza.
    • Diseño antigoteo.
    • Posición ideal de utilización horizontal.
    • Utilizable en posición vertical.
    • Provisto de regulador plástico de caudal con orificios de 1, 2 ó 3 mm. de diámetro y filtro antisuciedad (Art. Nº. 6028 121 004).
    • Cuerpo del chupete de 3/8”.
    • Resistente a la corrosión.
    • Fácilmente desmontable (tuerca de montaje hexagonal SW22) con la llave combi flexi de carraca
    (Art. Nº. 714 253 22).
    • Muelle interior en acero inoxidable
  • MUELLE INOXIDABLE 28 MM CHUPETE LECHONES

    MUELLE INOXIDABLE 28 MM CHUPETE LECHONES

    Referencia: 6028122002
    • Muelle inoxidable de 28mm para chupete de lechones
  • CHUPETE TEJA PORCINO INOXIDABLE REGULABLE

    CHUPETE TEJA PORCINO INOXIDABLE REGULABLE

    Referencia: 6028122003
    • Indicado para cerdos en fase de transición y engorde.
    • Realizado en acero inoxidable y de una sola pieza.
    • Diseño antigoteo.
    • Posición ideal de utilización horizontal.
    • Utilizable en posición vertical.
    • Provisto de regulador plástico de caudal con orificios de 1, 2
    ó 3 mm. de diámetro y filtro antisuciedad
    (Art. Nº. 6028 121 004).
    • Cuerpo del chupete de 1/2”.
    • Resistente a la corrosión.
    • Fácilmente desmontable (tuerca de montaje hexagonal SW22)
    con la llave combi flexi de carraca (Art. Nº. 714 253 22).
    • Muelle interior en acero inoxidable
  • PEZONERA ORDEÑO HDL 20-315-20

    PEZONERA ORDEÑO HDL 20-315-20

    Referencia: 6028200000
    • Pezoneras para el ordeño de ganado vacuno.
    • Realizada en goma de alta calidad.
    • Cumple con la regulación BGA que la hace apta para contacto
    alimentario y la habilita para llevar la marca RAL D-2 que lo
    acredita.
    • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la
    poseen todas las marcas de mercado.
    • Fabricadas para tener una vida útil, incluidos lavados, de 850
    horas o 2.500 ordeños.
    • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
    • Goma blanda y suave para ordeños menos agresivos con los
    pezones
  • DETERGENTE ESPUMANTE W-CLORO 25 KG

    DETERGENTE ESPUMANTE W-CLORO 25 KG

    Referencia: 6020325007
    • Detergente, desengrasante y desinfectante espumante para granjas
    • Producto 3 en 1 ahorra tiempo en la aplicación y aumenta la eficacia del producto.
    • Por sus propiedades detergentes limpia de suciedad superficies en granjas, necesario para una buena desinfección.
    • Producto desengrasante, elimina restos de grasa, que fijan más la suciedad, de las superficies.
    • Elimina microorganismos (bacterias y hongos) causantes de enfermedades, permite un correcto vaciado sanitario entre lotes de animales y realizar la higiene de instalaciones (p.e. salas de ordeño).
    • Formulado con base espumante.
    • La espuma reblandece mejor la suciedad y la grasa y permite eliminarlas con mayor facilidad.
    • El efecto espuma permite un tiempo de contacto mayor del producto con las superficies y una mejor desinfección y limpieza.
    • Sólo se realiza espuma si se utiliza un equipo de proyección de espuma capaz de generarla.
    • Incorpora secuestrantes antical.
    • Previene la deposición de cal en superficicies.
    • Mantiene su efectividad incluso en combinación con aguas con alto contenido en cal (duras) y de mala calidad.
    • Uso ganadero. Producto registrado para uso ganadero como desinfectante.
    • No aplicar en presencia de animales.

    APLICACIONES:
    • Producto líquido detergente, desengrasante y desinfectante de acción bactericida y fungicida para la limpieza y desinfección de superficies en granjas. A las dosis de uso respeta metales. No mezclar con ácidos
  • DETERGENTE DESENGRASANTE ESPUMANTE W-ÁCIDO 25 KG

    DETERGENTE DESENGRASANTE ESPUMANTE W-ÁCIDO 25 KG

    Referencia: 6020325006
    • Detergente, desengrasante y desincrustante espumante ácido para limpieza de superficies
    • Producto ácido fuertemente espumante con efecto detergente.
    • Desincrustante de sales calcáreas y óxidos metálicos.
    • Presenta efecto dispersante de la suciedad orgánica.
    • La espuma reblandece mejor y permite mayor tiempo de contacto con la suciedad y las incrustaciones calcáreas, mejorando su eliminación.
    • Sólo se logra espuma si se utiliza un equipo de proyección de espuma capaz de generarla. Incorpora inhibidores de la corrosión.
    • Proporciona una excelente limpieza y es capaz de pasivar el acero, inhibiendo su corrosión en el agua y protegiendo las partes metálicas de los tanques.
    • Evita la coloración y ataque del aluminio, cobre y muchos otros metales.
    • Biodegradable. Cumple el Reglamento UE de detergentes 648/2004.

    APLICACIONES:
    • Especialmente diseñado para limpieza de superficies metálicas, tanques de acero inoxidable, vidrios, suelos resistentes a ácidos, etc.
    • Producto especialmente adecuado para limpiar y desincrustar superficies e instalaciones en salas de ordeño, así como otros tipos de granjas. No aplicar en presencia de animales.
    • Limpieza desincrustante de equipos y superficies en industria, almacenes, etc.
    • Producto ácido fuertemente espumante con efecto emulsionante y dispersante de la suciedad orgánica así como desincrustante de sales calcáreas y óxidos metálicos.
    • Especialmente formulado para proporcionar una excelente limpieza de superficies y equipos y proteger las partes metálicas de equipamientos (por ejemplo tanques).
    • Uso en cualquier actividad que precise de limpieza desincrustante: industria, almacenes, agricultura, ganadería, etc. Limita las incrustaciones calcáreas por aumentos puntuales de la dureza del agua.

29 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]