902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Entutorado

Entutorado

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • GOMA ANCLA WURTH n-5 (10000 UNIDADES)

    GOMA ANCLA WURTH n-5 (10000 UNIDADES)

    Referencia: 1477300005
    • Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
    • Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
    • Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
    • Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
    • Elevada durabilidad de la goma en la planta.
    • Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
    • Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta.
  • CONECTOR FILO CTW300

    CONECTOR FILO CTW300

    Referencia: 6026100003
    • Útil ideal para la conexión y tensado rápido de cable, alambre y/o monofilamentos.
    • Permite tensar y conectar con poco esfuerzo, sin arañazos ni rasgaduras accidentales en el operario mediante la llave tensora
    (Art. Nº 6026 714 001).
    • Asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil.
    • Uso con cable, alambres y/o monofilamentos plásticos FILOPO Art. Nº 6026 000 020-030
    FILOPET ART. Nº 6026 000 125-122 en función del diámetro entre 1.4 y 4 mm y el tensor correspondiente.
    • Piezas y componentes fabricadas en materiales (aleación de zinc-aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie.
    • Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones.
    • El rodillo de bloqueo realizado en aleación metálica es resistente a altas cargas de trabajo y asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento.
    • Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación.
    • Permiten retensar y repasar de forma periódica la instalación sin repercusión sobre el conector o tensor.
    • Facilita la corrección del pandeo habitual por efecto de la contracción y dilatación de las estructuras con alambre rígido.
    • Permite hacer reparaciones rápidas de secciones dañadas de alambre, cable o monofilamentos.
    • Tamaño de cada pieza ajustado a las tensiones a las que será sometido.
    • La facilidad de instalación repercute en el operario ya que aligera y agilizar la carga de trabajo.
    • Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas. Así como en todo tipo de vallas y cercados.
    • Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etc
  • CONECTOR FILO CTW220

    CONECTOR FILO CTW220

    Referencia: 6026100002
    • Útil ideal para la conexión y tensado rápido de cable, alambre y/o monofilamentos.
    • Permite tensar y conectar con poco esfuerzo, sin arañazos ni rasgaduras accidentales en el operario mediante la llave tensora
    (Art. Nº 6026 714 001).
    • Asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil.
    • Uso con cable, alambres y/o monofilamentos plásticos FILOPO Art. Nº 6026 000 020-030
    FILOPET ART. Nº 6026 000 125-122 en función del diámetro entre 1.4 y 4 mm y el tensor correspondiente.
    • Piezas y componentes fabricadas en materiales (aleación de zinc-aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie.
    • Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones.
    • El rodillo de bloqueo realizado en aleación metálica es resistente a altas cargas de trabajo y asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento.
    • Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación.
    • Permiten retensar y repasar de forma periódica la instalación sin repercusión sobre el conector o tensor.
    • Facilita la corrección del pandeo habitual por efecto de la contracción y dilatación de las estructuras con alambre rígido.
    • Permite hacer reparaciones rápidas de secciones dañadas de alambre, cable o monofilamentos.
    • Tamaño de cada pieza ajustado a las tensiones a las que será sometido.
    • La facilidad de instalación repercute en el operario ya que aligera y agilizar la carga de trabajo.
    • Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas. Así como en todo tipo de vallas y cercados.
    • Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etc
  • TENSOR FILO TW300

    TENSOR FILO TW300

    Referencia: 6026100001
    • Útil ideal para la terminación y tensado de alambre en extremos y puntos finales de líneas o tiradas simples.
    • Permite tensar con poco esfuerzo y asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil.
    • Uso con cable, alambre y/o monofilamentos plásticos (FILOPO (Art. Nº 6026 000 020-030) / FILOPET (Art. Nº 6026 000 125-122)) de diámetro entre 1.8 y 3.3 mm.
    • Piezas del tensor fabricadas en materiales (aleación de zinc- aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie.
    • Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones.
    • El rodillo de bloqueo realizado en aleación es resistente a altas cargas de trabajo, asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento.
    • Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación.
    • El tensor TW300 dispone de un hueco en el extremo para ubicar el alambre sobrante y evitar arañazos o rasgaduras accidentales.
    • Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas. Así como en todo tipo de vallas y cercados.
    • Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable y limitadas por un tope como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etc.
  • HILO ESPECIAL PARA DESBROZADORAS FILOBRUSH DE 3 MM X 200M

    HILO ESPECIAL PARA DESBROZADORAS FILOBRUSH DE 3 MM X 200M

    Referencia: 6026000231
    • Hilo cuadrado de 3 mm, resistencia a la tensión superior a los 1700 N y capacidad de alargamiento mayor de 40 mm.
    • Perfil cuadrado en diámetro de 3 mm para un desbrozado agresivo y eficaz, especialmente en zonas forestales y agrícolas.
    • Mayor resistencia a golpes secos contra vegetales de menor elasticidad para adaptarse a formas, bordes y materiales más duros (madera o hierba seca).
    • Perfil cuadrado presenta cantos para acentuar el efecto cuchilla y facilitar el corte en hierba seca y dura.
    • Hilo redondo de 2,4 mm, resistencia superior a los 850 N y alargamiento por encima de los 60 mm.
    • Perfil redondo en diámetro de 2,4 mm para un acabado fino
    del desbrozado.
    • Mayor elasticidad para adaptarse a diferentes formas, bordes de aceras o bordillos. Menor resistencia a golpes al tener diá metro más delgado lo que permite un corte más preciso y cuidadoso.
    • Fabricados en hilo de nylon de alta tenacidad.
    • Fabricado con tecnología especial para obtener mejores resultados en desbrozados.
    • Alto rendimiento.
    • Larga vida de corte.
    • Consumo homogéneo y constante.
    • No se deshilacha.
    • No presenta roturas.
    • Alta flexibilidad.
    • Gran durabilidad.
    • Inalterable en la intemperie.
    • Resistente a los rayos ultra-violeta.
    • Fácil de usar y aplicar.
    • Bobinas de 200 metros.
    • El uso y trabajo de máquinas desbrozadoras conlleva ciertos riesgos y problemas, debiendo usarse con el equipamiento y la protección apropiados.
    • El hilo de 3 mm sustituye el uso de cuchillas metálicas mucho más peligrosas para el operario

    APLICACIONES:
    • Para desbrozado en zonas agrestes y silvestres como descampados, solares abandonados, etc.
    • Para mantenimiento y limpieza en zonas forestales y vías públicas: sotobosque y maleza en general, mantenimiento de arcenes y bordes de carreteras, etc.
    • En agricultura para el desbrozado de rastrojos, hierbas secas, matorrales secos, etc.
  • FILOPET 2,5 MM (10 KG)

    FILOPET 2,5 MM (10 KG)

    Referencia: 6026000125
    • Hilo de gran tenacidad y resistencia.
    • Gran durabilidad frente a los rayos ultravioleta y a las acciones ambientales.
    • Alta rigidez.
    • Muy baja elasticidad.
    • No necesita tensarse continuamente.
    • Propiedades mecánicas inalterables entre -40º y 70º C.
    • Material sintético que no sufre oxidación ni corrosión.
    • Inalterable frente a los químicos, en agricultura: fertilizantes y fitosanitarios.
    • Resistente a la abrasión.
    • Fácil de usar y aplicar.
    • Facilita la poda, al permitir destensar y colocar los niveles superiores del emparrado en posiciones inferiores.
    • Compatible con los sistemas comerciales de tensado.
    • Excelente acabado superficial totalmente liso, evitando cualquier rasguño sobre la planta o los plásticos de invernaderos.
    • Presentación en carretes de 10 Kg en color negro
  • GOMA ANCLA WURTH n-16 (3000 UNIDADES)

    GOMA ANCLA WURTH n-16 (3000 UNIDADES)

    Referencia: 1477300016
    • Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
    • Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
    • Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
    • Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
    • Elevada durabilidad de la goma en la planta.
    • Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
    • Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta.
  • GOMA ANCLA WURTH n-12 (4000 UNIDADES)

    GOMA ANCLA WURTH n-12 (4000 UNIDADES)

    Referencia: 1477300012
    • Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
    • Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
    • Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
    • Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
    • Elevada durabilidad de la goma en la planta.
    • Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
    • Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta.
  • GOMA ANCLA WURTH n-8 (6000 UNIDADES)

    GOMA ANCLA WURTH n-8 (6000 UNIDADES)

    Referencia: 1477300008
    • Sistema de emparrado y entutorado ideal para viñas.
    • Anillos elásticos que permiten el crecimiento de la planta sin producirle estrangulamiento y facilitando el desarrollo normal de la misma.
    • Previene la aparición de heridas en la corteza vegetal y posterior entrada de organismos nocivos (hongos, bacterias y virus).
    • Extremo en forma de ancla que facilita la colocación y posterior ahorro de mano de obra.
    • Elevada durabilidad de la goma en la planta.
    • Resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura.
    • Disponible en diversas medidas en función de las necesidades de aplicación y edad de la planta.
  • FILOBRUSH 4,3 MM CUADRADO HELICOIDAL

    FILOBRUSH 4,3 MM CUADRADO HELICOIDAL

    Referencia: 6026000243
    Monofilamento de poliamida cuadrado helicoidal para desbrozadoras.

    CARACTERÍSTICAS

    • Realizado con una mezcla de copolimeros técnicos (poliamida) de alta tenacidad.
    • Sección cuadrada con diseño helicoidal.
    • Gran respuesta inicial en el desbrozado.
    • Alto poder de corte.
    • No se deshilacha.
    • Rendimiento elevado.
    • Hilo silencioso.
    • Alta flexibilidad.
    • Presenta cierta capacidad de elongación.
    • Inalterable a las condiciones atmosféricas y resistente a los rayos UVA.

    VENTAJAS

    • Ofrece una resistencia al desgaste y al desgarro un 20% superior a los hilos tradicionales.
    • Elevada precisión de trabajo.
    • Estable y resistente a la temperatura
    producida en el trabajo de corte.

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]