902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Técnica de pegado y soldadura

Técnica de pegado y soldadura

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS

    PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS

    Referencia: 0890100050
    • Pegamento especial fuerte barras (verano)
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte
    • 12 x 190 mm 1kg
  • PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    Referencia: 0890100057
    • Pegamento especial fuerte barras (invierno)
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte
  • VENTOSA CONCAVA 5 DE 21 + 5 DE 32 MM

    VENTOSA CONCAVA 5 DE 21 + 5 DE 32 MM

    Referencia: 0691500155
    • Ventosa concava 5 unidades de 21 mm y 5 unidades de 32mm
  • VENTOSA CONCAVA 5 DE 16 + 5 DE 27 MM

    VENTOSA CONCAVA 5 DE 16 + 5 DE 27 MM

    Referencia: 0691500154
    • Ventosa concava 5 unidades de 16 mm y 5 unidades de 27mm
  • PINPULLER KIT SISTEMA DE EXTRACCION DE GOLPES

    PINPULLER KIT SISTEMA DE EXTRACCION DE GOLPES

    Referencia: 0691500169
    • Sistema para la extracción de pequeños golpes mediante técnica de pegado y soldadura
    • Contiene todos los accesorios para trabajar con la técnica de pegado y mediante soldadura.
    • En especial para reparar pequeñas abolladuras causadas por granizadas sin tener que repintar.
    • Las mordazas se adaptan a superficies curvas.
    • Dos adhesivos, para invierno y verano.
    • El trabajo se hace más cómodo y rápido.

    El Kit contiene:
    - Minilifter 2 Art Nº 691 500 170, 1 unidad

    Accesorios para soldadura
    - Electrodo Pinpuller 3 puntas Art Nº 691 500 173, 2 unidades
    - Electrodo Pinpuller 5 Puntas Art Nº 691 500 175, 2 unidades
    - Electrodo de cobre Pinpuller Art Nº 691 500 178, 1 unidad
    - Dest.zebra mini plano 6.5 mm Art Nº 613 251 065, 1 unidad
    - Lima para electrodos soldadura Art Nº 691 500 179, 1 unidad

    Accesorios para técnica de pegado
    - Adaptador ventosas Minilifter 2 Art Nº 691 500 183, 1 unidad
    - Ventosa concava 5u. de 16 + 5u. de 27 mm Art Nº 691 500 154, 10 unidades
    - Ventosa concava 5u. de 21 + 5u. de 32 mm Art Nº 691 500 155, 10 unidades
    - Pegamento especial fuerte barras (verano) Art Nº 890 100 050, 10 unidades
    - Cuña de desmontaje Art Nº 714 58 32, 1 unidad
    - Punzon de poliamida Art Nº 691 500 150, 1 unidad
    - Guantes antidisolvente Art Nº 899 410 09, 12 unidades
    - Limpiador de acetona Art Nº 85903 460m, 1 unidad
    -Eliminador pegamentos especiales Pinpuller Art Nº 893 141, 1 unidad

  • MINILIFTER 2

    MINILIFTER 2

    Referencia: 0691500170
    • Minilifter 2, para reparar pequeñas abolladuras causadas por granizadas sin tener que repintar.
  • ELECTRODO DE COBRE PINPULLER

    ELECTRODO DE COBRE PINPULLER

    Referencia: 0691500178
    • Electrodo Pinpuller cobre
  • ELECTRODO PINPULLER 5 PUNTAS

    ELECTRODO PINPULLER 5 PUNTAS

    Referencia: 0691500175
    • Electrodo Pinpuller 5 puntas
  • ELECTRODO PINPULLER 3 PUNTAS

    ELECTRODO PINPULLER 3 PUNTAS

    Referencia: 0691500173
    • Electrodo Pinpuller 3 puntas
  • FLUORESCENTE PARA LAMPARA MINILIFTER

    FLUORESCENTE PARA LAMPARA MINILIFTER

    Referencia: 09817111
    • Fluorescente de recambio para lámpara MINILIFTER
  • LAMPARA PARA MINILIFTER

    LAMPARA PARA MINILIFTER

    Referencia: 0981115
    • Gracias al protector de plástico (con líneas guía horizontales) y la luz del fluorescente
    podemos ver con claridad las pequeñas abolladuras.
    • Las líneas del protector (siempre con el fluorescente encendido) se desvirtúan cuando pasan por la imperfección, marcando claramente su posición.
    • La base es una ventosa de goma que da la posibilidad de trabajar con una fuerte sujeción en superficies verticales y horizontales sin dañar la superficie.
    • El operario tiene ambas manos libres para trabajar.
    • Complemento ideal para varilleros y para los profesionales que trabajen las abolladuras mediante técnicas de pegado
    sin extraer la pintura.
    • El cable de la conexión a la red eléctrica mide 5 metros. Posibilidad de trabajar en varios daños por toda la longitud del coche sin tener que desenchufar la lámpara.
    • Con interruptor incorporado en la lámpara de encendido/apagado.
  • ELIMINADOR PEGAMENTOS ESPECIALES

    ELIMINADOR PEGAMENTOS ESPECIALES

    Referencia: 0893141
    • Eliminador de pegamentos especiales Pinpuller
  • ADAPTADOR VENTOSAS MINILIFTER 2

    ADAPTADOR VENTOSAS MINILIFTER 2

    Referencia: 0691500183
    • Adaptador para ventosas Minilifter 2
  • PEGAMENTO ESPECIAL NEGRO 500GR

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]