902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Soldadura por resistencia

Soldadura por resistencia

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MARTILLO DE INERCIA

    MARTILLO DE INERCIA

    Referencia: 069150001
    • Martillo inercia extractor de golpe
  • ELECTRODO 2,5 MM

    ELECTRODO 2,5 MM

    Referencia: 069150002
    • Electrodo extractor de golpe
  • REMACHE EXTRACTOR DE GOLPES 2 MM.

    REMACHE EXTRACTOR DE GOLPES 2 MM.

    Referencia: 0691500080
    • Remache extractor de golpe.
  • ARANDELAS SOLDADURA 8X16

    ARANDELAS SOLDADURA 8X16

    Referencia: 069150014
    • Arandelas de soldadura
  • MAQUINA DE SOLDADURA POR RESISTENCIA

    MAQUINA DE SOLDADURA POR RESISTENCIA

    Referencia: 07027600
    • Para soldar pernos (clavos, arandelas...) de extracción de golpes o abolladuras.
    • Permite el trabajar con: clavos y arandelas. Los clavos son colocados a una distancia de 3 cm aproximadamente. Una vez soldados se extrae el golpe po medición del martillo de inercia. Dependiendo del perno utilizado, tendremos que extraerlo mecánicamente (cortar cabeza) o mediante un simple giro de 180 (arandelas). Tambien permite soldar remaches especiales para molduras, utilizados por gran parte de fabricantes de automóviles (trabajar con boquilla magnética).
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

    Contiene:
    1 Martillo de inercia
    1 Electrodo 2,5mm.
    1 Electrodo 4mm.
    1 Electrodo magnético
    1 Electrodo para arandelas
    1 Electrodo para masa
    1 Electrodo para calentar
    1 Gancho para arandela
    1 Mango de sujeción
    1000 Remaches extrac. 2mm.
    1000 Remaches extrac. 2,6mm.
    1000 Arandelas soldad. 8x16
    500 Tornillo M4x16
    1 Mordazas martillo inercia

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]