902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Por soldadura y aire

Por soldadura y aire

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ELECTRODO PARA ALAMBRE ONDULADO

    ELECTRODO PARA ALAMBRE ONDULADO

    Referencia: 0691500148
    • Para fijar mediante soldadura el alambre ondulado con el AP 95, también es compatible con varias pistolas de soldadura por puntos del mercado (comprobar las medidas).
  • ELECTRODO RECAMBIO PARA MAXILIFT

    ELECTRODO RECAMBIO PARA MAXILIFT

    Referencia: 0691500149
    • Acero latonado.
    • Longitud 65 mm.
  • ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95

    ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95

    Referencia: 0691500142
    • Para extraer grandes deformaciones gracias a la fuerza que es posible ejercer con la palanca Maxilift.
    • Electrodo de soldadura incluido.
    • Longitud total: 210 mm
  • ELECTRODO DE CALENTAR PARA AP 95

    ELECTRODO DE CALENTAR PARA AP 95

    Referencia: 0691500098
    • Electrodo soldable y electrodo de cobre para calentar
  • ELECTRODO SOLDABLE PARA AP 95

    ELECTRODO SOLDABLE PARA AP 95

    Referencia: 0691500097
    • Electrodo soldable
  • ESTRELLAS SOLDABLES 3P

    ESTRELLAS SOLDABLES 3P

    Referencia: 069130250
    • Estrella soldable para máquina de soldadura por resistencia.
  • ALAMBRE ONDULADO PARA BI-PULLER

    ALAMBRE ONDULADO PARA BI-PULLER

    Referencia: 0691500147
    • Al utilizar alambre ondulado, es posible tirar al mismo tiempo de
    varios puntos a la vez. Disminuyendo el riesgo de formación de las
    típicas puntas de fuerza, con lo cual se evitan desgarres en la chapa y la formación de botones.
    • Longitud total 360 mm. x 50 unif. = 18 m. grosor del alambre: 2 mm.
  • ROTULA BI-PULLER-MARTILLO INERCIA

    ROTULA BI-PULLER-MARTILLO INERCIA

    Referencia: 0691500146
    • Unión segura, la rótula absorbe los movimientos de torsión, entre el Bi-Puller y el martillo de inercia universal.
    • Permite aflojar la sujeción sin herramienta, cambio de accesorio rápido y sencillo.
  • MARTILLO DE INERCIA UNIVERSAL 4 KG.

    MARTILLO DE INERCIA UNIVERSAL 4 KG.

    Referencia: 0691500145
    • Aplicación universal gracias a la unión roscada de M14 x 2,00 mm.
    • Mediante el gancho redondo es posible estirar con fuerza de los
    pasos de rueda, travesaño frontal superior, panel trasero...etc.
  • BI-PULLER PARA ALAMBRE ONDULADO

    BI-PULLER PARA ALAMBRE ONDULADO

    Referencia: 0691500144
    • El modo de trabajar de la garra Bi-Puller es idéntico al de la garra triple pero permite actuar desde más puntos a la vez.
    • Utilizar las garras igualando su longitud para actuar en superficies planas o en cantos, utilizarlas escalonadas en piezas de chapa abombadas. Con gran facilidad, el Bi-Puller es adaptable a las circunstancias requeridas de trabajo.
    • En chapas blandas, basta con estirar a mano. En chapas más duras, reforzadas o en cantos, se recomienda utilizar el martillo de inercia Art. Nº 0691 500 145
  • GARRA TRIPLE PARA ALAMBRE ONDULADO

    GARRA TRIPLE PARA ALAMBRE ONDULADO

    Referencia: 0691500143
    • Nivelando la altura en cada una de las garras, podremos hacer una tracción que empieza en el punto más hundido y termina en el punto más a nivel.
    • En comparación con los sistemas habituales que estiramos desde un solo punto, con este sistema la tracción se efectúa desde varios puntos a la vez y nos permite graduar diferentes alturas.
    • El ajuste de altura mediante un tornillo moleteado permite ajustar la garra triple a la altura óptima de trabajo con la palanca Maxilift adaptándose así a las diversas circunstancias de trabajo.
  • MASA MAGNETICA UNIVERSAL

    MASA MAGNETICA UNIVERSAL

    Referencia: 0691500093
    • De uso universal, para todo tipo de máquinas: soldadura de hilo, soldadura por puntos, AP 95, Saponda...etc.
    • Fuerte sujeción de la masa a la carrocería gracias a la fuerza de tracción 35 Kg. que ejerce el campo magnético.
    • Cuerpo interior de cobre.
    • Es muy importante en los trabajos de soldadura sobre la carrocería, para evitar desperfectos en los equipos electrónicos, conectarla masa cerca de la zona a tratar, de esta forma, se acorta el recorrido de la corriente evitando las posibles interferencias electrónicas que podrían dañar dichos equipos.
    • Es necesario decapar la pintura de la zona 10-20 mm. antes de conectar la masa magnética.
    • Temperatura máx. de uso 120oC
  • ADAPTADOR MAXILIFT-PULL BOND

    ADAPTADOR MAXILIFT-PULL BOND

    Referencia: 0691500141
    • Este accesorio incorpora un resorte de apriete que fija la pieza de tracción sin escalonamiento sobre la palanca. De esta manera se impide un deslizamiento no deseado.
    • Longitud total: 135 mm.
    • Acero niquelado.
  • PALANCA EXTRACTORA MAXILIFT

    PALANCA EXTRACTORA MAXILIFT

    Referencia: 0691500140
    • La palanca del Maxilift actúa como un brazo que multiplica la fuerza durante el trabajo.
    • Esta palanca puede soportar activamente el proceso de enderezado.
    • Mientras se extrae la abolladura actuando con una mano, con la otra se pueden efectuar ligeros golpes de martillo sobre las zonas colindante de la abolladura apoyando de esta manera el proceso de enderezado y reduciendo las tensiones. Las deformaciones enderezadas de esta manera, ofrecen en comparación con un enderezado efectuado mediante un martillo de inercia convencional, unos resultados mejores y una mayor estabilidad de la chapa.
    • El diseño generoso permite una amplia variedad de aplicaciones: longitud total de 700 mm., altura interior 115 mm. Mejor accesibilidad, incluso debajo de la palanca.
    • Apoyo de la palanca suave mediante una protección de goma, evitando daños no deseados en la pintura.
  • SISTEMA EXTRACCION SOLDADOR AIRE AP 95

    SISTEMA EXTRACCION SOLDADOR AIRE AP 95

    Referencia: 0691500095
    • Ayuda imprescindible en todos los trabajos de desabollado, como por ej. en el caso de:
    - daños ocasionados por granizo.
    - en áreas de la carrocería de doble chapa.
    - en zonas cerradas de la carrocería
    - rayadas longitudinales.
    - abolladuras pequeñas y medias.
    • Permite desabollar daños en la carrocería desde el exterior, lo que evita las tareas de montaje y desmontaje.
    • Mediante el electrodo de cobre (no incluido) es posible subsanar dando calor en pequeños puntos elevados y estiramientos de la chapa.
    • Debido al corto periodo de soldadura necesario (aprox. 0,25 seg.) y el rápido enfriamiento con aire, se calienta solamente la superficie de la chapa, el dorso no sufre daños.
    • Sencillo manejo
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]