902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Sistema de desabollado

Sistema de desabollado

44 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • PEGAMENTO ESPECIAL NEGRO 500GR
  • ELECTRODO SOLDABLE PARA AP 95

    ELECTRODO SOLDABLE PARA AP 95

    Referencia: 0691500097
    • Electrodo soldable
  • VENTOSA CONCAVA 5 DE 21 + 5 DE 32 MM

    VENTOSA CONCAVA 5 DE 21 + 5 DE 32 MM

    Referencia: 0691500155
    • Ventosa concava 5 unidades de 21 mm y 5 unidades de 32mm
  • VENTOSA CONCAVA 5 DE 16 + 5 DE 27 MM

    VENTOSA CONCAVA 5 DE 16 + 5 DE 27 MM

    Referencia: 0691500154
    • Ventosa concava 5 unidades de 16 mm y 5 unidades de 27mm
  • PINPULLER KIT SISTEMA DE EXTRACCION DE GOLPES

    PINPULLER KIT SISTEMA DE EXTRACCION DE GOLPES

    Referencia: 0691500169
    • Sistema para la extracción de pequeños golpes mediante técnica de pegado y soldadura
    • Contiene todos los accesorios para trabajar con la técnica de pegado y mediante soldadura.
    • En especial para reparar pequeñas abolladuras causadas por granizadas sin tener que repintar.
    • Las mordazas se adaptan a superficies curvas.
    • Dos adhesivos, para invierno y verano.
    • El trabajo se hace más cómodo y rápido.

    El Kit contiene:
    - Minilifter 2 Art Nº 691 500 170, 1 unidad

    Accesorios para soldadura
    - Electrodo Pinpuller 3 puntas Art Nº 691 500 173, 2 unidades
    - Electrodo Pinpuller 5 Puntas Art Nº 691 500 175, 2 unidades
    - Electrodo de cobre Pinpuller Art Nº 691 500 178, 1 unidad
    - Dest.zebra mini plano 6.5 mm Art Nº 613 251 065, 1 unidad
    - Lima para electrodos soldadura Art Nº 691 500 179, 1 unidad

    Accesorios para técnica de pegado
    - Adaptador ventosas Minilifter 2 Art Nº 691 500 183, 1 unidad
    - Ventosa concava 5u. de 16 + 5u. de 27 mm Art Nº 691 500 154, 10 unidades
    - Ventosa concava 5u. de 21 + 5u. de 32 mm Art Nº 691 500 155, 10 unidades
    - Pegamento especial fuerte barras (verano) Art Nº 890 100 050, 10 unidades
    - Cuña de desmontaje Art Nº 714 58 32, 1 unidad
    - Punzon de poliamida Art Nº 691 500 150, 1 unidad
    - Guantes antidisolvente Art Nº 899 410 09, 12 unidades
    - Limpiador de acetona Art Nº 85903 460m, 1 unidad
    -Eliminador pegamentos especiales Pinpuller Art Nº 893 141, 1 unidad

  • MINILIFTER 2

    MINILIFTER 2

    Referencia: 0691500170
    • Minilifter 2, para reparar pequeñas abolladuras causadas por granizadas sin tener que repintar.
  • ELECTRODO DE COBRE PINPULLER

    ELECTRODO DE COBRE PINPULLER

    Referencia: 0691500178
    • Electrodo Pinpuller cobre
  • ELECTRODO PINPULLER 5 PUNTAS

    ELECTRODO PINPULLER 5 PUNTAS

    Referencia: 0691500175
    • Electrodo Pinpuller 5 puntas
  • ELECTRODO PINPULLER 3 PUNTAS

    ELECTRODO PINPULLER 3 PUNTAS

    Referencia: 0691500173
    • Electrodo Pinpuller 3 puntas
  • KIT REPARADOR DE GOLPES DELLENLIFTER

    KIT REPARADOR DE GOLPES DELLENLIFTER

    Referencia: 0691500109
    • Permite recuperar chapa (sacabollos) de 0,5 - 2 mm.
    • Para daños pequeños y medianos. En grandes combinado con sistemas tradicionales.
    • No emplear en atmósferas inflamables. Materiales sobre los que se puede emplear:
    - Chapa.
    - Acero.
    - Acero INox.
    - Acero cincado o galvanizado.
    - Aluminio
  • ELECTRODO DE CALENTAR PARA AP 95

    ELECTRODO DE CALENTAR PARA AP 95

    Referencia: 0691500098
    • Electrodo soldable y electrodo de cobre para calentar
  • ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95

    ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95

    Referencia: 0691500142
    • Para extraer grandes deformaciones gracias a la fuerza que es posible ejercer con la palanca Maxilift.
    • Electrodo de soldadura incluido.
    • Longitud total: 210 mm
  • ELECTRODO RECAMBIO PARA MAXILIFT

    ELECTRODO RECAMBIO PARA MAXILIFT

    Referencia: 0691500149
    • Acero latonado.
    • Longitud 65 mm.
  • PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    Referencia: 0890100057
    • Pegamento especial fuerte barras (invierno)
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte
  • MAQUINA DE SOLDADURA POR RESISTENCIA

    MAQUINA DE SOLDADURA POR RESISTENCIA

    Referencia: 07027600
    • Para soldar pernos (clavos, arandelas...) de extracción de golpes o abolladuras.
    • Permite el trabajar con: clavos y arandelas. Los clavos son colocados a una distancia de 3 cm aproximadamente. Una vez soldados se extrae el golpe po medición del martillo de inercia. Dependiendo del perno utilizado, tendremos que extraerlo mecánicamente (cortar cabeza) o mediante un simple giro de 180 (arandelas). Tambien permite soldar remaches especiales para molduras, utilizados por gran parte de fabricantes de automóviles (trabajar con boquilla magnética).
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

    Contiene:
    1 Martillo de inercia
    1 Electrodo 2,5mm.
    1 Electrodo 4mm.
    1 Electrodo magnético
    1 Electrodo para arandelas
    1 Electrodo para masa
    1 Electrodo para calentar
    1 Gancho para arandela
    1 Mango de sujeción
    1000 Remaches extrac. 2mm.
    1000 Remaches extrac. 2,6mm.
    1000 Arandelas soldad. 8x16
    500 Tornillo M4x16
    1 Mordazas martillo inercia
  • ARANDELAS SOLDADURA 8X16

    ARANDELAS SOLDADURA 8X16

    Referencia: 069150014
    • Arandelas de soldadura
  • REMACHE EXTRACTOR DE GOLPES 2,6 MM

    REMACHE EXTRACTOR DE GOLPES 2,6 MM

    Referencia: 0691500081
    • Remache extractor de golpe.
  • REMACHE EXTRACTOR DE GOLPES 2 MM.

    REMACHE EXTRACTOR DE GOLPES 2 MM.

    Referencia: 0691500080
    • Remache extractor de golpe.
  • ELECTRODO 2,5 MM

    ELECTRODO 2,5 MM

    Referencia: 069150002
    • Electrodo extractor de golpe
  • MARTILLO DE INERCIA

    MARTILLO DE INERCIA

    Referencia: 069150001
    • Martillo inercia extractor de golpe
  • SISTEMA EXTRACCION SOLDADOR AIRE AP 95

    SISTEMA EXTRACCION SOLDADOR AIRE AP 95

    Referencia: 0691500095
    • Ayuda imprescindible en todos los trabajos de desabollado, como por ej. en el caso de:
    - daños ocasionados por granizo.
    - en áreas de la carrocería de doble chapa.
    - en zonas cerradas de la carrocería
    - rayadas longitudinales.
    - abolladuras pequeñas y medias.
    • Permite desabollar daños en la carrocería desde el exterior, lo que evita las tareas de montaje y desmontaje.
    • Mediante el electrodo de cobre (no incluido) es posible subsanar dando calor en pequeños puntos elevados y estiramientos de la chapa.
    • Debido al corto periodo de soldadura necesario (aprox. 0,25 seg.) y el rápido enfriamiento con aire, se calienta solamente la superficie de la chapa, el dorso no sufre daños.
    • Sencillo manejo
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ELECTRODO PARA ALAMBRE ONDULADO

    ELECTRODO PARA ALAMBRE ONDULADO

    Referencia: 0691500148
    • Para fijar mediante soldadura el alambre ondulado con el AP 95, también es compatible con varias pistolas de soldadura por puntos del mercado (comprobar las medidas).
  • ESTRELLAS SOLDABLES 3P

    ESTRELLAS SOLDABLES 3P

    Referencia: 069130250
    • Estrella soldable para máquina de soldadura por resistencia
  • ALAMBRE ONDULADO PARA BI-PULLER

    ALAMBRE ONDULADO PARA BI-PULLER

    Referencia: 0691500147
    • Al utilizar alambre ondulado, es posible tirar al mismo tiempo de
    varios puntos a la vez. Disminuyendo el riesgo de formación de las
    típicas puntas de fuerza, con lo cual se evitan desgarres en la chapa y la formación de botones.
    • Longitud total 360 mm. x 50 unif. = 18 m. grosor del alambre: 2 mm.
  • ROTULA BI-PULLER-MARTILLO INERCIA

    ROTULA BI-PULLER-MARTILLO INERCIA

    Referencia: 0691500146
    • Unión segura, la rótula absorbe los movimientos de torsión, entre el Bi-Puller y el martillo de inercia universal.
    • Permite aflojar la sujeción sin herramienta, cambio de accesorio rápido y sencillo.
  • VENTOSA REDONDA AZUL

    VENTOSA REDONDA AZUL

    Referencia: 0691500121
    • Ventosa redonda pequeña
  • VENTOSA OVAL VIOLETA

    VENTOSA OVAL VIOLETA

    Referencia: 0691500118
    • Ventosa oval flexible
  • VENTOSA OVAL AMARILLA

    VENTOSA OVAL AMARILLA

    Referencia: 0691500117
    • Ventosa oval rídida
  • VENTOSA REDONDA VIOLETA

    VENTOSA REDONDA VIOLETA

    Referencia: 0691500116
    • Ventosa redonda flexible
  • VENTOSA REDONDA AMARILLA

    VENTOSA REDONDA AMARILLA

    Referencia: 0691500115
    • Ventosa redonda rígida

44 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]