902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PRENSA TERMINALES HIDRÁULICO W 35 10-300MM2

Más vistas

Referencia: 0967035
Descripción
PRENSATERM.HIDRAULICO 10-300MM2
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Para conductores de 10 a 300 mm2 en cobre (CU) y aluminio (AL).
• Es una herramienta hidráulica manual portátil, que con 12 matrices y 3 punzones abarca todas las medidas de terminales y manguitos de cobre estañados.
• El cuerpo y los mangos llevan un aislamiento de neopreno que protege al operario y al útil contra posibles descargas eléctricas.
• Dispositivo de avance rápido del pistón. Cabeza giratoria 180°.
• Conexión garantizada de todas las matrices, bajo el control de la válvula de seguridad.
• Tensión máxima de aislamiento 250 V
• Ojal en el cabezal para suspender la herramienta y realizar un trabajo cómodo sin esfuerzos.
• Se suministra en caja portatil de Acero, con separadores para alojar las matrices, (matrices no incluidas).

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]