902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pistola UBS

Pistola UBS

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PISTOLA UBS PARA ANTIGRAVILLA

    PISTOLA UBS PARA ANTIGRAVILLA

    Referencia: 08911063
    • Para restaurar el texturado original en las reparaciones de chapa y pintura.
    • El relieve del antigravilla aplicado se conseguirá a partir de la regulación de aire (boquilla bicromatada). Al final de cada uso, limpiar la boquilla y el tubo de succión.
    • En pausas de trabajo de entre 4-5 horas se puede mantener el bote montado, sin limpiar la pistola.
    • Se sirve con racor de conexión hembra de ¼”.
    • Presión de trabajo: 3-4 bares.
    • Presión máxima: 8 bares

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]