902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Para bolsas y cartuchos

Para bolsas y cartuchos

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BOQUILLA EXTERNA (TIPO RENAULT)

    BOQUILLA EXTERNA (TIPO RENAULT)

    Referencia: 0891629006
    • Boquilla externa (tipo Renault)
    • Para Pistola neumática PS5 Multifunción (Art 891 629 001)
  • BOQUILLA INTERNA PARA CARTUCHOS

    BOQUILLA INTERNA PARA CARTUCHOS

    Referencia: 0891629007
    • Boquilla interna para cartuchos
    • Para Pistola neumática PS5 Multifunción (Art 891 629 001)
  • PISTOLA HANDIMAX PLUS, 400 ML

    PISTOLA HANDIMAX PLUS, 400 ML

    Referencia: 0891700400
    • Mejor recorrido.
    • Más robustez.
    • Mango del gatillo más adaptable y cómodo para accionar con toda la
    mano.
    • Funciona casi igual que una pistola neumática pero sin necesidad de mangueras ni compresores.
    • Permite una gran durabilidad para las más duras exigencias del profesional.
    • La multiplicación de la fuerza de empuje la hace idónea para materiales de alta viscosidad.
    • Alto grado de dureza de las barras de acero.
    • Doble sistema de engranajes para una simétrica transmisión de la fuerza de extrusión.
    • Dos placas de freno de acero endurecido.
    • Gatillo de freno.
  • PISTOLA NEUMÁTICA PS5 MULTIFUNCIÓN

    PISTOLA NEUMÁTICA PS5 MULTIFUNCIÓN

    Referencia: 0891629001
    • Compacta pistola de pistón construida en aluminio.
    • Con regulador para graduar la salida de producto (azul).
    • Con regulador para variar la estructura del sellador a pistola Dichtfix (rojo).
    • Esta revolucionaria pistola permite aplicar todo tipo de masillas selladoras de un solo componente en cartuchos de 310 ml (confeccionados en aluminio, plástico, cartón) y productos en bolsas de 300 ml.
    • La pistola es idónea para la manipulación de pegamento de lunas (KDS), selladores (K+D), sellador a pistola (Dichtfix).
    • El producto en la aplicación del sellador a pistola Dichtfix en ningún caso pasa por los pasos de aire de la pistola. El producto solo entra en contacto con el aire comprimido a través de las boquillas interior y exterior por lo que se elimina el riesgo de embozamiento.
    • Presión máxima 10 bar
  • PISTOLA ENGRASADORA NEUMÁTICA 500ML

    PISTOLA ENGRASADORA NEUMÁTICA 500ML

    Referencia: 0703891400
    • Muy adecuada para un engrase rápido y eficiente con cartuchos de 400 ml.
    • Suministrada en caja de cartón con tubo rígido y manguera flexible.
    • Racor rápido de entrada de aire no incluido.
    • Accionada por gatillo. Permite un engrase continuo sin tener que bombear a palanca.
    • Equipamiento profesional.
    • Dispone de válvula de seguridad y pistón de precisión que garantizan evitar pérdidas de grasa incluso al dejar la máquina en reposo.
    • Rendimiento inalterable después de 5.000 ciclos.
    • Racor de entrada 1/4“ Art. Nº 0699 100 614.
    • Versatilidad de aplicación.
    • Aplicación de grasa en cartucho o a granel hasta 500 ml, con temperaturas de hasta -10 ºC.
    • Accesorios compatibles con rosca M10x1 y boquilla de 4 mordazas.
    • Diseño y ergonomía.
    • Su forma se adapta perfectamente a la mano, evitando resbalarse y permitiendo un cómodo accionamiento con un solo dedo.
    • Gracias a su tamaño y su peso ligero, permite un manejo sencillo y confortable.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA NEUMÁTICA DE EXTRUSIÓN DRUCKFIX

    PISTOLA NEUMÁTICA DE EXTRUSIÓN DRUCKFIX

    Referencia: 0703891600
    • Potentes y ligeras pistolas neumáticas para la aplicación de productos en cartucho y bolsa. Ideal para adhesivos
    y selladores de alta y baja viscosidad. Suministro en caja de cartón, sin boquillas ni conector de aire.
    • Ligera, compacta y forma ergonómica.
    • Pistola cómoda de usar. Se adapta perfectamente a la mano, evitando la fatiga por el trabajo.
    • Regulador de presión/velocidad.
    • Hace fácil la aplicación mediante un mando frontal que puede ajustar finamente la salida del producto.
    • Gatillo ancho y con válvula optimizada. Mejor control de la pistola sin sobresaltos en el proceso.
    • Carcasa totalmente estanca. Protege los componentes, como el tubo de alimentación de aire al cilindro. Fácil limpieza.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]