902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pistolas de aplicación

Pistolas de aplicación

67 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • PISTOLA CON BOQUILLA 1,3 BP 200

    PISTOLA CON BOQUILLA 1,3 BP 200

    Referencia: 0891701240
    • Compatible con todos los tipos de bombas para pintura de baja presión disponibles en el mercado.
    • Permite pintar perfectamente cualquier tipo de supeficie con la ayuda de aire.
    • Permite obtener una acabado de excepcional calidad.
    • Optima transferencia de pintura sobre la superficie que debe ser pintada.
    • Su peso limitado (475 gr.) permite trabajar por periodos prolongados sin fatigar la mano del operador.
  • PISTOLA PARA CARTUCHOS 310 ML

    PISTOLA PARA CARTUCHOS 310 ML

    Referencia: 0891000003
    • Pistola para la aplicación de selladores de baja viscosidad de un solo componente
    • Especialmente indicada para siliconas acrílicas, acéticas o neutras, MS polímero y K+D, adhesivo de montaje.
    • Fabricada en Nylon reforzado.
    • Diseño ergonómico. 500gr de peso.
    • La mano queda centrada con el cartucho de silicona, no permite incómodos balanceos en su aplicación.
    • Mango antideslizante.
    • Con freno automático para corte de cordón, sin goteos.
    • Mantiene la presión durante la aplicación de sellado.
    • Fácil instalación del cartucho en la pistola.
    • Gancho para poder colgarla en los peldaños de las escaleras de montaje o sobre cualquier soporte.
    • Cada vez que apretemos el gatillo el émbolo recorre 1 cm, con ello conseguimos una mayor longitud de cordón de sellado.
    • Diseño original, exclusividad de producto.
  • PISTOLA MANUAL CARTUCHOS 310ML

    PISTOLA MANUAL CARTUCHOS 310ML

    Referencia: 0891001
    • Utilización con cartuchos de 310 ml.
  • PISTOLA HANDYMAX® WIT

    PISTOLA HANDYMAX® WIT

    Referencia: 0891007
    • Herramienta fabricada especialmente para la aplicación de cartuchos de anclajes químicos WIT VM-100 y WIT VM-200.
    • Empuñadura ergonómica para mejorar el movimiento natural de la mano.
    • La relación de avance permite aplicar el producto del taco químico sin esfuerzo.
    • Permite dosificar con más exactitud.
    • Gran robustez tanto de carcasa como de la parte mecánica de la herramienta.
  • PISTOLA HANDIMAX DE CARTUCHOS 310ML

    PISTOLA HANDIMAX DE CARTUCHOS 310ML

    Referencia: 0891007001
    • Válida para cartuchos de 310 ml.
    • Mejor recorrido.
    • Mango del gatillo más adaptable y cómodo para accionar con toda la mano.
    • Funciona casi igual que una pistola neumática pero sin necesidad de mangueras y compresores.
    • Su robusta construcción permite una gran durabilidad contra las más duras exigencias del profesional.
  • PISTOLA CARTUCHOS 310ML

    PISTOLA CARTUCHOS 310ML

    Referencia: 08910
    • Utilización con cartuchos de 310 ml.
  • PISTOLA NEUMÁTICA PS5 MULTIFUNCIÓN

    PISTOLA NEUMÁTICA PS5 MULTIFUNCIÓN

    Referencia: 0891629001
    • Compacta pistola de pistón construida en aluminio.
    • Con regulador para graduar la salida de producto (azul).
    • Con regulador para variar la estructura del sellador a pistola Dichtfix (rojo).
    • Esta revolucionaria pistola permite aplicar todo tipo de masillas selladoras de un solo componente en cartuchos de 310 ml (confeccionados en aluminio, plástico, cartón) y productos en bolsas de 300 ml.
    • La pistola es idónea para la manipulación de pegamento de lunas (KDS), selladores (K+D), sellador a pistola (Dichtfix).
    • El producto en la aplicación del sellador a pistola Dichtfix en ningún caso pasa por los pasos de aire de la pistola. El producto solo entra en contacto con el aire comprimido a través de las boquillas interior y exterior por lo que se elimina el riesgo de embozamiento.
    • Presión máxima 10 bar
  • PISTOLA HANDIMAX PLUS, 400 ML

    PISTOLA HANDIMAX PLUS, 400 ML

    Referencia: 0891700400
    • Mejor recorrido.
    • Más robustez.
    • Mango del gatillo más adaptable y cómodo para accionar con toda la
    mano.
    • Funciona casi igual que una pistola neumática pero sin necesidad de mangueras ni compresores.
    • Permite una gran durabilidad para las más duras exigencias del profesional.
    • La multiplicación de la fuerza de empuje la hace idónea para materiales de alta viscosidad.
    • Alto grado de dureza de las barras de acero.
    • Doble sistema de engranajes para una simétrica transmisión de la fuerza de extrusión.
    • Dos placas de freno de acero endurecido.
    • Gatillo de freno.
  • BOQUILLA INTERNA PARA CARTUCHOS

    BOQUILLA INTERNA PARA CARTUCHOS

    Referencia: 0891629007
    • Boquilla interna para cartuchos
    • Para Pistola neumática PS5 Multifunción (Art 891 629 001)
  • PISTOLA WURTH CARTUCHOS 310ML

    PISTOLA WURTH CARTUCHOS 310ML

    Referencia: 089100
    • Utilización con cartuchos de 310 ml.
  • PISTOLA MANUAL WIT-PE500 385 ML.
  • PISTOLA METÁLICA PARA ESPUMA POLIURETANO

    PISTOLA METÁLICA PARA ESPUMA POLIURETANO

    Referencia: 0891152
    • Para aplicar espumas de 1 componente.
    • Garantiza un trabajo limpio y económico, pues permite dosificar bien la cantidad de espuma.

    APLICACIONES:
    • Para la aplicación profesional de espuma de poliuretano.
  • BOQUILLA 1,8 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 1,8 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701248
    BOQUILLA 1,8 PARA PISTOLA BP 200
  • BOQUILLA 1,3 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 1,3 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701246
    BOQUILLA 1,3 PARA PISTOLA BP 200
  • BOQUILLA 1,0 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 1,0 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701245
    BOQUILLA 1,0 PARA PISTOLA BP 200
  • BOQUILLA 0,8 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 0,8 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701244
    BOQUILLA 0,8 PARA PISTOLA BP 200
  • PISTOLA MASTER PARA SPRAY

    PISTOLA MASTER PARA SPRAY

    Referencia: 0891090
    • Fácil de manejar.
    • Pistola en plástico resistente.
    • Perfecta aplicación de cualquier tipo de spray universal Würth.
    • No se ensucian las manos.
    • Equipado con tope de seguridad, para evitar la salida de spray sin control.
    • Pistola Master, la primera pistola que permite trabajar con spray de pinturas, lacas, disolventes, limpiadores, sin ensuciarnos las manos en su aplicación.
    • Para realizar trabajos en talleres metálicos, carpinterías de aluminio y madera en trabajos de construcción, talleres de automóvil, vehículos industriales, etc...
  • PISTOLA UBS PARA ANTIGRAVILLA

    PISTOLA UBS PARA ANTIGRAVILLA

    Referencia: 08911063
    • Para restaurar el texturado original en las reparaciones de chapa y pintura.
    • El relieve del antigravilla aplicado se conseguirá a partir de la regulación de aire (boquilla bicromatada). Al final de cada uso, limpiar la boquilla y el tubo de succión.
    • En pausas de trabajo de entre 4-5 horas se puede mantener el bote montado, sin limpiar la pistola.
    • Se sirve con racor de conexión hembra de ¼”.
    • Presión de trabajo: 3-4 bares.
    • Presión máxima: 8 bares
  • PISTOLA PLASTICO PARA ESPUMA POLIURETANO

    PISTOLA PLASTICO PARA ESPUMA POLIURETANO

    Referencia: 08911520
    • Permite dosificar bien la cantidad de espuma.
    • Flujo de material regulable.
    • Ligera y particularmente resistente.
    • Empuñadura manejable y segura.
    • Posibilidad de aplicación en sitios de difícil acceso gracias al tubo prolongador (incluido en la caja).
    • Utilización universa

    APLICACIONES:
    • Para la aplicación profesional de espuma de poliuretano.
  • PISTOLA METALICA PARA ESPUMA POLIURETANO

    PISTOLA METALICA PARA ESPUMA POLIURETANO

    Referencia: 18911521
    • Permite dosificar bien la cantidad de espuma.
    • Flujo de material regulable.
    • Ligera y particularmente resistente.
    • Empuñadura manejable y segura.
    • Posibilidad de aplicación en sitios de difícil acceso gracias al tubo. prolongador (incluido en la caja).
    • Utilización universa.

    Aplicaciones
    • Para la aplicación profesional de espuma de poliuretano.
  • BOQUILLA EXTERNA (TIPO RENAULT)

    BOQUILLA EXTERNA (TIPO RENAULT)

    Referencia: 0891629006
    • Boquilla externa (tipo Renault)
    • Para Pistola neumática PS5 Multifunción (Art 891 629 001)
  • PISTOLA MANUAL BOLSA 600ML

    PISTOLA MANUAL BOLSA 600ML

    Referencia: 08916010
    • Cambio rápido y seguro de las bolsas gracias al cierre de bayoneta.
    • Cierre inmediato gracias a la expansión instantánea.
  • PROLONGADOR PARA  BOQUILLA DE 360º

    PROLONGADOR PARA BOQUILLA DE 360º

    Referencia: 089165331
    • Prolongador para usarse con la cánula giratoria 360º Art Nº 08916533.
    • Puede alargarse ciando se desee gracaias a la colocación de tantas prolongaciones como sea necesario.
    •Se puede utilizar para adhesivos y selladores
  • CANULA GIRATORIA 360º

    CANULA GIRATORIA 360º

    Referencia: 08916533
    • Para adhesivos y selladores.
    • Esta cánula gira 360º.
    • Desarrollada especialmente para facilitar la aplicación de pegamentos y selladores en lugares de difícil acceso.
  • CANULA UNIVERSAL CON TAPON PARA SILICONAS Y SELLADORES

    CANULA UNIVERSAL CON TAPON PARA SILICONAS Y SELLADORES

    Referencia: 08916532
    • Boquila plástico universal con tapón
    • Se puede utilizar para adhesivos y selladores
  • BOQUILLA GUIA CORDONES DE SELLADOR

    BOQUILLA GUIA CORDONES DE SELLADOR

    Referencia: 0891660
    Suplemento para papel de lijado en seco.

    - Para la colocación entre el plato soporte y el disco de velcro.
    - Evita que el plato soporte se deteriore.
  • BOQUILLA PARA PISTOLA MANUAL BOLSA 600ML

    BOQUILLA PARA PISTOLA MANUAL BOLSA 600ML

    Referencia: 0891601001
    • Boquila plástico para pistola de bolsa manual 600ml
  • CODILLO CON BOQUILLA

    CODILLO CON BOQUILLA

    Referencia: 0695340076
    • Codillo con boquilla para bomba de presión Würth 7
  • RECAMBIO FILTRO PARA VENTURI PARA SECADO DE PINTURA

    RECAMBIO FILTRO PARA VENTURI PARA SECADO DE PINTURA

    Referencia: 0891100003
    • Plástico de recambio para venturi para secado de pintura
  • BOMBA DE PRESION WURTH 7

    BOMBA DE PRESION WURTH 7

    Referencia: 069534007
    • Pulverizador ligero especialmente desarrollado para ser usado en la construcción y en el lavado de vehículos.
    • Altamente resistente: depósito realizado en polipropileno, juntas de Viton, filtros de PE y boquillas de PP.
    • Válvula de seguridad que despresurizará en caso de trabajar por encima de la presión máxima.

67 artículo(s)