902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pelacables

Pelacables

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PELACABLES WURTH AS 60 0.05 A 10MM2

    PELACABLES WURTH AS 60 0.05 A 10MM2

    Referencia: 071410810
    Para cortar y desguarnecer cable flexible desde 0,05 hasta 10,0 mm de sección.

    Diseño ergonómico, con mangos bicomponente, operable con una sola mano en lugares de difícil acceso.

    Regulación de la longitud del desguarnecido de 4 - 16 mm.

    Longitud (mm)
  • PELACABLE COAXIAL

    PELACABLE COAXIAL

    Referencia: 071441 05
    • Aplicación para cable coaxial (véase dibujo).
    • Fácil de manejar,sencillo ajuste de la profundidad de corte.
    • Cuchilla de repuesto
  • PELACABLES A 280 PLUS.D:4-28MM2

    PELACABLES A 280 PLUS.D:4-28MM2

    Referencia: 071441 06
    • Cuchilla pela-mangueras con profundidad de corte ajustable para todo tipo de cables aislados de 4 a 28 mm.de diámetro.
    • Con cuchilla de recambio en la parte superior.
    • Cambio automático de corte redondo a longitudinal girando la cuchilla.
    • Estribo de fijación en dos posiciones (para cables de 4 a 16 ó 8 a 28 mm.ø).
    • Para pelar automáticamente conductores macizos e hilos trenzados
    de 0,5 a 6,0 mm2, girar la herramienta. Escala de medición para longitudes de pelado de 8 a 20 mm.
    • Gracias a su diseño práctico y especialmente delgado se asegura la eliminación óptima del aislamiento incluso en puntos de difícil acceso, como por ejemplo en cuadros eléctricos.
  • PELACABLES WURTH 0,5-4,0MM

    PELACABLES WURTH 0,5-4,0MM

    Referencia: 0691500
    • No precisa cambio de posición.
    • Pela y corta cables de 0,5 a 4 mm2.
  • PELACABLES WURTH D:8-28MM

    PELACABLES WURTH D:8-28MM

    Referencia: 071441 01
    • Para cables de 8 a 28 mm de ø.
    • Cambio automático para corte en redondo o longitudinal, mediante
    cuchilla interior giratoria.
    • Profundidad de corte ajustable en la base del mango, evitándose cortar los hilos interiores.
  • PELAMANGUERAS REGULABLE DESDE 25MM2

    PELAMANGUERAS REGULABLE DESDE 25MM2

    Referencia: 071441 09
    • Para eliminar el aislamiento de mangueras a partir de diámetro Ø 25mm.
    • La profundidad de corte se regula desde 0 a 5 mm.
    • Cuchilla de corte recambiable (utilizable por ambos lados).

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x