902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Tijeras

Tijeras

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TIJERA CORTE INGLETES GOMA ALUMINIO

    TIJERA CORTE INGLETES GOMA ALUMINIO

    Referencia: 071403 50
    • Acero endurecido con mangos de PVC
    • Para cortes rectos y ángulos hasta 45°
    • Para gomas, perfiles y canaletas.
    • Perfiles y canaletas:
    - Ancho: max. 40 mm
    -Largo: max. 25 mm
  • TIJERAS ESPECIALES PARA JUNTA PVC

    TIJERAS ESPECIALES PARA JUNTA PVC

    Referencia: 171403 55
    • Tijeras para cortar juntas de PVC.
    • Mango en PVC para una mayor adherencia.
    • Material: acero endurecido.
    • Corte a 45 - 90 o (foto 1- 3).
    • Con rodillo para la colocación de la junta de PVC.
    • Hoja de corte y rodillo recambiables.
    • La base de corte es un plantilla para cortar la junta a inglete y ajustar el largo de la misma.
    • Base deslizable para cortar diferentes anchos de junta de PVC.
    • Sistema de bloqueo de apertura.
  • TIJERAS DE PODA MANUAL

    TIJERAS DE PODA MANUAL

    Referencia: 071404 010
    • Mango fabricado en material plástico bicomponente, proporciona una excelente combinación de ligereza y robustez.
    • Cuchilla de acero SK5 y muelles de acero al carbono ambos de alta resistencia.
    • Cuchilla antiadherente, que ofrece un corte listo y preciso.
    • Empuñadora confortable.
    • Unido a su diseño ergonómico y a su calidad de corte, ofrece unas óptimas prestaciones en trabajos de poda profesional y jardinería.
    • El corte debe realizarse con una inclinación de 45º. No muy cerca del brote.
    • Máximo ø de corte de 25 mm.
    • Un buen cuidado de la tijera asegurará una vida útil más prolongada.
    • Mantener las cuchillas limpias y engrasadas con regularidad.
  • TIJERA RECOLECION CORTA

    TIJERA RECOLECION CORTA

    Referencia: 6005001001
    • Tijera ligera de recolección profesional para uso general y especialmente recomendada para la vendimia, flor cortada, hortalizas y otros vegetales en general.
    • Hojas de corte de acero templado.
    • Mango antideslizante con recubrimiento de vinilo para buen manejo con o sin guante.
    • Grosor máximo de la rama a cortar: 4-6 mm.
    • Punta redondeada para mayor seguridad de no dañar al cultivo ni al
    operario.
  • CUCHILLA DE RECAMBIO PARA 714 03 50

    CUCHILLA DE RECAMBIO PARA 714 03 50

    Referencia: 071403 52
    • Cuchilla de recambio para cortar ingletes
  • TIJERA DE PODA DE DOS MANOS T2W-60 HOJAS PASANTES 60 CM

    TIJERA DE PODA DE DOS MANOS T2W-60 HOJAS PASANTES 60 CM

    Referencia: 071403 97
    • Hojas de corte de acero templado de alta calidad.
    • Mangos en aluminio fundido.
    • Tornillo central con contratuerca para evitar el aflojamiento entre hoja y
    contrahoja.
    • Incluye bulones y tornillos con tratamientos adicional termoquímico.
    • Tijera muy ligera y efectiva.
    • Asegura un corte limpio y evita daños en las ramas.
    • Se recomienda para árboles en crecimiento o partes involucradas en el rebrote.
    • Recambios disponibles.
  • TIJERA DE PODA DE DOS MANOS T2W-75 HOJAS PASANTES 75 CM

    TIJERA DE PODA DE DOS MANOS T2W-75 HOJAS PASANTES 75 CM

    Referencia: 071403 96
    • Hojas de corte de acero templado de alta calidad.
    • Mangos en aluminio fundido.
    • Tornillo central con contratuerca para evitar el aflojamiento entre hoja y contrahoja.
    • Incluye bulones y tornillos con tratamientos adicional termoquímico.
    • Tijera muy ligera y efectiva.
    • Asegura un corte limpio y evita daños en las ramas.
    • Se recomienda para árboles en crecimiento o partes involucradas en el rebrote.
    • Recambios disponibles.
  • TIJERAS RECOLECCION

    TIJERAS RECOLECCION

    Referencia: 6005001001-1
    -
  • TIJERAS PARA CABLE ZEBRA VDE

    TIJERAS PARA CABLE ZEBRA VDE

    Referencia: 071401 585-1
    • Para cortar cables de cobre y aluminio
    • Norma: IEC 60900.
    • Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1.000 V (AC), 1500 V (DC).
    • Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones duras de uso.
    • Su geometría especial permite un corte fácil tanto en cables de un hilo como en multihilos.
    • Transmisión óptima de fuerza gracias a su óptima multiplicación.
    • Mango ergonómico y antideslizante con los cuellos algo más anchos para evitar contactar con zonas conductoras.
    Cuchillas: endurecidas por inducción.
    Acabado: cromado.
    Articulación: ajustable mediante tornillo regulable.

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]