902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Corte Varios

Corte Varios

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CORTACABLES CARRACA VDE D:32MM

    CORTACABLES CARRACA VDE D:32MM

    Referencia: 071507 54
    • Aprobación VDE IEC 900 EN 60900.
    • Manejo con una sola mano gracias al mecanismo de carraca.
    • Fácil desbloqueo de la cuchilla mediante presión con el dedo pulgar.
    • La reducción de carraca garantiza un corte cómodo.
    • También válido para desguarnecer cables.
    • Material pulido con mangos plastificados.
    • Para cable de cobre y aluminio.
    • No apto para alambre de acero.
  • ARCO DE SIERRA AISLADO VDE 1000V

    ARCO DE SIERRA AISLADO VDE 1000V

    Referencia: 0714003275
    • Hoja de 300 mm.
    • Con empuñadura aislada.
  • CUCHILLO PARA CABLES VDE 1000V

    CUCHILLO PARA CABLES VDE 1000V

    Referencia: 0714003280
    • Aislamiento en resina rígida especial antigolpes

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]