902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cortatubos

Cortatubos

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CORTATUBOS TELESCOPICO

    CORTATUBOS TELESCOPICO

    Referencia: 071555 42-1
    -
  • ESCARIADOR DIAMETRO HASTA 40MM

    ESCARIADOR DIAMETRO HASTA 40MM

    Referencia: 071442 070
    • Para desbarbar tubos de cobre, hierro, latón y aceros finos, tanto interior como exteriormente.
    • Diámetro máximo 40mm.
    • Especialmente apropiado para tuberías de aire acondicionado.
  • CORTATUBOS AUTOMATICO D:42MM

    CORTATUBOS AUTOMATICO D:42MM

    Referencia: 071403 42
    • Sisrema de carraca.
    • Para tubos de Kevlar, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF y MLP.
    • Retroceso automático mediante pulsador.
    • Posibilidad de elección de retroceso parcial.
    • Cuchilla de gran durabilidad sustituíble.
  • CORTA TUBOS TUBERIA 16-20-25

    CORTA TUBOS TUBERIA 16-20-25

    Referencia: 071507 720
    • Corta tubos tubería 16-20-25
  • CORTATUBOS TELESCOPICO 6-42MM

    CORTATUBOS TELESCOPICO 6-42MM

    Referencia: 071555 42
    • Cortatubos realizado en metal.
    • Diseño robusto y compacto.
    • Rodillos de apoyo con ranuras.
    • Guia telescópica.
    • Rápido ajuste de la cuchilla al diámetro del tubo.
    • Cuchilla de repuesto incluida en el mango.
    • Escariador incluido en el cuerpo del cortatubos extraíble para facilitar el trabajo.
  • CUCHILLA RECAMBIO CORTATUBOS

    CUCHILLA RECAMBIO CORTATUBOS

    Referencia: 071403 43
    • Cuchilla recambio para cortatubos automático
  • CUCHILLA RECAMBIO PARA CORTATUBOS

    CUCHILLA RECAMBIO PARA CORTATUBOS

    Referencia: 071555 421
    • Cuchilla recambio para cortatubos telescópico
  • CORTATUBOS TELESCÓPIO PARA TUBOS 6-67MM

    CORTATUBOS TELESCÓPIO PARA TUBOS 6-67MM

    Referencia: 0714551667
    • Realizado en metal. Diseño robusto resistente a golpes y caídas.
    • Rodillos de apoyo con ranuras.
    • Guía telescópica.
    • Rápido ajuste de la cuchilla al diámetro del tubo.
    • Cuchilla de repuesto incluida en el mango.
    • Sistema rápido de cambio de cuchilla sin herramientas.
    Aplicaciones
    Para tuberías de plástico (PE, PP VPE, PB y PVDF) y tubos compuestos.
  • CORTATUBOS ACERO D: 10-60 MM

    CORTATUBOS ACERO D: 10-60 MM

    Referencia: 0714551460
    • Rodillos de apoyo anchos. Proporciona una corte limpio.
    • Soporte de rodillos insertado en guías.
    Evita que se efectúen cortes torcidos.
    • Sistema rápido de cambio de cuchilla sin herramientas.
    Aplicaciones
    Para acero, latón, aluminio, cobre, acero inoxidable y tubo compuesto.
  • CORTATUBOS ACERO D: 60-114MM

    CORTATUBOS ACERO D: 60-114MM

    Referencia: 0714551470
    • Rodillos de apoyo anchos. Proporciona una corte limpio.
    • Soporte de rodillos insertado en guías.
    Evita que se efectúen cortes torcidos.
    • Sistema rápido de cambio de cuchilla sin herramientas.
    Aplicaciones
    Para acero, latón, aluminio, cobre, acero inoxidable y tubo compuesto.

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]