902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Corta Varilla

Corta Varilla

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CORTA VARILLA ROSCADA DE 6,8 Y 10MM.

    CORTA VARILLA ROSCADA DE 6,8 Y 10MM.

    Referencia: 071406 850
    • Corte limpio y sin esfuerzo a la longitud deseada, sin dañar los hilos de la
    varilla.
    • ENROSCADO DE TUERCAS INSTANTANEO.
    • También permite reparar varillas roscadas estropeadas.
    • Posibilidad de corte de hilo de suspensión
    de Ø 4 mm.
    • Soporte en forma de U para un posicionamiento de la varilla roscada óptimo y evitar desgaste de la matriz de corte.
    • Tope ajustable a izquierda o derecha de hasta 545 mm.
    • Evita residuos (sin limaduras de acero) y chispas producidas por corte con
    amoladora.
    • Para el corte de la varilla roscada de diámetro 7 mm., realizar corte en la matriz de 10 mm.

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]