902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cizallas

Cizallas

16 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CIZALLA DE PALANCA

    CIZALLA DE PALANCA

    Referencia: 071506007-1
    -
  • CIZALLA ROEDORA PARA ACERO INOXIDABLE

    CIZALLA ROEDORA PARA ACERO INOXIDABLE

    Referencia: 071403 101
    • Cizalla especial para el corte de chapa plana.
    • Permite un corte sin deformaciones, rápido y continuado.
    • Anchura de cizalladura 2,7 mm.
    • Material del mango: PVC con protector.
    • Campos de aplicación:
    - 0,8 mm acero inoxidable
    - 1,2 mm galvanizado, cinc, chapa blanda
    - 1,5 mm cobre, laton
    - 2 mm PVC, placa vinilo, aluminio
    - 2,5 mm policarbonato
    • Permite el corte de virutas y hilos de hasta 3mm.
    • Dispone de cuchilla intercambiable
  • CIZALLA WURTH DERECHA CORTACHAPA BERLINES L:250

    CIZALLA WURTH DERECHA CORTACHAPA BERLINES L:250

    Referencia: 071403 15
    • Gracias a la transmisión por palanca se reduce el esfuerzo necesario.
    • El fino dentado de los filos impide que se deslice la chapa.
    • Los mangos revestidos de PVC, de superficie antideslizante, contribuyen a la seguridad del trabajo.
    • Autoapertura mediante un resorte incorporado
    • Con tope.
    • Diseño ergonómico del mango.
  • CIZALLA WURTH DERECHA IDEAL L:260MM

    CIZALLA WURTH DERECHA IDEAL L:260MM

    Referencia: 071403 11
    • Gracias a la transmisión por palanca se reduce el esfuerzo necesario.
    • El fino dentado de los filos impide que se deslice la chapa.
    • Los mangos revestidos de PVC, de superficie antideslizante, contribuyen a la seguridad del trabajo.
    • Autoapertura mediante un resorte incorporado
    • Con tope.
    • Diseño ergonómico del mango.
  • KIT REPARACION CIZALLA ZEBRA

    KIT REPARACION CIZALLA ZEBRA

    Referencia: 071303 50
    • Kit de reparación para cizalla
  • CIZALLA ZEBRA DERECHA PARA CURVAS

    CIZALLA ZEBRA DERECHA PARA CURVAS

    Referencia: 071303 115
    • Ubicación óptima de corte con un ángulo de apertura máximo.
    • Gracias a la forma ergonómica del mango exterior, éste se puede agarrar con todos los dedos y se obtiene un gran rendimiento de corte con un mínimo esfuerzo.
    • Apertura automática con palanca de bloqueo.
    • Mango fabricado en dos componentes plásticos. Evita que la herramienta se resbale.
    • Mango fabricado en un solo componente. Permite deslizar fácilmente los dedos para abrir y cerrar las tijeras con facilidad.
    • Mangos con topes. Permiten el correcto guiado en el corte y posibles resbalos de la herramienta.
    • La cabeza y cuchillas de las tijeras están fabricadas en acero especial. El borde de las cuchillas están endurecidas. Larga vida de uso.
    • Bordes no dentados. Requiere menos esfuerzo para realizar los cortes y se evita que la chapa a cortar resbale.
  • CIZALLA ZEBRA IZQUIERDA

    CIZALLA ZEBRA IZQUIERDA

    Referencia: 071303 110
    • Ubicación óptima de corte con un ángulo de apertura máximo.
    • Gracias a la forma ergonómica del mango exterior, éste se puede agarrar con todos los dedos y se obtiene un gran rendimiento de corte con un mínimo esfuerzo.
    • Apertura automática con palanca de bloqueo.
    • Mango fabricado en dos componentes plásticos. Evita que la herramienta se resbale.
    • Mango fabricado en un solo componente. Permite deslizar fácilmente los dedos para abrir y cerrar las tijeras con facilidad.
    • Mangos con topes. Permiten el correcto guiado en el corte y posibles resbalos de la herramienta.
    • La cabeza y cuchillas de las tijeras están fabricadas en acero especial. El borde de las cuchillas están endurecidas. Larga vida de uso.
    • Bordes no dentados. Requiere menos esfuerzo para realizar los cortes y se evita que la chapa a cortar resbale.
  • CIZALLA ZEBRA DERECHA

    CIZALLA ZEBRA DERECHA

    Referencia: 071303 100
    • Ubicación óptima de corte con un ángulo de apertura máximo.
    • Gracias a la forma ergonómica del mango exterior, éste se puede agarrar con todos los dedos y se obtiene un gran rendimiento de corte con un mínimo esfuerzo.
    • Apertura automática con palanca de bloqueo.
    • Mango fabricado en dos componentes plásticos. Evita que la herramienta se resbale.
    • Mango fabricado en un solo componente. Permite deslizar fácilmente los dedos para abrir y cerrar las tijeras con facilidad.
    • Mangos con topes. Permiten el correcto guiado en el corte y posibles resbalos de la herramienta.
    • La cabeza y cuchillas de las tijeras están fabricadas en acero especial. El borde de las cuchillas están endurecidas. Larga vida de uso.
    • Bordes no dentados. Requiere menos esfuerzo para realizar los cortes y se evita que la chapa a cortar resbale.
  • RECAMBIO DE CUCHILLA 1 PAR

    RECAMBIO DE CUCHILLA 1 PAR

    Referencia: 071406 921
    • Cuchillas intercambiables fabricadas en acero especial templado.
    • Por su sección triangular permite utilizar los tres cortes de cada cuchilla.
    • Mayor rentabilidad, no es necesario sustituir el cabezal completo como en cizallas convencionales.
    • Facilidad a la hora de cambiar las cuchillas, sistema de atornillado.
  • CIZALLA CORTA VARILLAS 3 CUCHILLAS

    CIZALLA CORTA VARILLAS 3 CUCHILLAS

    Referencia: 071406 920
    • Herramienta de corte biselado, para corte de varilla, ferralla, pernos, bulones
    y remaches principalmente de hierro.
    • Resistencia máxima a la tracción de 850Nm2.
    • Bulones, bridas y tornillería de acero templado de alta resistencia.
    • Tope de seguridad.
    • Mecanismo multiplicador de fuerza.
    • Empuñadura ergonómica, fabricada en caucho para un mejor agarre de la
    herramienta.
    • Gran capacidad de corte, hasta varilla de 16 mm Ø.
    • Fabricado bajo Norma UNE 16584. 1996.
  • BOCA DE RECAMBIO PARA 0715 060 12

    BOCA DE RECAMBIO PARA 0715 060 12

    Referencia: 0715060121
    • Mordazas de recambio
  • BOCA DE RECAMBIO PARA 0715 060 09

    BOCA DE RECAMBIO PARA 0715 060 09

    Referencia: 0715060091
    • Mordazas de recambio
  • CIZALLA DE PALANCA 800MM

    CIZALLA DE PALANCA 800MM

    Referencia: 071506012
    • Para materiales de dureza media.
    • Con empuñadura de goma.
    • Bocas en acero especial, templada y térmicamente tratada.
    • Bocas fabricadas en cromo-molibdeno que le dan una mayor resistencia y durabilidad.
    • Para corte de varilla, pernos, alambre, bulones, etc...
  • CIZALLA DE PALANCA 635MM

    CIZALLA DE PALANCA 635MM

    Referencia: 071506009
    • Para materiales de dureza media.
    • Con empuñadura de goma.
    • Bocas en acero especial, templada y térmicamente tratada.
    • Bocas fabricadas en cromo-molibdeno que le dan una mayor resistencia y durabilidad.
    • Para corte de varilla, pernos, alambre, bulones, etc...
  • CIZALLA DE PALANCA 485MM

    CIZALLA DE PALANCA 485MM

    Referencia: 071506007
    • Para materiales de dureza media.
    • Con empuñadura de goma.
    • Bocas en acero especial, templada y térmicamente tratada.
    • Bocas fabricadas en cromo-molibdeno que le dan una mayor resistencia y durabilidad.
    • Para corte de varilla, pernos, alambre, bulones, etc...
  • CIZALLA TIPO AVIACION

    CIZALLA TIPO AVIACION

    Referencia: 071403 503
    • Permite un corte rápido y sin esfuerzo de 42 mm. Ideal para el corte de los
    perfiles.
    • Cuchillas de la cizalla de gran dureza 59-62 HRC, con microdientes para facilitar el corte.
    • Capacidad de corte:
    - 1,2 mm: chapa blanda
    - 0,8 mm: acero inoxidable
    • Material del mango: PVC con protección de la mano. Sistema exclusivo.
    • Corte rápido y fácil gracias a sus brazos desmultiplicadores.
    • Gracias a la forma alargada de las hojas de cuchilla permite cortes multidireccionales.
    • Dispone de cierre de seguridad, para mantener las cuchillas cerradas fuera de uso.

16 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]