902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Mordazas y Sargentos

Mordazas y Sargentos

58 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • SARGENTO SUPER SPANNER 1,   75 CM
  • ADAPTADOR ANGULOS SARGENTO CINTA 6 UNIDADES

    ADAPTADOR ANGULOS SARGENTO CINTA 6 UNIDADES

    Referencia: 071567 601
    • Adaptador para ángulos
  • SARGENTO DE CINTA

    SARGENTO DE CINTA

    Referencia: 071567 60
    • Extraer la cinta en el sentido de dirección de la flecha.
    • Buena alineación de las piezas mediante la propia presión de la cinta.
    • Recogida rápida de la cinta mediante la polea que incorpora el propio sargento.
    • El sistema de cinta proporciona una presión totalmente uniforme a lo largo y en todas las caras de contacto con las piezas del mueble.
    • Alta robustez de la cinta en poliéster.
    • No daña las piezas.
    • Alta presión del sargento (500 kg de fuerza).
    • Fácil aplicación en todo tipo de piezas.
    • Longitud de cinta 7 mtr.
    • Este sargento también es utilizable en piezas que tengan curvas.
    • Gran robustez de todo el conjunto mediante la construcción en poliamida.
    • Los adaptadores de ángulo proporcionan gran presión en las esquinas a través de su diseño especial de la pletina de contacto.
    • Los adaptadores de ángulo se pueden colocar a lo largo de la cinta y en cualquier punto que pueda necesitar el cliente
  • PORTAPANELES

    PORTAPANELES

    Referencia: 071567 45
    • Gracias a la innovadora forma en C de las mordazas, se puede utilizar tanto en el canto vertical como en el canto
    horizontal.
    • Las piezas que son transportadas no resbalan gracias al recubrimiento de goma de las mordazas.
    • Empuñadura ergonómica antirresbaladiza.
    • Autoblocante: la fuerza de tracción se regula automaticamente en base al peso del objeto a transportar.
  • SARGENTO PARA CANTOS

    SARGENTO PARA CANTOS

    Referencia: 071567 91
    • Para el encolado de cantos.
    • Fijaciòn estable y segura en superficies muy lisas(melamina,formica,etc...).
    • No daña las piezas a sujetar,gracias a las mordazas revestidas de goma.
  • SARGENTO PARA CANTOS

    SARGENTO PARA CANTOS

    Referencia: 071567 90
    • Para el encolado de cantos.
    • Fijaciòn estable y segura en superficies muy lisas(melamina,formica,etc...).
    • No daña las piezas a sujetar,gracias a las mordazas revestidas de goma.
  • PUNTAL PARA INTERIORES WURTH

    PUNTAL PARA INTERIORES WURTH

    Referencia: 071567 35
    • Montaje rápido: para instalar cercos de puerta con cola o espuma.
    • Para puertas de los más diversos tipos.
    • No hace falta clavar a través del marco.
    • Ligero-manejo sencillo.
    • No se precisan piezas suplementarias: las capas de corcho evitan que se produzcan mellas de presión y que el marco sufra daños
  • SARGENTO DE MADERA WURTH L:300 MM

    SARGENTO DE MADERA WURTH L:300 MM

    Referencia: 071567 23
    • Presión ajustable sin escalonamientos.
    • Capa de corcho para evitar deslizamientos.
    • No deja mellas de presión.
    • Enormemente estable,pues es de madera de haya blanca y lleva un riel de acero galvanizado de alto brillo.
    • Ligero.
  • SARGENTO DE MADERA WURTH L:200 MM

    SARGENTO DE MADERA WURTH L:200 MM

    Referencia: 071567 22
    • Presión ajustable sin escalonamientos.
    • Capa de corcho para evitar deslizamientos.
    • No deja mellas de presión.
    • Enormemente estable,pues es de madera de haya blanca y lleva un riel de acero galvanizado de alto brillo.
    • Ligero.
  • SARGENTO SUPER SPANNER 1, 220 CM

    SARGENTO SUPER SPANNER 1, 220 CM

    Referencia: 0715672220
    • Para encolar muebles de cocina,de baño,librerías,mesas,paneles,
    puertas,ventanas,etc.
    • No son necesarias protecciones para no dañar la madera.
    • La presión se reparte a través de las mordazas,en una superfície de
    200 mm.
    • Debido al recubrimiento de PVC de las mordazas,se evita su deslizamiento.
    • Aplicación sencilla y rápida.
  • SARGENTO SUPER SPANNER 1, 160 CM

    SARGENTO SUPER SPANNER 1, 160 CM

    Referencia: 0715672160
    • Para encolar muebles de cocina,de baño,librerías,mesas,paneles,
    puertas,ventanas,etc.
    • No son necesarias protecciones para no dañar la madera.
    • La presión se reparte a través de las mordazas,en una superfície de
    200 mm.
    • Debido al recubrimiento de PVC de las mordazas,se evita su deslizamiento.
    • Aplicación sencilla y rápida.
  • SARGENTO SUPER SPANNER 1, 120 CM

    SARGENTO SUPER SPANNER 1, 120 CM

    Referencia: 0715672120
    • Para encolar muebles de cocina,de baño,librerías,mesas,paneles,
    puertas,ventanas,etc.
    • No son necesarias protecciones para no dañar la madera.
    • La presión se reparte a través de las mordazas,en una superfície de
    200 mm.
    • Debido al recubrimiento de PVC de las mordazas,se evita su deslizamiento.
    • Aplicación sencilla y rápida.
  • SARGENTO SUPER SPANNER 1, 100 CM

    SARGENTO SUPER SPANNER 1, 100 CM

    Referencia: 0715672100
    • Para encolar muebles de cocina,de baño,librerías,mesas,paneles,
    puertas,ventanas,etc.
    • No son necesarias protecciones para no dañar la madera.
    • La presión se reparte a través de las mordazas,en una superfície de
    200 mm.
    • Debido al recubrimiento de PVC de las mordazas,se evita su deslizamiento.
    • Aplicación sencilla y rápida.
  • SARGENTO MINI CLAMP 100MM

    SARGENTO MINI CLAMP 100MM

    Referencia: 0714661901
    • Fabricado en poliamida.
    • Brazo móvil para distintos grosores.
    • Mangos con acabado ergonómico.
    • Placas de sujeción basculantes de plástico blando.
    • Apriete constante.
    • Muelle robusto.
  • SARGENTO MINI CLAMP 60MM

    SARGENTO MINI CLAMP 60MM

    Referencia: 0714661900
    • Fabricado en poliamida.
    • Brazo móvil para distintos grosores.
    • Mangos con acabado ergonómico.
    • Placas de sujeción basculantes de plástico blando.
    • Apriete constante.
    • Muelle robusto.
  • SARGENTO LIGERO WURTH L:200

    SARGENTO LIGERO WURTH L:200

    Referencia: 0714679200
    • Brazo fijo y deslizable fabricados con magnesio bajo el proceso de fundición a
    presión.
    • Sujeciones aún más rápidas y seguras.
    • Especialmente práctico cuando se necesita poner y quitar rápidamente un gran
    número de tornillos de apriete.
    • Con el brazo de palanca se alcanzan rápidamente grandes presiones con el mínimo esfuerzo.
    • El mecanismo de trinquete, en combinación con el sistema excéntrico y el brazo móvil dentado, garantizan una sujeción dosificada y segura también contra vibraciones.
    • Resistente al desgaste y especialmente duradero.
    • La posición final de la palanca girada 90° es horizontal, para que se pueda trabajar sin obstáculos en la zona de sujeción. MWE
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 165MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 165MM

    Referencia: 071309 03
    • Mecanismo de fácil desbloqueo. Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar.
    • Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura. Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    • Diseño ergonómico. Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    • Recubrimiento epoxi de primera calidad. Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura.
    • Menor oxidación que el níquel.
    • 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel.
    • Medioambientalmente seguro.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 235MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 235MM

    Referencia: 071309 04
    • Mecanismo de fácil desbloqueo. Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar.
    • Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura. Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    • Diseño ergonómico. Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    • Recubrimiento epoxi de primera calidad. Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura.
    • Menor oxidación que el níquel.
    • 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel.
    • Medioambientalmente seguro.
  • CONJUNTO MORDAZAS PARA CARROCERIAS

    CONJUNTO MORDAZAS PARA CARROCERIAS

    Referencia: 096574417
    • Contenido del conjunto:
    - 1 tenaza para mordazas fijadoras
    - 8 mordazas fijadoras chapas de 0 a 2,5mm
    • 8 mordazas fijadoras chapa 2,5 a 5mm
  • MORDAZA FIJADORA CHAPAS DE 2,5 A 5MM

    MORDAZA FIJADORA CHAPAS DE 2,5 A 5MM

    Referencia: 0713744050
    • Rápidas de montar y desmontar, gran ahorro de tiempo comparado con los
    sistemas convencionales.
    • Sólo con dos tipos de mordazas podemos abarcar la totalidad de grosores de chapa presentes en la construcción de carrocerías.
    • El pequeño tamaño de las mordazas nos permite mantener cerradas las partes móviles, como puertas o portones traseros , facilitando el ajuste.
    • La amplia profundidad de 2,8 mm de las mordazas, las hace aptas en la sujeción de todo tipo de pestañas, como hueco de maletero, los montantes, los largueros de chasis, etc.
    • Sistema mucho más cómodo y económico que cualquier sistema convencional.
  • MORDAZA FIJADORA CHAPAS DE 0 A 2,5MM

    MORDAZA FIJADORA CHAPAS DE 0 A 2,5MM

    Referencia: 0713744025
    • Rápidas de montar y desmontar, gran ahorro de tiempo comparado con los
    sistemas convencionales.
    • Sólo con dos tipos de mordazas podemos abarcar la totalidad de grosores de chapa presentes en la construcción de carrocerías.
    • El pequeño tamaño de las mordazas nos permite mantener cerradas las partes móviles, como puertas o portones traseros , facilitando el ajuste.
    • La amplia profundidad de 2,8 mm de las mordazas, las hace aptas en la sujeción de todo tipo de pestañas, como hueco de maletero, los montantes, los largueros de chasis, etc.
    • Sistema mucho más cómodo y económico que cualquier sistema convencional.
  • MORDAZA PRESION REGULABLE 0-12MM

    MORDAZA PRESION REGULABLE 0-12MM

    Referencia: 071409 32
    • Manejable y práctica de longitud total de 92 mm y peso de 120 gramos.
    • Ofrece una fuerte presión en lugares pequeños.
    • Su fabricación de aluminio lo hace resistente a las proyecciones de la soldadura de aceros.
    • Apertura ajustable de 0 a 12 mm.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 300MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 300MM

    Referencia: 071309 27
    • La combinación de una boca con tramos rectos, redondeados y convexos posibilita un gran número de posibilidades de sujeción.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM

    Referencia: 071309 25
    • La combinación de una boca con tramos rectos, redondeados y convexos posibilita un gran número de posibilidades de sujeción.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 320MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 320MM

    Referencia: 071309 23
    • Mordaza en forma de C con extremos flexibles.

    • Idónea para sujetar, fijar y trabajar con piezas planas.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM

    Referencia: 071309 13
    • Mordaza en forma de U, cuya parte superior tiene un ángulo de 90

    • Idónea para sujetar perfiles que van a ser soldados.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM

    Referencia: 071309 12
    • Extremo plano para presiones en chapas.

    • Idónea para sujetar, doblar y estirar chapas delgadas y blandas.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH + CADENA

    MORDAZA DE PRESION WURTH + CADENA

    Referencia: 071309 15
    • Mecanismo de fácil desbloqueo. Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar.
    • Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura. Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    • Diseño ergonómico. Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    • Recubrimiento epoxi de primera calidad. Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura.
    • Menor oxidación que el níquel.
    • 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel.
    • Medioambientalmente seguro.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 235MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 235MM

    Referencia: 071309 10
    • Mecanismo de fácil desbloqueo. Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar.
    • Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura. Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    • Diseño ergonómico. Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    • Recubrimiento epoxi de primera calidad. Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura.
    • Menor oxidación que el níquel.
    • 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel.
    • Medioambientalmente seguro.
  • MORDAZA DE PRESION WURTH 190MM

    MORDAZA DE PRESION WURTH 190MM

    Referencia: 071309 09
    • Mecanismo de fácil desbloqueo. Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar.
    • Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura. Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes.
    • Diseño ergonómico. Manejo cómodo y sin esfuerzo.
    • Recubrimiento epoxi de primera calidad. Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura.
    • Menor oxidación que el níquel.
    • 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel.
    • Medioambientalmente seguro.

58 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]