902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Martillos

Martillos

67 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • ALCOTANA

    ALCOTANA

    Referencia: 071573400-1
    -
  • MARTILLO CARROCERO MOLETEADO

    MARTILLO CARROCERO MOLETEADO

    Referencia: 071574 23
    • Forma corta, superficie cilíndrica moleteada.
  • MARTILLO CARROCERO

    MARTILLO CARROCERO

    Referencia: 071574 31
    • Con superficie cilíndrica grande y delgada con peña recta
  • MARTILLO CARROCERO

    MARTILLO CARROCERO

    Referencia: 071574 30
    • Con superficie cilíndrica grande y delgada, con peña curva
  • MARTILLO CARROCERO

    MARTILLO CARROCERO

    Referencia: 071574 27
    • Con superficie grande, con peña larga
  • MARTILLO CARROCERO

    MARTILLO CARROCERO

    Referencia: 071574 25
    • Superficie cilindríca moleteada
  • MARTILLO CARROCERO

    MARTILLO CARROCERO

    Referencia: 071574 22
    • Forma corta
  • MARTILLO CABEZA BOLA WURTH 700GR

    MARTILLO CABEZA BOLA WURTH 700GR

    Referencia: 07157327
    • Cabeza de acero al carbono forjado pulido brillante (50-58 HRC).
    • Mango de madera de roble.
  • MARTILLO CABEZA  BOLA WURTH 450GR

    MARTILLO CABEZA BOLA WURTH 450GR

    Referencia: 07157324
    • Cabeza de acero al carbono forjado pulido brillante (50-58 HRC).
    • Mango de madera de roble.
  • MARTILLO 500GR DIN1041

    MARTILLO 500GR DIN1041

    Referencia: 071573150
    • Forma alemana, martillo lacado, piña y guía pulidos.
    • Mango de madera de fresno ovalado.
  • MARTILLO 300GR DIN1041

    MARTILLO 300GR DIN1041

    Referencia: 071573130
    • Forma alemana, martillo lacado, piña y guía pulidos.
    • Mango de madera de fresno ovalado.
  • MARTILLO 1500GR DIN1041

    MARTILLO 1500GR DIN1041

    Referencia: 0715731150
    • Forma alemana, martillo lacado, piña y guía pulidos.
    • Mango de madera de fresno ovalado.
  • MACETA FV 1KG

    MACETA FV 1KG

    Referencia: 0715999139
    • Realizada en acero AF60C40 por estampación a 1200°C.
    • Dureza obtenida: 44/46 HRC (150 kg/mm2).
    • Mango de fibra de vidrio.
    • Peso: 1.000 gr.
  • MARTILLO COMBINADO D:40MM

    MARTILLO COMBINADO D:40MM

    Referencia: 071572 10
    • Piezas de impacto y mango de cambio rápido.
    • Encaje fuerte y seguro de las piezas.
    • Martillo combinable con otras piezas de impacto.
    • Por ser un martillo combinado, tenemos dos martillos en uno.
    • Completo con piezas de impacto:
    - composición de goma negra y plástico rojo.
  • MARTILLO COMBINADO D:50MM

    MARTILLO COMBINADO D:50MM

    Referencia: 071572 20
    • Piezas de impacto y mango de cambio rápido.
    • Encaje fuerte y seguro de las piezas.
    • Martillo combinable con otras piezas de impacto.
    • Por ser un martillo combinado, tenemos dos martillos en uno.
    • Completo con piezas de impacto:
    - composición de goma negra y plástico rojo.
  • MARTILLO CON IMAN 600 GR.

    MARTILLO CON IMAN 600 GR.

    Referencia: 071573302
    • Cabeza del martillo lacada en negro, con soporte magnético para clavos, mango de tubo de acero con empuñadura de plástico.
  • PIQUETA DE CONSTRUCCION 600 GR.

    PIQUETA DE CONSTRUCCION 600 GR.

    Referencia: 071573304
    • Forma berlinesa, con mango de tubo de acero y empuñadura especial de
    plástico.
  • PICO WURTH 1,7KG

    PICO WURTH 1,7KG

    Referencia: 0715999021
    • De acero forjado y templado C 50 de 53/55 HRC
    • Orificio redondo.
    • Se suministran sin mango.
  • MAZO DE GOMA BLANCO 400 GRS.

    MAZO DE GOMA BLANCO 400 GRS.

    Referencia: 071573406
    • Mazo de goma de 400 gr.
    • Cabeza con forma esférica que garantiza un golpe ortogonal sobre el cerámico.
    • Cabeza de caucho inyectado.
    • Mango de madera de haya tratado y barnizado.
    • Goma de color negro: uso general.
    • Goma de color blanco: recomendada para el uso con cerámicos de color claro.
  • MAZO DE GOMA NEGRO 400 GRS.

    MAZO DE GOMA NEGRO 400 GRS.

    Referencia: 071573405
    • Mazo de goma de 400 gr.
    • Cabeza con forma esférica que garantiza un golpe ortogonal sobre el cerámico.
    • Cabeza de caucho inyectado.
    • Mango de madera de haya tratado y barnizado.
    • Goma de color negro: uso general.
    • Goma de color blanco: recomendada para el uso con cerámicos de color claro.
  • MAZA PLANA 4 KG

    MAZA PLANA 4 KG

    Referencia: 0715999400
    • De acero especial C 50 de 53/55 HRC.
    • Mango de tres componentes: Núcleo de fibra de vidrio , recubrimiento sintético y de goma inyectada.
    • Resistencia hasta -20°C.
  • MARTILLO SIN REBOTE D:50MM

    MARTILLO SIN REBOTE D:50MM

    Referencia: 071572 56
    • Relleno del cabezal: pequeñas bolas de acero.
    • Piezas de impacto de nylon.
    • Al golpear el martillo, las bolas de acero actuan de segundo golpe.
    • No se pierde la fuerza en el retroceso.
  • MARTILLO SIN REBOTE D:40MM

    MARTILLO SIN REBOTE D:40MM

    Referencia: 071572 54
    • Relleno del cabezal: pequeñas bolas de acero.
    • Piezas de impacto de nylon.
    • Al golpear el martillo, las bolas de acero actuan de segundo golpe.
    • No se pierde la fuerza en el retroceso.
  • MARTILLO SIN REBOTE D:30MM

    MARTILLO SIN REBOTE D:30MM

    Referencia: 071572 52
    • Relleno del cabezal: pequeñas bolas de acero.
    • Piezas de impacto de nylon.
    • Al golpear el martillo, las bolas de acero actuan de segundo golpe.
    • No se pierde la fuerza en el retroceso.
  • MARTILLO PARA ADOQUINES

    MARTILLO PARA ADOQUINES

    Referencia: 0714731000
    • Maza para la colocación de adoquines.
    • Con cabeza realizada en acero templado de calidad C40 y provista de protecciones acolchadas de goma para no dañar las piezas en el golpeo.
    • Mango de 3 componentes:
    - Núcleo de fibra de vidrio.
    - Recubrimiento sintético.
    - Recubrimiento de goma inyectada en la zona de agarre, obteniendo así mayor adherencia y comodidad.
    • Longitud del mango de 100 cm, ideal para asegurar una cómoda posición de trabajo.
  • MARTILLO DE GOMA DIN 5128

    MARTILLO DE GOMA DIN 5128

    Referencia: 071573407
    • Ambas caras planas, mango resistente de fresno lacado.
  • MARTILLO DE CARPINTERO 400GR

    MARTILLO DE CARPINTERO 400GR

    Referencia: 071573240
    • Patente francesa.
    • Mango de madera de fresno ovalado.
  • MARTILLO DE CARPINTERO 320GR

    MARTILLO DE CARPINTERO 320GR

    Referencia: 071573232
    • Patente francesa.
    • Mango de madera de fresno ovalado.
  • MACETA CUADRADA 1KG

    MACETA CUADRADA 1KG

    Referencia: 0715999110
    • En acero especial C 50 de 53/55 HRC.
    • Mango de tres componentes:
    - Nucleo de fibra de vidrio.
    - Recubrimiento sintético.
    - Recubrimiento de goma inyectada en la zona de agarre, obteniendo así mayor adherencia y comodidad.
  • MACETA CUADRADA 0,8KG

    MACETA CUADRADA 0,8KG

    Referencia: 0715999108
    • En acero especial C 50 de 53/55 HRC.
    • Mango de tres componentes:
    - Nucleo de fibra de vidrio.
    - Recubrimiento sintético.
    - Recubrimiento de goma inyectada en la zona de agarre, obteniendo así mayor adherencia y comodidad.

67 artículo(s)