902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

LLAVE INGLESA PARA TUBOS/COMBINADO

Más vistas

Referencia: 071522212
Descripción
LLAVE INGLESA PARA TUBOSCOMBI
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Cabezal reversible para tuercas de hasta 35 mm y para tubos de 3/4”.
• Con moleta central de accionamiento rápido para conseguir una menor perdida de tiempo en el ajuste de la herramienta.
• Cromado aeroespacial.
• Mango ergonómico especialmente diseñado para obtener una mayorn superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica en la mano.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]