902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Llaves

Llaves

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • LLAVE STILLSON

    LLAVE STILLSON

    Referencia: 071406 410-1
    -
  • LLAVE INGLESA PARA TUBOS/COMBINADO

    LLAVE INGLESA PARA TUBOS/COMBINADO

    Referencia: 071522212
    • Cabezal reversible para tuercas de hasta 35 mm y para tubos de 3/4”.
    • Con moleta central de accionamiento rápido para conseguir una menor perdida de tiempo en el ajuste de la herramienta.
    • Cromado aeroespacial.
    • Mango ergonómico especialmente diseñado para obtener una mayorn superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica en la mano.
  • LLAVE DENTADA TUBERIAS L:230MM

    LLAVE DENTADA TUBERIAS L:230MM

    Referencia: 071543 015
    • Acero Cromo-Vanadio.
    • Garra giratoria a derechas e izquierdas.
  • LLAVE STILLSON 36

    LLAVE STILLSON 36

    Referencia: 071406 436
    • Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
    • Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
    • Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor
    resistencia.
    • Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.
  • LLAVE STILLSON 24

    LLAVE STILLSON 24

    Referencia: 071406 424
    • Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
    • Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
    • Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor
    resistencia.
    • Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.
  • LLAVE STILLSON 18

    LLAVE STILLSON 18

    Referencia: 071406 418
    • Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
    • Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
    • Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor
    resistencia.
    • Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.
  • LLAVE STILLSON 14

    LLAVE STILLSON 14

    Referencia: 071406 414
    • Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
    • Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
    • Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor
    resistencia.
    • Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.
  • LLAVE STILLSON 12

    LLAVE STILLSON 12

    Referencia: 071406 412
    • Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
    • Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
    • Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor
    resistencia.
    • Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.
  • LLAVE STILLSON 10

    LLAVE STILLSON 10

    Referencia: 071406 410
    • Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
    • Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
    • Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor
    resistencia.
    • Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.
  • LLAVE MONTAJE MULTIFUNCION SANITARIOS

    LLAVE MONTAJE MULTIFUNCION SANITARIOS

    Referencia: 071544310
    • De plástico ABS muy robusto y de gran calidad.
    • De aplicación universal y utilizable por ambos lados.

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]