902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Dinamométricas/Multiplicadores

Dinamométricas/Multiplicadores

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • LLAVES DINAMOMETRICAS

    LLAVES DINAMOMETRICAS

    Referencia: 071471 22-1
    • Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
    • Ajuste fácil y preciso.
    • Escala en Nm y también en lbf.ft. (en 714 71 20 se expresa en lbf.in.)
    • Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
    • Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
    • Con certificado de calibración incluido.
    • La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico, excepto 714 71 20 y 714 71 25.
  • GONIOMETRO WURTH 1/2

    GONIOMETRO WURTH 1/2

    Referencia: 071371 12
    • Para el apriete de tornillos en función del ángulo de giro.
    • Entrada y salida de 1/2”.
    • Aguja móvil y ajustable de "0" desde cualquier posición.
    • Adecuado para cualquier llave dinamométrica con de 1/2".
  • DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO AJUSTABLE 1-5 NM

    DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO AJUSTABLE 1-5 NM

    Referencia: 071471 80
    • Destornillador indicado para aquellos trabajos donde se tenga que aplicar a la tortillería utilizada un par de apriete concreto y preciso.
    • Mango dinamométrico con par de apriete ajustable entre 1 y 5 Nm.
    • Sencillo proceso para la confi guración del par de apriete. Herramienta de ajuste suministrada.
    • Ventana de escala integrada en el mismo mango que permite una fácil elección y posterior visualización del par de apriete elegido.
    • Señal mecánica y audible cuando se sobrepasa el par de apriete seleccionado y la herramienta se dispara, “clic”.
    • Cada unidad es calibrada en fábrica cumpliendo las máximas exigencias de precisión. La calibración cumple las normas EN ISO 6789, BS EN 26789 y ASME b107.14M
    • Los componentes mecánicos con los que esta fabricado este destornillador, le confi eren un nivel de precisión inalterado incluso tras su uso permanente.
    • Precisión de disparo +/- 6% del valor ajustado en la escala.
    • Cada unidad lleva consigo un certifi cado de calibración y protocolo de inspección.
    • La empuñadura es compacta, ligera, ergonómica y de dos componentes. Combinación idónea de características para asegurar las mejores condiciones de agarre, evitando deslizamientos, y transmisión de potencia de giro con el menor esfuerzo.
    • Varilla con adaptador incorporado de puntas de un ¼”.
  • VASO IMPACTO 1" SW36 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW36 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 36
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 41 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 41 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 41
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 38 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 38 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 38
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 34 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 34 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 34
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 33 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 33 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 33
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 32PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 32PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 32
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 30 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 30 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 30
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 27 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 27 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 27
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASO IMPACTO 1" SW 24 PARA 1714 73 500

    VASO IMPACTO 1" SW 24 PARA 1714 73 500

    Referencia: 171473 24
    • Vaso impacto 1" para 171473500
  • VASOS IMPACTO 1" PARA MULTIPLICADOR X3500
  • LLAVE DINAMOMETRICA WURTH 300NM - 1000NM 3/4"

    LLAVE DINAMOMETRICA WURTH 300NM - 1000NM 3/4"

    Referencia: 071471 25
    • Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
    • Ajuste fácil y preciso.
    • Escala en Nm y también en lbf.ft.
    • Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
    • Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
    • Con certificado de calibración incluido.
  • LLAVE DINAMOMETRICA 60NM-300NM  1/2"

    LLAVE DINAMOMETRICA 60NM-300NM 1/2"

    Referencia: 071471 24
    • Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
    • Ajuste fácil y preciso.
    • Escala en Nm y también en lbf.ft.
    • Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
    • Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
    • Con certificado de calibración incluido.
    • La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico
  • LLAVE DINAMOMETRICA 4NM-20NM  1/4"

    LLAVE DINAMOMETRICA 4NM-20NM 1/4"

    Referencia: 071471 20
    • Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
    • Ajuste fácil y preciso.
    • Escala en Nm y también en lbf.ft. (en 714 71 20 se expresa en lbf.in.)
    • Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
    • Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
    • Con certificado de calibración incluido.

  • LLAVE DINAMOMETRICA 40NM-200NM  1/2"

    LLAVE DINAMOMETRICA 40NM-200NM 1/2"

    Referencia: 071471 23
    • Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
    • Ajuste fácil y preciso.
    • Escala en Nm y también en lbf.ft.
    • Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
    • Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
    • Con certificado de calibración incluido.
    • La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico, excepto 714 71 20 y 714 71 25.
  • LLAVE DINAMOMETRICA 20NM-100NM  1/2"

    LLAVE DINAMOMETRICA 20NM-100NM 1/2"

    Referencia: 071471 22
    • Herramienta de precisión con exactitud de ± 3% del valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
    • Ajuste fácil y preciso.
    • Escala en Nm y también en lbf.ft. (en 714 71 20 se expresa en lbf.in.)
    • Con cabeza de carraca (72 dientes) para trabajos en lugares de difícil acceso.
    • Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
    • Con certificado de calibración incluido.
    • La gama de 1/2” se suministra en un estuche de plástico,
  • MULTIPLICADOR DE FUERZA X3500

    MULTIPLICADOR DE FUERZA X3500

    Referencia: 171473 500
    • Facilita el desmontaje de los tornillos y tuercas que están extremadamente clavados, por ejemplo, los de las ruedas de los camiones, maquinaria de obra pública, tractores agrícolas y en la industria en general.
    • Simple y fácil de utilizar por un solo operario, sin necesidad de palancas ni herramientas auxiliares.
    • El conjunto viene equipado con dos vasos de impacto de 32 mm y 33 mm, de largo 8 cm, especiales para el multiplicador.
    • Contiene una barra para aproximar las tuercas al máximo sobre la superficie rígida.

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]