902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Destornilladores

Destornilladores

113 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • LARGO PLANO 8MM

    LARGO PLANO 8MM

    Referencia: 061326108
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.
    • Modelo largo.
    • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380.
    • Black point.
    • Norma: DIN 5265.
  • DESTORNILLADOR ZEBRA PARA LLAVE FIJA POZIDRIVE PZ2

    DESTORNILLADOR ZEBRA PARA LLAVE FIJA POZIDRIVE PZ2

    Referencia: 06134232
    • Varilla hexagonal con hexágono auxiliar.
    • Cromado mate.
    • Punta: ISO 8764-PZ, Black point.
  • DESTORNILLADOR ZEBRA PARA LLAVE FIJA POZIDRIVE PZ3

    DESTORNILLADOR ZEBRA PARA LLAVE FIJA POZIDRIVE PZ3

    Referencia: 06134233
    • Varilla hexagonal con hexágono auxiliar,
    • cromado mate.
    • Punta: ISO 8764-PZ, Black point.
  • TORX

    TORX

    Referencia: 0613434810-1
    -
  • TORX INVIOLABLE TX10

    TORX INVIOLABLE TX10

    Referencia: 0613434810
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Punta: torx para tornillos con pasador de seguridad, black point.
  • DESTORNILLADOR  ZEBRA LARGO TORX TX 10

    DESTORNILLADOR ZEBRA LARGO TORX TX 10

    Referencia: 061346410
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Modelo largo.
    • Punta: Black point, para tornillos torx interiores.
  • TORX INVIOLABLE TX15

    TORX INVIOLABLE TX15

    Referencia: 0613434815
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Punta: torx para tornillos con pasador de seguridad, black point.
  • DESTORNILLADOR  ZEBRA LARGO TORX TX 15

    DESTORNILLADOR ZEBRA LARGO TORX TX 15

    Referencia: 061346415
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Modelo largo.
    • Punta: Black point, para tornillos torx interiores.
  • TORX INVIOLABLE TX20

    TORX INVIOLABLE TX20

    Referencia: 0613434820
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Punta: torx para tornillos con pasador de seguridad, black point.
  • DESTORNILLADOR  ZEBRA LARGO TORX TX 20

    DESTORNILLADOR ZEBRA LARGO TORX TX 20

    Referencia: 061346420
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Modelo largo.
    • Punta: Black point, para tornillos torx interiores.
  • MINI  POZIDRIVE 2

    MINI POZIDRIVE 2

    Referencia: 06132532
    1. Aplicaciones
    • Para fijaciones secundarias en placas de cartón-yeso y
    placas de yeso laminado, placas de construcción aligerada
    así como hormigón celular.
    • Para fijar componentes constructivos en combinación con
    tornillos para tableros de madera o madera aglomerada.
    • Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
  • DESTORNILLADOR ZEBRA PARA LLAVE FIJA POZIDRIVE PZ1

    DESTORNILLADOR ZEBRA PARA LLAVE FIJA POZIDRIVE PZ1

    Referencia: 06134231
    • Varilla hexagonal con hexágono auxiliar,
    • cromado mate.
    • Punta: ISO 8764-PZ, Black point.
  • MINI  PLANO 8MM

    MINI PLANO 8MM

    Referencia: 061325108
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.
    • Modelo corto.
    • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380.
    • Norma: DIN 5265.
  • DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO CON PLACA GOLPE 8MM

    DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO CON PLACA GOLPE 8MM

    Referencia: 061342108
    • Destornillador Zebra con varilla hexagonal y hexágono auxiliar para llave fija.
    • Varilla hexagonal pasante con hexágono auxiliar.
    • Cromado mate.
    • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380 Black point.
  • DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO CON PLACA GOLPE 9MM

    DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO CON PLACA GOLPE 9MM

    Referencia: 061332109
    • Varilla hexagonal pasante con hexágono auxiliar.
    • Cromado mate.
    • Gran placa de golpe.
    • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380 Black point.
  • DESTORNILLADORES PORTA PUNTAS Y CARRACA

    DESTORNILLADORES PORTA PUNTAS Y CARRACA

    Referencia: 06136101-1
    • Destornilladores de porta puntas con carraca.
  • DESTORNILLADOR MAGNETICO ZEBRA 12BIT+CARRACA 1

    DESTORNILLADOR MAGNETICO ZEBRA 12BIT+CARRACA 1

    Referencia: 06136101
    • Empuñadura de goma, de dos componentes, compacta y cómoda para una óptima transmisión de la fuerza.
    • Varilla acabada en cromo brillante con cabezal imantado.
    • Acogida: DIN 3126-D 6,3
    • Depósito de puntas extraíble y girable para facilitar la búsqueda de la punta deseada.
    • Almacena 12 puntas standard de 1/4” y 25 mm de longitud.
    • Rápida localización de las puntas mediante el sistema de colores Würth.
    • Bloqueo y desbloqueo automático por presión que garantiza un cierre seguro
    del contenedor de puntas.
    • Destornillador de carraca de 28 dientes resistente a 20Nm
    • Muy resistente y ergonómico.
    • Magnético.
    • Fácil y práctico cambio de sentido de la carraca con una sola mano.
    • En posición central funciona como un destornillador normal.
    • Capacidad de almacenaje de 12 puntas.
  • DESTORNILLADOR MAGNETICO ZEBRA 12BIT+CARRACA 2

    DESTORNILLADOR MAGNETICO ZEBRA 12BIT+CARRACA 2

    Referencia: 06136102
    • Empuñadura de goma, de dos componentes, compacta y cómoda para una óptima transmisión de la fuerza.
    • Varilla acabada en cromo brillante con cabezal imantado.
    • Acogida: DIN 3126-D 6,3
    • Depósito de puntas extraíble y girable para facilitar la búsqueda de la punta deseada.
    • Almacena 12 puntas standard de 1/4” y 25 mm de longitud.
    • Rápida localización de las puntas mediante el sistema de colores Würth.
    • Bloqueo y desbloqueo automático por presión que garantiza un cierre seguro
    del contenedor de puntas.
    • Destornillador de carraca de 28 dientes resistente a 20Nm
    • Muy resistente y ergonómico.
    • Magnético.
    • Fácil y práctico cambio de sentido de la carraca con un a sola mano.
    • En posición central funciona como un destornillador normal.
    • Capacidad de almacenaje de 12 puntas.
  • DESTORNILLADOR REVOLVER CON CARRACA, 7 PUNTAS + LINTERNA LED 1

    DESTORNILLADOR REVOLVER CON CARRACA, 7 PUNTAS + LINTERNA LED 1

    Referencia: 06136401
    • 4 en 1: Mango revólver + Linterna LED + Destornillador carraca de alto rendimiento + Contenedor para 6 puntas
    • Mango: bicomponente con dos posibilidades de uso, normal o en formato revolver.
    • Varilla: acabada en cromo brillante con adaptador de puntas imantado.
    • Acogida: DIN 3126-D 6.3. o ¼”
    • Luz: 2 bombillas Led. Baterias LR41 4,5V
    • Mango ZEBRA ergonómico de dos componentes
    • Destornillador de carraca con 45 dientes, y un par de apriete máximo de 40 Nm.
    • Deposito de puntas extraíble para alojar 6 puntas de ¼” y 25 mm de longitud.
    • Tecnología LED: La cabeza del tornillo y en general la zona de trabajo permanece siempre bien iluminada.
    • Contiene 7 puntas:
    1 PH 1 Art Nº 614 176 274
    1 PH 2 Art Nº 614 176 461
    1 TX 10 Art Nº 614 311 0
    1 TX 20 Art Nº 614 312 0
    1 Allen, 4 mm Art Nº 614 176 94
    1 Allen, 5 mm Art Nº 614 176 95
    1 Plana 0,8 x 55 Art Nº 614 175 653
  • POZIDRIVE

    POZIDRIVE

    Referencia: 06132531-1
    -
  • MINI  POZIDRIVE 1

    MINI POZIDRIVE 1

    Referencia: 06132531
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.
    • Modelo corto.
    • Punta: ISO 8764 PZ.
    • Norma: DIN 5262.
  • TORX INVIOLABLE TX25

    TORX INVIOLABLE TX25

    Referencia: 0613434825
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Punta: torx para tornillos con pasador de seguridad, black point.
  • DESTORNILLADOR  ZEBRA LARGO TORX TX 25

    DESTORNILLADOR ZEBRA LARGO TORX TX 25

    Referencia: 061346425
    • Varilla cilíndrica.
    • Cromado mate.
    • Modelo largo.
    • Punta: Black point, para tornillos torx interiores.
  • VASO SW 6

    VASO SW 6

    Referencia: 061343606
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.

    • Punta: DIN 475/2.

    • Norma: DIN 3125.
  • VASO FLEXIBLE SW7

    VASO FLEXIBLE SW7

    Referencia: 061328607
    • Varilla: cilíndrica, flexible.
    • Acogida: hexagonal.
    • Cabeza: niquelado brillante.
    • Norma: acogida DIN 3125.
    • Para sitios de difícil acceso, abrazaderas de manguera, etc.
  • VASO SW 7

    VASO SW 7

    Referencia: 061343607
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.

    • Punta: DIN 475/2.

    • Norma: DIN 3125.
  • VASO FLEXIBLE SW8

    VASO FLEXIBLE SW8

    Referencia: 061328608
    • Varilla: cilíndrica, flexible.
    • Acogida: hexagonal.
    • Cabeza: niquelado brillante.
    • Norma: acogida DIN 3125.
    • Para sitios de difícil acceso, abrazaderas de manguera, etc.
  • VASO SW 8

    VASO SW 8

    Referencia: 061343608
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.

    • Punta: DIN 475/2.

    • Norma: DIN 3125.
  • VASO SW 9

    VASO SW 9

    Referencia: 061343609
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.

    • Punta: DIN 475/2.

    • Norma: DIN 3125.
  • DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO AJUSTABLE 1-5 NM

    DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO AJUSTABLE 1-5 NM

    Referencia: 071471 80
    • Destornillador indicado para aquellos trabajos donde se tenga que aplicar a la tortillería utilizada un par de apriete concreto y preciso.
    • Mango dinamométrico con par de apriete ajustable entre 1 y 5 Nm.
    • Sencillo proceso para la confi guración del par de apriete. Herramienta de ajuste suministrada.
    • Ventana de escala integrada en el mismo mango que permite una fácil elección y posterior visualización del par de apriete elegido.
    • Señal mecánica y audible cuando se sobrepasa el par de apriete seleccionado y la herramienta se dispara, “clic”.
    • Cada unidad es calibrada en fábrica cumpliendo las máximas exigencias de precisión. La calibración cumple las normas EN ISO 6789, BS EN 26789 y ASME b107.14M
    • Los componentes mecánicos con los que esta fabricado este destornillador, le confi eren un nivel de precisión inalterado incluso tras su uso permanente.
    • Precisión de disparo +/- 6% del valor ajustado en la escala.
    • Cada unidad lleva consigo un certifi cado de calibración y protocolo de inspección.
    • La empuñadura es compacta, ligera, ergonómica y de dos componentes. Combinación idónea de características para asegurar las mejores condiciones de agarre, evitando deslizamientos, y transmisión de potencia de giro con el menor esfuerzo.
    • Varilla con adaptador incorporado de puntas de un ¼”.

113 artículo(s)