902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Conjuntos destornilladores y puntas

Conjuntos destornilladores y puntas

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CONJUNTO DE PUNTAS 10MM 38 UNDS

    CONJUNTO DE PUNTAS 10MM 38 UNDS

    Referencia: 096512 370
    • Carraca especial para acoplar puntas de 10mm.
    • Adaptador de puntas de 10 mm incluido para poder accionar las puntas con una carraca de 1/2”
    • Cabeza de tamaño reducido para lugares de difícil acceso.
    • Caja metalica.
    • Interior de goma preformada para fijar las herramientas.
  • DESTORGOLPE WURTH 5/16"  90NM

    DESTORGOLPE WURTH 5/16" 90NM

    Referencia: 071436 02
    • La gama de puntas garantiza la cobertura para la mayoría de tornillos.
    • El adaptador de 3/8", de posibilita el empleo de vasos de impacto para tornillos de cabeza hexagonal.
    • La distribución funcional garantiza la elección rápida y segura de la punta adecuada.
    • El mecanismo de fuerza del destorgolpe está especialmente endurecida y alarga por tanto su duración.
    • Con instrucciones en las que se especifican los momentos para tornillos y sus puntos correspondientes.
  • CONJUNTO DE  ADAPTADOR ANGULAR PARA TALADRAR O ATORNILLAR WIBOS JUNIOR

    CONJUNTO DE ADAPTADOR ANGULAR PARA TALADRAR O ATORNILLAR WIBOS JUNIOR

    Referencia: 071392 05
    • Se puede atornillar y taladrar desde 0,4 a 6 mm.
    • Sujeción magnética de puntas.
    • Mecanismo de 90°.
    • Rodamientos cónicos endurecidos.
  • ESPECIALES

    ESPECIALES

    Referencia: 071392 05-1
    • Wibos junior.
    • El pequeño mecanismo angular para taladrar y atornillar.
    • Se puede atornillar y taladrar desde 0,4 a 6 mm.
    • Sujeción magnética de puntas.Mecanismo de 90°.
    • Rodamientos cónicos endurecidos.
  • CONJUNTO PUNTAS TORX INVIOLABLE 1/4  6 PIEZAS

    CONJUNTO PUNTAS TORX INVIOLABLE 1/4 6 PIEZAS

    Referencia: 0614250352
    • Contenido: 6 piezas en caja de plástico sin adaptador.
  • CONJUNTO BITS DE SEGURIDAD

    CONJUNTO BITS DE SEGURIDAD

    Referencia: 061425030
    • Este conjunto contiene los principales bits
    para aplicar en tornillos de seguridad.
    • Los tornillos de seguridad se aplican en
    todas las zonas donde se necesite evitar el
    manipulado del personal no cualificado.
    • En el sector de la automoción para evitar
    manipulaciones en airbags, dirección,
    ABS, cajas de encendidos y centralitas
    electrónicas.
    • En la industria en general donde se quiera
    evitar manipulaciones no autorizadas en
    cuadros eléctricos aparatos de climatización,
    linea blanca en general y maquinaria
    industrial.
  • BIT BOX 6 PUNTAS PH +ADAPTADOR

    BIT BOX 6 PUNTAS PH +ADAPTADOR

    Referencia: 061425012
    • El sistema Bit Zebra (adaptador y puntas), tiene una resistencia mayor que los sistemas convencionales. El peligro de rotura se reduce enormemente.
    • El sistema reconoce las cargas solicitadas y reacciona automáticamente con el sistema de amortiguación que tienen adaptador y puntas.
    • El adaptador y las puntas vienen en un surtido muy original con el símbolo Würth. Cabe en cualquier bolsillo.
    • Modelo de plástico endurecido.
    • El adaptador magnético permite una fácil aplicación del tornillo.
    • Almacenamiento y accesibilidad fácil.
    • Se puede almacenar el adaptador con la punta.
    • Soporte de cambio rápido para una sujeción segura y cambio cómodo de las puntas.
  • BIT BOX 6 PUNTAS PZ +ADAPTADOR

    BIT BOX 6 PUNTAS PZ +ADAPTADOR

    Referencia: 061425011
    • El sistema Bit Zebra (adaptador y puntas), tiene una resistencia mayor que los sistemas convencionales. El peligro de rotura se reduce enormemente.
    • El sistema reconoce las cargas solicitadas y reacciona automáticamente con el sistema de amortiguación que tienen adaptador y puntas.
    • El adaptador y las puntas vienen en un surtido muy original con el símbolo Würth. Cabe en cualquier bolsillo.
    • Modelo de plástico endurecido.
    • El adaptador magnético permite una fácil aplicación del tornillo.
    • Almacenamiento y accesibilidad fácil.
    • Se puede almacenar el adaptador con la punta.
    • Soporte de cambio rápido para una sujeción segura y cambio cómodo de las puntas.
  • CONJUNTO DE PUNTAS 10 MM 47 UNIDADES

    CONJUNTO DE PUNTAS 10 MM 47 UNIDADES

    Referencia: 096512 470
    • Las puntas con diseño acanalado RIBE incluidas en el conjunto están especialmente indicadas para fijaciones en zonas de motor de vehículos del grupo FIAT, VW y en motores de vehículos japoneses.
    • Suministrado con 2 adaptadores de 1/2“ y 3/8” para puntas de 10 mm en caja metálica y con soporte de goma con efecto fijador para las puntas.
  • CONJUNTO PUNTAS TORX 14 PIEZAS

    CONJUNTO PUNTAS TORX 14 PIEZAS

    Referencia: 061374
    • 10 puntas torx, tres adaptadores y un destornillador Zebra con portabits rápido. Nuevo destornillador Zebra con mango antideslizante bicomponente.
    • El mango ergonómico garantiza un alto par de apriete con el mínimo esfuerzo
    • Gracias al portabits rápido evitamos que las puntas se caigan y se intercambien rapidamente.
  • CONJUNTO DESTORNILLO ZEBRA REVERSIBLE TORX

    CONJUNTO DESTORNILLO ZEBRA REVERSIBLE TORX

    Referencia: 061377
    • Las varillas reversibles e intercambiables reducen el espacio que supone tener 14 destornilladores y la pérdida de tiempo de busqueda de los mismos. Nuevo destornillador zebra con mango antideslizante
    bicomponente.
    • El mango ergonómico garantiza un alto par de apriete con el mínimo esfuerzo. Gracias al portabits rápido evitamos que las puntas se caigan y se intercambien rapidamente.
    • Las varillas estan fabricadas con una aleación especial de acero. Alta resistencia a la abrasión por su tratamiento superficial.
    • 8 compartimentos para alojar bits 1/4” y de long. 25mm.
    • Varillas intercambiables long. 175mm.
  • CONJUNTO DESTORGOLPE WURTH

    CONJUNTO DESTORGOLPE WURTH

    Referencia: 071436 01
    • La gama de puntas garantiza la cobertura para la mayoría de tornillos.
    • El adaptador de 3/8", de posibilita el empleo de vasos de impacto para tornillos de cabeza hexagonal.
    • La distribución funcional garantiza la elección rápida y segura de la punta adecuada.
    • El mecanismo de fuerza del destorgolpe está especialmente endurecida y alarga por tanto su duración.
    • Con instrucciones en las que se especifican los momentos para tornillos y sus puntos correspondientes.
    • 90 Newtons, adaptador 5/16" hexagonal a 3/8" cuadrado.
    • Contenido: 11 piezas
  • CONJUNTO DESTORNILLADOR CARRACA MANGO EN T

    CONJUNTO DESTORNILLADOR CARRACA MANGO EN T

    Referencia: 0613630400
    • Destornillador con mango en T bicomponente ergonómico
    • Carraca de alto rendimiento
    • Varillas reversibles, adaptador de puntas y adaptador para vasos
    • Incluye:
    - carraca en T
    - 11 vasos hexagonales
    - extensión
    - adaptador magnético y adaptador flexible
    - 6 varillas
  • CONJUNTO PLACA GOLPE PLANO-PH

    CONJUNTO PLACA GOLPE PLANO-PH

    Referencia: 061393225
    • Conjunto de destornilladores.
    • Contenido: 3 planos + 2 estrella

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]