902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Carrocería

Carrocería

66 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • MAGNETIZADOR

    MAGNETIZADOR

    Referencia: 1715701
    • Para imantar y desimantar las herramientas como:
    puntas,destornilladores, llaves allen, etc.
    • Para magnetizar, introducir la herramienta por el interior de la pieza; para desmagnetizar, pasar la herramienta por el exterior de la pieza.
  • TENAZA PERFORADORA 5MM

    TENAZA PERFORADORA 5MM

    Referencia: 071502 46
    • Diámetro de 5mm.
    • Espesor máximo de la chapa a perforar 1,5 mm.
    • Límite de perforado ajustable.
  • LIMA CARROCERO

    LIMA CARROCERO

    Referencia: 071574 12
    • Tases para carroceros.
    • Con superficie mecanizada, rectificada y pulida.
  • TAS FORMA DE UÑA

    TAS FORMA DE UÑA

    Referencia: 071574 13
    • Tases para carroceros.
    • Con superficie mecanizada, rectificada y pulida.
  • TAS FORMA DE HACHA

    TAS FORMA DE HACHA

    Referencia: 071574 09
    • Tases para carroceros.
    • Con superficie mecanizada, rectificada y pulida.
  • TAS PARA CURVAS PESADO

    TAS PARA CURVAS PESADO

    Referencia: 071574 08
    • Tases para carroceros.
    • Con superficie mecanizada, rectificada y pulida.
  • TAS PARA CURVAS LIGERO

    TAS PARA CURVAS LIGERO

    Referencia: 071574 07
    • Tases para carroceros.
    • Con superficie mecanizada, rectificada y pulida.
  • TAS DE COMA DELGADO

    TAS DE COMA DELGADO

    Referencia: 071574 02
    • Tases para carroceros.
    • Con superficie mecanizada, rectificada y pulida.
  • TAS UNIVERSAL

    TAS UNIVERSAL

    Referencia: 071574 01
    • Tases para carroceros.
    • Con superficie mecanizada, rectificada y pulida.
  • TAPA VASO MEZCLA 750ML

    TAPA VASO MEZCLA 750ML

    Referencia: 0705800121
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • TAPA VASO MEZCLA 385ML

    TAPA VASO MEZCLA 385ML

    Referencia: 0705800111
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • TAPA VASO MEZCLA 2300ML

    TAPA VASO MEZCLA 2300ML

    Referencia: 0705800141
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • TAPA VASO MEZCLA 1400ML

    TAPA VASO MEZCLA 1400ML

    Referencia: 0705800131
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • TACO PARA LIJAS SIN ASPIRACION MANUAL BLANDA 212 X 105

    TACO PARA LIJAS SIN ASPIRACION MANUAL BLANDA 212 X 105

    Referencia: 0899700321
    • Herramientas ligeras.
    • En función del trabajo a realizar, escoger la herramienta adecuada.
    • Uso Universal
    • Suela blanda
  • TENAZA SOLAPADORA  PERFORADORA 5MM

    TENAZA SOLAPADORA PERFORADORA 5MM

    Referencia: 071502 45
    • Tenaza combinada para solapar o perforar chapas de hasta 1 mm de
    espesor.
    • La cabeza giratoria posibilita hacer dos trabajos con la misma herramienta.
    • Manejo con una sola mano, sin necesidad de ejercer mucha fuerza para accionarla.
    • Especial para la técnica de pegado de paneles y “secciones de chapa”.
  • UTIL DE DESMONTAJE

    UTIL DE DESMONTAJE

    Referencia: 071458 31
    • Para el desmontaje rápido y fácil de por ej. tapizados de puertas, tapones, tapas de protección, molduras.
    • El plástico, evita daños en la pintura
  • CUÑA DE DESMONTAJE

    CUÑA DE DESMONTAJE

    Referencia: 071458 32
    • Para todos los trabajos de moduras y juntas de goma.
    • Por su forma en cuña también es apropiado para el ajuste de puertas.
    • El material plástico especial, evita daños en la pintura
  • KIT VENTOSAS DE SUJECION 4 UNDS

    KIT VENTOSAS DE SUJECION 4 UNDS

    Referencia: 069155210
    • Las pestañas de la ventosa permiten liberarla con facilidad.
    • La presión de contacto se regula con la palometa roscada.
    • Los tres agujeros a lo largo del soporte de la ventosa permiten adaptarnos a las medidas de la pieza a sujetar
  • VENTOSA SUJECIÓN 90º PARA COPETES

    VENTOSA SUJECIÓN 90º PARA COPETES

    Referencia: 071558 014
    • Ideal para la sujeción de copetes.
    • Ventosa sujeción 90º.
    • Ajuste fácil y preciso.
    • Adherencia mediante una unidad de sujeción redonda con sistema mecánico de tracción.
    • Construcción robusta y estable.
    • De muy fácil utilización.
    • Lista para ser utilizada.

    CAMPO DE APLICACIÓN

    • Ideal para ajustar losas de piedra y facilitar el trabajo.
    • Manipulación de piezas hasta 20 kg. de peso.
  • VENTOSA DE SUJECIÓN CON BOMBA DE VACÍO 200 MM

    VENTOSA DE SUJECIÓN CON BOMBA DE VACÍO 200 MM

    Referencia: 071558 011
    • Ventosa con bomba de vacío e indicador de seguridad.

    CARACTERÍSTICAS

    • Ajuste fácil y preciso.
    • Adherencia mediante placa de sujeción y bomba manual.
    • Conservación de nivel de vacío gracias a la bomba manual con sistema de compensación mediante resorte.
    • Construcción robusta y estable.
    • De muy fácil utilización.
    • Ganchos de agarre.

    CAMPO DE APLICACIÓN

    • Ideal para llevar piezas de mármol, granito, silestone, vidrio o cualquier otro material liso y pulido.
    • Manipulación de piezas hasta 120 kg de peso.
  • VENTOSA SUJECION 1 MANO 60 KG.

    VENTOSA SUJECION 1 MANO 60 KG.

    Referencia: 069594190
    • Ventosa de sujeción para ser utilizado con una mano.
    • Ejecutado en acero de alta calidad.
    • Pintura de epoxi al horno.
    • Mango de goma antideslizante para asegurar un buen agarre.
    • Diámetro de sujeción: 120 mm.
    • Carga máxima: 60 kg.
    • Gran sensibilidad ya que no existen mecanismos de accionamiento.

    CAMPOS DE APLICACIÓN

    • Para la colocación de las baldosas cerámicas sobre todo en vertical gracias a su gran sensibilidad al quitar la ventosa.
    • Movimiento de piezas pequeñas en máquinas estáticas.
  • VENTOSA DE SUJECIÓN DE 1 BRAZO MÁX. 50KG

    VENTOSA DE SUJECIÓN DE 1 BRAZO MÁX. 50KG

    Referencia: 071558 50
    • Para la colocación cómoda y rápida de lunas laterales
    • Ventosa de una mano
    • Ejecución cuadrada.
    • Realizada en polipropineo y fibra de vidrio.
    • Capacidad máxima de tracción de 50 Kg.
    • La protección de la goma de la ventosa está garantizada gracias a las esquinas de la base del soporte
    • Mango cerrado ergonómico de gran resistencia.
    • Excelente adherencia sobre superficies lisas y no porosas.
    • Dimensiones de la base: 125 x 125.
    • Diámetro de la ventosa: 120 mm.
  • VENTOSA DE SUJECIÓN DE 2 BRAZOS PARA CRISTALES

    VENTOSA DE SUJECIÓN DE 2 BRAZOS PARA CRISTALES

    Referencia: 071458 20
    • También para lunas de cristal de gran tamaño.
    • Las ventosas se convierten en una muy útil sujeción para el transporte de superficies de cristal, las cuales deben estar limpias, secas y libres de aceite y grasas.
    • Dos punteros de agarre.
    • Ø117mm y 595g de peso.
    • Capacidad máxima de carga 45kg/ventosa, 90kg/par.
    • Juego de dos ventosas.
  • VASO MEZCLA PINTURA 750ML

    VASO MEZCLA PINTURA 750ML

    Referencia: 0705800120
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • VASO MEZCLA PINTURA 385ML

    VASO MEZCLA PINTURA 385ML

    Referencia: 0705800110
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • VASO MEZCLA PINTURA 2300ML

    VASO MEZCLA PINTURA 2300ML

    Referencia: 0705800140
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • VASO MEZCLA PINTURA 1400ML

    VASO MEZCLA PINTURA 1400ML

    Referencia: 0705800130
    • Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química.
    • Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada.
    • Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1.
    • Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración.
  • METRICO PALANCAS DESMONTAJE 11 PIEZAS

    METRICO PALANCAS DESMONTAJE 11 PIEZAS

    Referencia: 071458000
    • Palancas diseñadas para el montaje y desmontaje con facilidad de paneles, molduras, junquillos, etc.
    • Contiene 11 palancas distintas, diseñadas para adaptarse a la pieza a manipular.
    • No dañan plásticos ni pinturas y permiten trabajar en lugares reducidos, por ejemplo, en interiores de puertas, guanteras, interiores de motor, etc.
    • Las palancas pueden ser utilizadas en todo tipo de vehículos: motocicletas, turismos y V.I.
  • HERRAMIENTA PLASTICO MONTAJE JUNQUILLO

    HERRAMIENTA PLASTICO MONTAJE JUNQUILLO

    Referencia: 071458 39
    • Útil para montar o desmontar junquillos sin dañar la pintura.
  • UTIL PLASTICO ABRIR LINEA CARROCERIA

    UTIL PLASTICO ABRIR LINEA CARROCERIA

    Referencia: 071458 38
    • Útil para montar o desmontar junquillos sin dañar la pintura.

66 artículo(s)