902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Arco de sierra

Arco de sierra

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ARCO DE SIERRA ZEBRA

    ARCO DE SIERRA ZEBRA

    Referencia: 071464 01
    • Con hoja de sierra Bimetal Zebra Art. Nº 603 300 13.
    • Corte apropiado debido a la inclinación de la hoja de sierra de 55O.
  • ARCO DE SIERRA UNIVERSAL 300MM

    ARCO DE SIERRA UNIVERSAL 300MM

    Referencia: 0695552892
    • Con hoja de 300 mm.
  • ARCO SIERRA ZEBRA ERGO

    ARCO SIERRA ZEBRA ERGO

    Referencia: 071464 015
    • Con dos componentes plásticos que la dotan de un agarre seguro, cómodo y ergonómico.
    • Dos puntos distintos de anclado de la sierra, que le permite efectuar cortes de 45º o 90º.
    • Manivela para tensar la hoja integrada en el mango de agarre.
  • ARCO DE SIERRA L:250MM

    ARCO DE SIERRA L:250MM

    Referencia: 06091
    • Arco de sierra pequeño
  • SIERRA PARA ARCO 609 1

    SIERRA PARA ARCO 609 1

    Referencia: 06092
    • Arco de sierra pequeño
  • SERRUCHO PARA PÉRTIGA

    SERRUCHO PARA PÉRTIGA

    Referencia: 6005003020
    • Hoja en acero al carbono con acabado superficial de endurecimiento térmico inductivo que aumenta la dureza y durabilidad del diente.
    • Dureza de la hoja: HRC 50±2
    • La hoja presenta dentado japonés, que facilita la extracción de virutas durante el corte, de manera que se facilita y agiliza el corte. Se facilita el corte en maderas duras.
    • Mango tubular en aluminio para pértiga
  • SERRUCHO SW-350

    SERRUCHO SW-350

    Referencia: 071404 01
    • Serruchos de poda profesional para trabajos de corte rápidos y cómodos.
    • Hoja en acero al carbono con acabado superficial de endurecimiento térmico inductivo que aumenta la dureza y durabilidad del diente.
    • Dureza de la hoja: HRC 50±2
    • La hoja presenta dentado japonés, que facilita la extracción de virutas durante el corte, de manera que se facilita y agiliza el corte. Se facilita el corte en maderas duras.
    • Mango en aluminio fundido muy ligero, que reduce el esfuerzo muscular.
    • Se recomienda para el corte de ramas y troncos.
    • Se dispone de diferentes modelos según el tipo de hoja (curva o recta) y distintas longitudes, de esta manera nos adaptamos a las necesidades y gustos del cliente.
    • Recambios disponibles.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]