902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Patas para muebles

Patas para muebles

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PATA DE ZOCALO REGULABLE AMBITO DE REGULACION EN ALTURA 10-15 CM

    PATA DE ZOCALO REGULABLE AMBITO DE REGULACION EN ALTURA 10-15 CM

    Referencia: 0683460315
    • Montaje a presión mediante espiga Ø 15 mm (pretaladro Ø 15 mm).
    • Posibilidad de reforzar el montaje mediante 3 wüpos Ø 3,5 mm.
    • Regulación en altura.
    • Posibilidad de separar la base de fijación de su soporte, para mejorar el transporte de los muebles.
    • Composición del material: Polipropileno copolimero (mayor resistencia con respecto al ABS).
    • Resistencia a la rotura: 120 Kg/pata.

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]