902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Elementos de unión

Elementos de unión

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • UNION EXCENTRICA NIQUEL EXPANDER SIMPLE D:16MM

    UNION EXCENTRICA NIQUEL EXPANDER SIMPLE D:16MM

    Referencia: 0683206
    • Diámetro de taladro de la excéntrica de 15 mm.
    • Para grosor de 16 y 19 mm.
    • De fuerte sujección.
    • Sin dislocación del lateral del suelo al apretar.
    • Mayor y mejor recorrido de apriete.
    • Imposibilidad de olguras después del apriete gracias a su construcción especial y un camino de apriete largo.
    • Composición: fundición inyectada de zinc.
    • Aconsejamos hacer el apriete mediante allen de 4 mm, punta Phillips (PH 3) Art. Nº 614 176 648 ó punta plana.
  • UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM

    UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM

    Referencia: F069073448
    • Versión Fundición ZD
    • Para materiales de 19 mm de grosor.
    • Decorativos y elegantes
    • Alta estabilidad.
    • Unión sólida de estantes y laterales de armarios .
    • Versión SV 19: Permiten colocar los estantes desde arriba y desde delante.
    • El elemento de unión también puede colocarse oculto.
  • UNION EXCENTRICA NIQUEL 16 MM

    UNION EXCENTRICA NIQUEL 16 MM

    Referencia: F069073447
    • Versión Fundición ZD
    • Para materiales de 16 mm de grosor.
    • Decorativos y elegantes
    • Alta estabilidad.
    • Unión sólida de estantes y laterales de armarios .
    • Versión SV 16: Permiten colocar los estantes desde arriba y desde delante.
    • El elemento de unión también puede colocarse oculto.
  • UNION EXCENTRICA NIQUEL 16 MM DOBLE

    UNION EXCENTRICA NIQUEL 16 MM DOBLE

    Referencia: F069073444
    • Versión Fundición ZD
    • Para materiales de 16mm de grosor.
    • Decorativos y elegantes
    • Alta estabilidad.
    • Unión sólida de estantes y laterales de armarios .
    • Versión SV 16: Permiten colocar los estantes desde arriba y desde delante.
    • El elemento de unión también puede colocarse oculto.
  • PERNIO PARA ELEMENTOS DE UNIÓN

    PERNIO PARA ELEMENTOS DE UNIÓN

    Referencia: F069073406
    • Rosca directa para orificios de 5 mm de diámetro.
    • Acero zincado.
  • MOLDE GALLETAS SILICONTECH LXA 30X17,5CM

    MOLDE GALLETAS SILICONTECH LXA 30X17,5CM

    Referencia: 6112400204
    • Molde flexible de silicona 100% de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Resiste temperaturas severas entre -60º C y 230º C de calor.
    • Medidas especiales para crear todo tipo de postres.
    • Múltiples formas de un mismo diseño.
    • Medias galletas: 6,5 x 4,5x altura 1 cm.
    • Rápida cocción y fácil desmoldado.
    • La silicona se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo al profesional.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • PLANTILLA EXPANDER PARA EXCENTRICAS DE MONTAJE

    PLANTILLA EXPANDER PARA EXCENTRICAS DE MONTAJE

    Referencia: 1683800500
    • Plantilla sencilla y portátil que permite realizar el montaje de excentricas siendo preciso disponer únicamente de un taladro convencional.
    • Plantilla para el montaje de excéntricas de Ø 15 mm. especialmente diseñada para las excéntricas “Expander” de Würth.
    • Material: Aluminio inyectado.
    • Fácil regulación de taladro para el montaje de pernos de 24 o 34 mm mediante tope calibrado.
    • Regulación para orificios centrados en cantos de tableros de 16 o 19 mm mediante tope calibrado.
    • Incluye topes de aluminio para regular la profundidad de fresado en tableros de 16 y 19 mm.
    • Amplia mordaza que permite la sujeción en tableros de 30 mm.
    • Mordaza inferior angulada para una mayor sujeción de la pieza.
    • Goma antideslizante para evitar el movimiento y marcas en la superficie de la pieza.
    • Sistema de apriete mediante un tornillo prisionero dotado de una palomilla.
    • Anclaje especial que permite la unión de 2 plantillas mediante una varilla de acero o similar de 8 mm.
    • Incluye fresa HM de Ø 15 mm para el orificio de la excéntrica y fresa HM de Ø 8 mm para el orificio del perno.
  • PLANTILLA EXCENTRICA MULTI-EXPANDER

    PLANTILLA EXCENTRICA MULTI-EXPANDER

    Referencia: 0683800480
    • Plantilla para colocar el sistema expander.
    • Fabricada en nylon resistente.
    • Con ovalillos en acero inox.
    • Para colocar excéntricas y pernos, en tablero de 16 y 19 mm.
    • Orificios laterales para reforzar la excéntrica con espigas.
    • Para pernos de 34 mm.
    • Posibilidad de combinar montaje de perno de 34 mm en tablero de 16 y 19 mm.
    • Punzón para marcar el centro de taladro de la excéntrica.
    • Dos posiciones de tope para hacer los agujeros siempre a la misma distancia.
    • Para pernos de ø 5mm y ø 8 mm. (El Ø de los agujeros de la plantilla para colocar pernos son de 8 mm , pero con una broca de 8 mm con punta de centraje se puede marcar el centro y acabar el agujero con la broca pertinente).
  • PLANTILLA PARA EXCENTRICAS VBL-2

    PLANTILLA PARA EXCENTRICAS VBL-2

    Referencia: 0683800460
    • Plantilla de fácil uso
    • Taladro preciso mediante fresas HM
    • Hacer los agujeros con la ayuda de un taladro/atornillador eléctrico o a batería.
    Contenido:
    - 1 Plantilla para excéntricas
    - 1 Plantilla para pernos
    - 1 Llave allen para taladro
  • PERNIO EN ACERO ZINCADO M6 PARA UNIÓN EXCENTRICA

    PERNIO EN ACERO ZINCADO M6 PARA UNIÓN EXCENTRICA

    Referencia: 0683242081
    • Rosca métrica M6 x 6 mm.
  • UNION EXCENTRICA PARA FIJACIONES DE GRAN PESO

    UNION EXCENTRICA PARA FIJACIONES DE GRAN PESO

    Referencia: 0683242080
    • Material: fundición inyectada en zinc.
    • Accionamiento mediante llave Allen de 6 mm
    • Excéntrica diámetro 22 mm.
  • UNION EXCENTRICA PRESION NIQUELADO  PARA ESPESOR PANEL 19MM

    UNION EXCENTRICA PRESION NIQUELADO PARA ESPESOR PANEL 19MM

    Referencia: 0683242050
    • Material: fundición inyectada en zinc
    • Excéntrica diámetro 18 mm.
    • Completo de soporte autoblocante en fundición inyectada de zinc para orificio ø 5 mm
  • TORNILLO EXCENTRICA UNION DOBLE

    TORNILLO EXCENTRICA UNION DOBLE

    Referencia: 0683226015
    • Pernio con rosca métrica 4
    • Tuerca de unión doble para orificios pasantes de 5 mm.
    • Para el montaje de dos pernios opuestos en tableros de 16 mm.
  • UNION EXCENTRICA NIQUEL EXPANDER (SIMPLE) D:19MM

    UNION EXCENTRICA NIQUEL EXPANDER (SIMPLE) D:19MM

    Referencia: 0683207
    • Diámetro de taladro de la excéntrica de 15 mm.
    • Para grosor de 16 y 19 mm.
    • De fuerte sujección.
    • Sin dislocación del lateral del suelo al apretar.
    • Mayor y mejor recorrido de apriete.
    • Imposibilidad de olguras después del apriete gracias a su construcción especial y un camino de apriete largo.
    • Composición: fundición inyectada de zinc.
    • Aconsejamos hacer el apriete mediante allen de 4 mm, punta Phillips (PH 3) Art. Nº 614 176 648 ó punta plana.
  • UNIONES EXCENTRICA NIQUEL

    UNIONES EXCENTRICA NIQUEL

    Referencia: F069073444-1
    • Para materiales de 16 y 19 mm de grosor.
    • Decorativos y elegantes
    • Alta estabilidad.
    • Unión sólida de estantes y laterales de armarios .
    • Versión SV 16 / SV 19:
    Permiten colocar los estantes desde arriba y desde delante.
    • El elemento de unión también puede colocarse oculto.

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]