902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Elementos de cierre y retención

Elementos de cierre y retención

98 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • CIERRAPUERTAS F2-4 BR CON RETENEDOR NEGRO

    CIERRAPUERTAS F2-4 BR CON RETENEDOR NEGRO

    Referencia: 0689001520
    • Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones.
    • Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002. Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF).
    • Funcionamiento suave y eficaz,
    • Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga.
    • Fuerza regulable por posición. Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4.
    • Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
    • Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
    • Brazo articulado extensible.
    • Sistema de retención por fijación, regulable en cualquier posición de apertura de puerta.
  • BARRA CERRADURA LONGITUD 1000MM

    BARRA CERRADURA LONGITUD 1000MM

    Referencia: 0683536
    • Versión: acero niquelado.
  • BARRA CERRADURA LONGITUD: 1500MM

    BARRA CERRADURA LONGITUD: 1500MM

    Referencia: 0683538
    • Versión: acero niquelado.
  • RETENEDOR REGULABLE COLOR NEGRO

    RETENEDOR REGULABLE COLOR NEGRO

    Referencia: 0689000070
    • Retenedor regulable para contraventanas.
    • Fabricado en nylon.
    • Gran resistencia a la intemperie.
    • Fácil montaje.
    • Ejes fabricados en latón para evitar la creación de óxido.
    • Incorpora taco Master nylon ø 10.
    • Fácil apertura por el diseño de su tirador.
    • Posibilidad de regulación en anchura de la contraventana en cuatro posiciones, entre 42,5 y 58,5.
    • Posibilidad de retención automática.
    • Gran retención.
  • PASADOR PARA EMBUTIR WURTH LONGITUD:160MM

    PASADOR PARA EMBUTIR WURTH LONGITUD:160MM

    Referencia: 1970500
    • Fabricado en fleje decapado AP-12.
    • Tirador construido en bronce para evitar su oxidación mediante la manipulación del accionamiento.
  • CIERRAPUERTAS F2-4 BN SIN RETENEDOR PLATA

    CIERRAPUERTAS F2-4 BN SIN RETENEDOR PLATA

    Referencia: 0689001511
    • Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones.
    • Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002. Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF).
    • Funcionamiento suave y eficaz,
    • Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga.
    • Fuerza regulable por posición. Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4.
    • Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
    • Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
    • Brazo articulado extensible.
  • CIERRAPUERTAS F2-4 BN SIN RETENEDOR BLANCO

    CIERRAPUERTAS F2-4 BN SIN RETENEDOR BLANCO

    Referencia: 0689001512
    • Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones.
    • Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002. Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF).
    • Funcionamiento suave y eficaz,
    • Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga.
    • Fuerza regulable por posición. Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4.
    • Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
    • Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
    • Brazo articulado extensible.
  • CIERRAPUERTAS F2-4 BN SIN RETENEDOR NEGRO

    CIERRAPUERTAS F2-4 BN SIN RETENEDOR NEGRO

    Referencia: 0689001515
    • Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones.
    • Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002. Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF).
    • Funcionamiento suave y eficaz,
    • Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga.
    • Fuerza regulable por posición. Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4.
    • Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
    • Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
    • Brazo articulado extensible.
  • CIERRAPUERTAS F2-4 BR CON RETENEDOR PLATA

    CIERRAPUERTAS F2-4 BR CON RETENEDOR PLATA

    Referencia: 0689001516
    • Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones.
    • Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002. Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF).
    • Funcionamiento suave y eficaz,
    • Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga.
    • Fuerza regulable por posición. Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4.
    • Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
    • Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
    • Brazo articulado extensible.
    • Sistema de retención por fijación, regulable en cualquier posición de apertura de puerta.
  • CIERRAPUERTAS F2-4 BR CON RETENEDOR BLANCO

    CIERRAPUERTAS F2-4 BR CON RETENEDOR BLANCO

    Referencia: 0689001517
    • Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones.
    • Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002. Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF).
    • Funcionamiento suave y eficaz,
    • Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga.
    • Fuerza regulable por posición. Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4.
    • Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
    • Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
    • Brazo articulado extensible.
    • Sistema de retención por fijación, regulable en cualquier posición de apertura de puerta.
  • LLAVE ELECTRONICA W-LOCK

    LLAVE ELECTRONICA W-LOCK

    Referencia: 0683525311
    • Llave electrónica programable
  • CIERRE DE GOLPETE PARA MUEBLE 11MM

    CIERRE DE GOLPETE PARA MUEBLE 11MM

    Referencia: 0683451138
    • En latón macizo barnizado brillante.
    • Golpete provisto de 2 esferas con muelle incorporado.
  • CIERRE DE GOLPETE PARA MUEBLE 9MM

    CIERRE DE GOLPETE PARA MUEBLE 9MM

    Referencia: 0683451137
    • En latón macizo barnizado brillante.
    • Golpete provisto de 2 esferas con muelle incorporado.
  • ADAPTADOR CLIP-ON ALUMINIO ANIBAL RETRACTIL

    ADAPTADOR CLIP-ON ALUMINIO ANIBAL RETRACTIL

    Referencia: 0683135226
    • Adaptador Hidráulico para perfil aluminio
  • UNIONES  DE SUPERFICIES  Y TRABAJO D: ORIFICIO 35MM

    UNIONES DE SUPERFICIES Y TRABAJO D: ORIFICIO 35MM

    Referencia: 0683243
    • Las distintas planchas se unen de forma estable y segura mediante un dispositivo invisible aplicado por debajo.
    • Facilita el montaje, pues no precisa fresado.
    • Asiento seguro gracias al estriado.
    • Piezas de fundición inyectada de cinc o de plástico.
    • Diámetro del orificio: 35 mm.
  • CASQUILLO EXPANSION LATON D: ROSCA INTERNA M6

    CASQUILLO EXPANSION LATON D: ROSCA INTERNA M6

    Referencia: 0683263003
    • Material: latón.
    • Ø orificio: 8 mm.
  • CASQUILLO EXPANSION LATON D: ROSCA INTERNA M4

    CASQUILLO EXPANSION LATON D: ROSCA INTERNA M4

    Referencia: 0683263007
    • Material: latón.
    • Ø orificio: 5 mm.
  • PERNO MULTI-EXPANDER CUELLO 34MM Y D: TALADRO 8MM

    PERNO MULTI-EXPANDER CUELLO 34MM Y D: TALADRO 8MM

    Referencia: 068334 108
    • Sistema que consta de 2 elementos: perno y excentrica.
    • Pernos en medida estandard (Ø 8 x 34 mm) para una mejor adaptabilidad con las medidas empleadas en los sistemas tradicionales de ensamblaje, asi como para facilitar el trabajo en el proceso de mecanización de los tableros (Unificando medidas de taladro).
    • Para tableros de 15, 16, 18 y 19 mm de grosor.
    • Muy fácil de montar.
    • Composición: fundición inyectada en zinc + nylon.
    • La utilización del sistema Multi-Expander supone utilizar la última tecnología existente en el mercado.
    • Permite continuar taladrando a 8 mm.
    • Permite continuar usando las mismas medidas de paneles.
    • Aumento de la capacidad de producción (velocidad de mecanización), ya que la precisión de taladro para taladrar a Ø 15 mm es muy baja.
    • Es la unica clavija insertable mediante alimentador.
    • Capacidad de sujección superior a cualquier producto existente en el mercado.
    • Asegura una fuerte y precisa posición de las partes a ensamblar, y en la mayoría de los casos evita la colocación de espigas de madera suplementarias en estructuras pequeñas y medianas (casi siempre en los casos en los que se utiliza
    rosca Euro).
    • En el sistema Multi-Expander la excéntrica siempre cierra al 100 % de su rendimiento a las 2 en punto. Por lo que las roturas de excéntricas o pernos por un exceso de fuerza, quedan solucionados definitivamente.
    • La utilización de este sistema deensamble reduce totalmente el balanceo del mueble una vez montado.
  • CIERRE HIDRAULICO PARA MUEBLES  ALTILLO SERIE ANIBAL 12 ALTO DERECHA

    CIERRE HIDRAULICO PARA MUEBLES ALTILLO SERIE ANIBAL 12 ALTO DERECHA

    Referencia: 0683400110
    • Para puertas con apertura hacia arriba.
    • Con cierre automático y un peso de puerta de hasta 12 kg.
    • Fuerza de frenado regulable.
    • Material: Zamak y acero niquelado.
    • Su mecanismo permite la apertura de la puerta con un movimiento suave y preciso.
    • Ángulo de apertura 80°- 90°.
    • Utilizar con bisagras de 94° a 110°de la serie PRESS-ON o NEW-CLIP.
  • CIERRE HIDRAULICO PARA MUEBLES CON ALTILLO SERIE ANIBAL 12 ALTO IZQUIERDA

    CIERRE HIDRAULICO PARA MUEBLES CON ALTILLO SERIE ANIBAL 12 ALTO IZQUIERDA

    Referencia: 0683400111
    • Para puertas con apertura hacia arriba.
    • Con cierre automático y un peso de puerta de hasta 12 kg.
    • Fuerza de frenado regulable.
    • Material: Zamak y acero niquelado.
    • Su mecanismo permite la apertura de la puerta con un movimiento suave y preciso.
    • Ángulo de apertura 80°- 90°.
    • Utilizar con bisagras de 94° a 110°de la serie PRESS-ON o NEW-CLIP.
  • HIDRAULICO ANIBAL GAS PARA PUERTAS 5 KG. ALUMINIO

    HIDRAULICO ANIBAL GAS PARA PUERTAS 5 KG. ALUMINIO

    Referencia: 0683400201
    • Cuerpo en acero lacado gris.
    • Brazo extensible en acero cincado negro.
    • Se puede usar a derecha o izquierda, no guarda mano.
    • La puerta se mantiene bloqueada en la posición de apertura máxima de 90º.
    • Autofreno en la parte final de la apertura.
    • Brazo extensible liso para un deslizamiento silencioso y sin pérdidas.
    • Utilizar con bisagra de cazoleta Art. Nº F015 072 593. Y con una base de altura H=0 mm.
  • HIDRAULICO ANIBAL GAS PARA PUERTAS 10KG ALUMINIO

    HIDRAULICO ANIBAL GAS PARA PUERTAS 10KG ALUMINIO

    Referencia: 0683400202
    • Cuerpo en acero lacado gris.
    • Brazo extensible en acero cincado negro.
    • Se puede usar a derecha o izquierda, no guarda mano.
    • La puerta se mantiene bloqueada en la posición de apertura máxima de 90º.
    • Autofreno en la parte final de la apertura.
    • Brazo extensible liso para un deslizamiento silencioso y sin pérdidas.
    • Utilizar con bisagra de cazoleta Art. Nº F015 072 593. Y con una base de altura H=0 mm.
  • CIERRE IMANTADO 6 KG PLASTICO BLANCO

    CIERRE IMANTADO 6 KG PLASTICO BLANCO

    Referencia: 0683412
    • Plástico blanco y marrón.
    • Fuerza de adherencia: 4Kg y 6Kg.
    • Contraplaca móvil.
  • CIERRE IMANTADO 6 KG.PLASTICO MARRON

    CIERRE IMANTADO 6 KG.PLASTICO MARRON

    Referencia: 0683413
    • Plástico blanco y marrón.
    • Fuerza de adherencia: 4Kg y 6Kg.
    • Contraplaca móvil.
  • CIERRA PUERTAS OCULTO UTS 420 CON GUÍA DESLIZANTE (EN2-4) SIN RETENCIÓN

    CIERRA PUERTAS OCULTO UTS 420 CON GUÍA DESLIZANTE (EN2-4) SIN RETENCIÓN

    Referencia: 0688001745
    Cierra puertas con fuerza de cierre 2-4
    Características
    • Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado.
    • Cuerpo de aluminio, guía de aluminio y pletina de acero.
    • Diseño elegante.
    • Universal para puertas derecha e izquierda.
    • Certificado:
    Producto conforme a la normativa europea UNE EN
    1154:1996+A1:2001.
    • Normativa CE.
    Ventajas
    • Montaje invisible para puertas de aluminio, acero y
    madera.
    • Función suave y eficaz.
    • Gracias a su mecanismo reduce el esfuerzo de apertura.
    Beneficios
    • Regulación precisa.
    • Más de 500.000 ciclos.
  • CIERRA PUERTAS OCULTO UTS 420 CON GUÍA DESLIZANTE (EN2-4) CON RETENCIÓN

    CIERRA PUERTAS OCULTO UTS 420 CON GUÍA DESLIZANTE (EN2-4) CON RETENCIÓN

    Referencia: 0688001746
    Cierra puertas con fuerza de cierre 2-4
    Características
    • Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado.
    • Cuerpo de aluminio, guía de aluminio y pletina de acero.
    • Diseño elegante.
    • Universal para puertas derecha e izquierda.
    • Certificado:
    Producto conforme a la normativa europea UNE EN
    1154:1996+A1:2001.
    • Normativa CE.
    Ventajas
    • Montaje invisible para puertas de aluminio, acero y
    madera.
    • Función suave y eficaz.
    • Gracias a su mecanismo reduce el esfuerzo de apertura.
    Beneficios
    • Regulación precisa.
    • Más de 500.000 ciclos.
  • CIERRAPUERTAS STS 370 SIN RETENCIÓN PLATA RAL 9006/INOX MATE

    CIERRAPUERTAS STS 370 SIN RETENCIÓN PLATA RAL 9006/INOX MATE

    Referencia: 0688001371
    Cierrapuertas multifuerza
    EN 1-5
    Caracteristicas
    • Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado.
    • Brazo articulado.
    • Cuerpo y cubierta de aluminio.
    • Diseño elegante.
    • Universal para puertas derecha e izquierda.
    • Certificado: Producto conforme a la normativa europea
    UNE EN 1154:1996+A1:2001.
    • Normativa CE.
    Ventajas
    • Cierra puertas aéreo para montaje de puertas de aluminio,
    acero y madera.
    • Función suave y eficaz.
    • Ideal para puertas de trafico medio alto y para puertas cortafuegos.
    Beneficios
    • Un solo modelo para 5 fuerzas
    • Más de 500.000 ciclos
  • CIERRAPUERTAS STS 370 SIN RETENCIÓN BLANCO RAL 9016

    CIERRAPUERTAS STS 370 SIN RETENCIÓN BLANCO RAL 9016

    Referencia: 0688001372
    Cierrapuertas multifuerza
    EN 1-5
    Caracteristicas
    • Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado.
    • Brazo articulado.
    • Cuerpo y cubierta de aluminio.
    • Diseño elegante.
    • Universal para puertas derecha e izquierda.
    • Certificado: Producto conforme a la normativa europea
    UNE EN 1154:1996+A1:2001.
    • Normativa CE.
    Ventajas
    • Cierra puertas aéreo para montaje de puertas de aluminio,
    acero y madera.
    • Función suave y eficaz.
    • Ideal para puertas de trafico medio alto y para puertas cortafuegos.
    Beneficios
    • Un solo modelo para 5 fuerzas
    • Más de 500.000 ciclos
  • CIERRAPUERTAS STS 370 SIN RETENCIÓN MARRÓN RAL 8014

    CIERRAPUERTAS STS 370 SIN RETENCIÓN MARRÓN RAL 8014

    Referencia: 0688001373
    Cierrapuertas multifuerza
    EN 1-5
    Caracteristicas
    • Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado.
    • Brazo articulado.
    • Cuerpo y cubierta de aluminio.
    • Diseño elegante.
    • Universal para puertas derecha e izquierda.
    • Certificado: Producto conforme a la normativa europea
    UNE EN 1154:1996+A1:2001.
    • Normativa CE.
    Ventajas
    • Cierra puertas aéreo para montaje de puertas de aluminio,
    acero y madera.
    • Función suave y eficaz.
    • Ideal para puertas de trafico medio alto y para puertas cortafuegos.
    Beneficios
    • Un solo modelo para 5 fuerzas
    • Más de 500.000 ciclos
  • CIERRAPUERTAS STS 370 CON RETENCIÓN PLATA RAL 9006/INOX MATE

    CIERRAPUERTAS STS 370 CON RETENCIÓN PLATA RAL 9006/INOX MATE

    Referencia: 0688001376
    Cierrapuertas multifuerza
    EN 1-5
    Caracteristicas
    • Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado.
    • Brazo articulado.
    • Cuerpo y cubierta de aluminio.
    • Diseño elegante.
    • Universal para puertas derecha e izquierda.
    • Certificado: Producto conforme a la normativa europea
    UNE EN 1154:1996+A1:2001.
    • Normativa CE.
    Ventajas
    • Cierra puertas aéreo para montaje de puertas de aluminio,
    acero y madera.
    • Función suave y eficaz.
    • Ideal para puertas de trafico medio alto y para puertas cortafuegos.
    Beneficios
    • Un solo modelo para 5 fuerzas
    • Más de 500.000 ciclos

98 artículo(s)