902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BISAGRA RECTA PARA MUEBLES NEW-CLIP 110º PARA ATORNILLAR 50 UDS

Más vistas

Referencia: F015072588
Descripción
BISAGRA RECTA 110º ATORN. 50 UDS
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Angulo de apertura 110°.
• Ejecución en acero niquelado.
• Grosor máximo de puerta: 26 mm.
• Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
• Regulación 3D.
• Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
• Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
• Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
• Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
• Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
• Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
• Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x