902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Bisagras

Bisagras

93 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • BISAGRA PARA MUEBLES NEW CLIP SUPERACODADA 100º TETON 48MM

    BISAGRA PARA MUEBLES NEW CLIP SUPERACODADA 100º TETON 48MM

    Referencia: F015072573
    • Angulo de apertura 100°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA SUPERACODADA PARA ATORNILLAR A:100º CLIP-OUT

    BISAGRA SUPERACODADA PARA ATORNILLAR A:100º CLIP-OUT

    Referencia: 0683166103
    • Ángulo de apertura 100º.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta de 25 mm.
    • Distancias de taladro (Ta): de 3 a 6 mm.
    • Regulación en 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Atornillable o con tetones con distancia de 48 mm.
    • Cazoleta semicerrada que preserva de virutas el mecanismo del cierre.
    • Sistema de cierre automático de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero autolubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y más estable.
  •  BISAGRAS ANUBA BARROCA D:11 BRONCE

    BISAGRAS ANUBA BARROCA D:11 BRONCE

    Referencia: 0683175105
    • Montaje sencillo.
    • Soldadura de los vástagos de gran resistencia.
    • Fabricadas en acero de alta calidad.
    • Latonado de 6 micras de espesor.
    • Resistencia a la corrosión: 105 - 120 horas (test de niebla salina)
    • Tolerancia exacta de la parte inferior con la superior, que posibilita un juego mínimo y un perfecto deslizamiento.
    • Punto interno de rotación del perno especial.
  • BISAGRA INTERMEDIA PARA MADERA SISTEMA HIDRAULICO ANÍBAL

    BISAGRA INTERMEDIA PARA MADERA SISTEMA HIDRAULICO ANÍBAL

    Referencia: 0683745106
    • Bisagra intermedia Madera/Madera
  • BISAGRA INTERMEDIA ALUMINIO PARA SISTEMA HIDRAULICO ANÍBAL

    BISAGRA INTERMEDIA ALUMINIO PARA SISTEMA HIDRAULICO ANÍBAL

    Referencia: 0683745108
    • Bisagra intermedia Aluminio/Aluminio
  • BISAGRA REGULABLE 3D ACERO ZINCADO 14 MM

    BISAGRA REGULABLE 3D ACERO ZINCADO 14 MM

    Referencia: 0686340221
    • 4 Vástagos de sujeción para soprtar pesos de hasta 50 Kg para una puerta de 120 cm de anchura. Tanto el macho como la hembra soportan repartido el peso.
    • Regulación de hasta 4 mm lateral frontal y vertical incluso con la bisagra montada (llave allen SW4).
    • Fabricado en acero zincado y moldeado en frío.
    • El pernio hembra apoya sobre una bola de acero templado inoxidable minimizando el desgaste y garantizando una mayor duración. Homologación: 200.000 ciclos.
    • La rotación de los pernios se realiza por micro esferas de acero templado lubricadas para una mejor movilidad y durabilidad.
    • La rosca no permite retroceso.
    • Permite una apertura de puerta de180º.
  • BISAGRA INVISIBLE PARA PUERTA 89X25MM ANGULO APERTURA 180º INOXIDABLE

    BISAGRA INVISIBLE PARA PUERTA 89X25MM ANGULO APERTURA 180º INOXIDABLE

    Referencia: 0688313402
    • Completamente encastrada en la madera: Eliminando así las imperfecciones de la clásica bisagra vista.
    • Ángulo de apertura: Hasta 180º cuando la puerta estácompletamente abierta.
    • Material:
    • Cuerpo y guía de deslizamiento en nylon.
    • Palanca de movimiento y placa en acero inoxidable AISI 304 l
    • Diseño moderno y funcional
  • RECAMBIO BISAGRA CORTADORA MANUAL CORTE DIAGONAL:53CM Y CORTE RECTO:75CM
  • BISAGRA SUPERACODADA 100º NEW-CLIP 50 UNIDADES

    BISAGRA SUPERACODADA 100º NEW-CLIP 50 UNIDADES

    Referencia: 1683146103
    • Angulo de apertura 100°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm
    y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA INVISIBLE 70X16MM A:180º ¼ DE NIQUEL

    BISAGRA INVISIBLE 70X16MM A:180º ¼ DE NIQUEL

    Referencia: 0683150508
    • Completamente encastrada en la madera: Eliminando así las imperfecciones de la clásica bisagra vista.
    • Ángulo de apertura: Hasta 180º cuando la puerta está completamente abierta.
    • Material:
    • Cuerpo y guía de deslizamiento en nylon.
    • Palanca de movimiento y placa en acero inoxidable AISI 304 l.
    • Diseño moderno y funcional.
  • BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    Referencia: 0683150504
    • Completamente encastrada en la madera: Eliminando así las imperfecciones de la clásica bisagra vista.
    • Espesor de la puerta: 13-16 mm.
    • Ángulo de apertura: Hasta 180º cuando la puerta está completamente abierta.
    • Acero y Zamak.
    • Diseño moderno y funcional.
  • BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    Referencia: 0683150502
    • Completamente encastrada en la madera: Eliminando así las imperfecciones de la clásica bisagra vista.
    • Espesor de la puerta: 13-16 mm.
    • Ángulo de apertura: Hasta 180º cuando la puerta está completamente abierta.
    • Acero y Zamak.
    • Diseño moderno y funcional.
  • BISAGRA NEW-CLIP PARA MUEBLES RECTA 110º TETON 48MM

    BISAGRA NEW-CLIP PARA MUEBLES RECTA 110º TETON 48MM

    Referencia: F015072591
    • Angulo de apertura 110°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 26 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA NEW-CLIP PARA MUEBLES ACODADA 110º TETON 48MM

    BISAGRA NEW-CLIP PARA MUEBLES ACODADA 110º TETON 48MM

    Referencia: F015072595
    • Angulo de apertura 110°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 26 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA  RECTA 170º TETON 48MM

    BISAGRA RECTA 170º TETON 48MM

    Referencia: F015072598
    • Angulo de apertura 170°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 26 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra.
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
  • BISAGRA ACODADA MINI NEW CLIP 94º

    BISAGRA ACODADA MINI NEW CLIP 94º

    Referencia: F015072798
    • Ángulo de apertura 94°.
    • Ejecución en acero niquelado con cazoleta de plástico.
    • Grosor de puerta: de 4 a 6 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Cazoleta “mini” de 26 mm. de diámetro.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Posibilidad de ocultar la cazoleta de la bisagra mediante las tapetas para bisagra de cristal (Art.NºF069 073 4..).
  • BISAGRA SUPERACODADA MINI NEW CLIP 94º

    BISAGRA SUPERACODADA MINI NEW CLIP 94º

    Referencia: F015072802
    • Ángulo de apertura 94°.
    • Ejecución en acero niquelado con cazoleta de plástico.
    • Grosor de puerta: de 4 a 6 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Cazoleta “mini” de 26 mm. de diámetro.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Posibilidad de ocultar la cazoleta de la bisagra mediante las tapetas para bisagra de cristal (Art.NºF069 073 4..).
  • BISAGRA SUPERACODADA NEW-CLIP PARA PUERTAS DE CRISTAL 94º

    BISAGRA SUPERACODADA NEW-CLIP PARA PUERTAS DE CRISTAL 94º

    Referencia: F015072805
    • Ángulo de apertura 94°.
    • Ejecución en acero niquelado con cazoleta de plástico.
    • Grosor de puerta: de 4 a 6 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Cazoleta “mini” de 26 mm. de diámetro.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Posibilidad de ocultar la cazoleta de la bisagra mediante las tapetas para bisagra de cristal (Art.NºF069 073 4..).
  • BISAGRA RECTA 95º PARA PERFILES CLIP-ON ALUMINIO

    BISAGRA RECTA 95º PARA PERFILES CLIP-ON ALUMINIO

    Referencia: F015072797
    • Para montaje sobre el perfil de aluminio Art. Nº 683 135 333.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Anclaje automático sobre la base.
    • Regulación frontal y lateral integradas en el brazo de la bisagra.
    • Regulación vertical en la base.
    • Posicionamiento sobre cualquier punto del perfil.
    • Ángulo de apertura 105º.
    • Sistema automático de cierre de la bisagra mediante fleje
  • BISAGRA SUPERACODADA 95º PARA PERFILES  CLIP-ON ALUMINIO

    BISAGRA SUPERACODADA 95º PARA PERFILES CLIP-ON ALUMINIO

    Referencia: F015072801
    • Para montaje sobre el perfil de aluminio Art. Nº 683 135 333.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Anclaje automático sobre la base.
    • Regulación frontal y lateral integradas en el brazo de la bisagra.
    • Regulación vertical en la base.
    • Posicionamiento sobre cualquier punto del perfil
    • Ángulo de apertura 105º
    • Sistema automático de cierre de la bisagra mediante fleje
  • BISAGRA ANUBA BARROCA D:13 LATONADA

    BISAGRA ANUBA BARROCA D:13 LATONADA

    Referencia: 1685151201
    • Montaje sencillo.
    • Soldadura de los vástagos de gran resistencia.
    • Fabricadas en acero de alta calidad.
    • Latonado de 6 micras de espesor.
    • Resistencia a la corrosión: 105 - 120 horas (test de niebla salina)
    • Tolerancia exacta de la parte inferior con la superior, que posibilita un juego mínimo y un perfecto deslizamiento.
    • Punto interno de rotación del perno especial.
  •  BISAGRA ANUBA BARROCA D:13 LACADO NEGRO

    BISAGRA ANUBA BARROCA D:13 LACADO NEGRO

    Referencia: 1685151202
    • Montaje sencillo.
    • Soldadura de los vástagos de gran resistencia.
    • Fabricadas en acero de alta calidad.
    • Latonado de 6 micras de espesor.
    • Resistencia a la corrosión: 105 - 120 horas (test de niebla salina)
    • Tolerancia exacta de la parte inferior con la superior, que posibilita un juego mínimo y un perfecto deslizamiento.
    • Punto interno de rotación del perno especial.
  • BISAGRA SOFTLINE 165º CON BASE CHAPA RECTA

    BISAGRA SOFTLINE 165º CON BASE CHAPA RECTA

    Referencia: 0683138020
    • Recta
    • Para atornillar
    • Ángulo de apertura 165º.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 21 mm
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm hasta 7 mm
    • Regulación en 3D (altura, prof. y solape).
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Bisagra homologada por 80.000 ciclos de apertura y cierre.
    • Diámetro (Ø) cazoleta: 35 mm.
    • Distancia entre tornillos: 48 mm.
  • BISAGRA SOFTLINE CHAFLAN BRAZO 45º

    BISAGRA SOFTLINE CHAFLAN BRAZO 45º

    Referencia: 0683138025
    • Recta
    • Para atornillar
    • Ángulo de apertura 95º.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 21 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 7 mm.
    • Regulación en 3D (altura, prof. y solape).
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Bisagra homologada por 80.000 ciclos de apertura y cierre.
    • Diámetro (Ø) cazoleta: 35 mm.
    • Distancia entre tornillos: 48 mm.
  • BISAGRA SOFTLINE RINCON CIEGO

    BISAGRA SOFTLINE RINCON CIEGO

    Referencia: 0683138026
    • Recta
    • Para atornillar
    • Ángulo de apertura 95º.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 21 mm
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm hasta 7 mm
    • Regulación en 3D (altura, prof. y solape).
    • La bisagra se fi ja a la base mediante tornillo.
    • Bisagra homologada por 80.000 ciclos de apertura y cierre.
    • Diámetro (Ø) cazoleta: 35 mm.
    • Distancia entre tornillos: 48 mm.
  • BISAGRA SOFTLINE MINI 95º RECTA

    BISAGRA SOFTLINE MINI 95º RECTA

    Referencia: 0683138030
    • Recta
    • Para atornillar
    • Ángulo de apertura 95º.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 21 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm hasta 7 mm.
    • Sistema de regulación 3D (altura, profundidad y solape).
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Bisagra homologada por 80.000 ciclos de apertura y cierre.
    • Diámetro (Ø) cazoleta: 26 mm.
    • Distancia entre tornillos: 38 mm.
  • BISAGRA SOFTLINE MINI 95º ACODADA

    BISAGRA SOFTLINE MINI 95º ACODADA

    Referencia: 0683138031
    • Acodada
    • Para atornillar
    • Ángulo de apertura 95º.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 21 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm hasta 7 mm.
    • Sistema de regulación 3D (altura, profundidad y solape).
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Bisagra homologada por 80.000 ciclos de apertura y cierre.
    • Diámetro (Ø) cazoleta: 26 mm.
    • Distancia entre tornillos: 38 mm.
  • BISAGRA CRISTAL NEW CLIP 94º

    BISAGRA CRISTAL NEW CLIP 94º

    Referencia: F015072803-1
    • Ejecución en acero niquelado con cazoleta de plástico.
    • Grosor de puerta: de 4 a 6 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Cazoleta “mini” de 26 mm. de diámetro.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Posibilidad de ocultar la cazoleta de la bisagra mediante las tapetas para bisagra de cristal (Art.NºF069 073 4..).
  • BISAGRA PRES-ON PARA MUEBLES SERIE 1

    BISAGRA PRES-ON PARA MUEBLES SERIE 1

    Referencia: 0683132100-1
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta(Td):22 mm.
    • Distancia de taladro(Ta):de 3mm hasta 7 mm.
    • Regulación 3D.
    • Válidas para bases en cruz y longitudinales.
    • Distancia entre tacos de 48 ó 52 mm.
  • BISAGRA PRES-ON 94º SERIE 6

    BISAGRA PRES-ON 94º SERIE 6

    Referencia: 683132630-1
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Aplicación en paredes frontales.
    • Grosor máximo de puerta(Td):22 mm.
    • Distancia de taladro(Ta):de 3mm hasta 8 mm*.
    • Regulación 3D.
    • Válidas para bases en cruz y longitudinales.
    • Angulo de apertura 94

93 artículo(s)