902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Bisagras y bases para bisagras

Bisagras y bases para bisagras

233 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • KIT UNION DE CLIPTON ALUMINIO PARA ANIBAL 12

    KIT UNION DE CLIPTON ALUMINIO PARA ANIBAL 12

    Referencia: 0683400120
    • Kit especial para la unión de los hidráulico“Anibal 12” con el perfil de aluminio Würth.
    - 2 tornillos allen prisioneros M4.
    - 1 adaptador perfil aluminio.
    - 1 soporte para hidráulico.
    - 2 Tornillos cabeza cilíndrica M4.
    - 2 Arandelas de regulación de solape.
    - 1 Casquillo ciego M4 hembra.
  • SET SOFT-CLOSE NEW-CLIP

    SET SOFT-CLOSE NEW-CLIP

    Referencia: F069073715
    • Set Soft-Close New-Clip
    • Definitivo y práctico sistema de cierre, suave y sin golpe final, en las puertas de mueble mediante tope amortiguador hidráulico.
    • Válido para las versiones de bisagras New-Clip 100º/110º/170º, recta,
    acodada y superacodada, atornillables y con tetón.
    • Sistema fácil de montar y sin mantenimiento.
    • El set Soft-Close con su pistón hidráulico, tornillo regulador y chasis metálico ya viene pre-montado y listo para su uso.
    • El set Soft-Close permite ser regulado en su fuerza para ajustar la velocidad y el
    golpe de cierre a gusto de cada cliente y en función de las medidas y pesos de
    las puertas.
  • SET SOFTCLOSE NEWCLIP 170º

    SET SOFTCLOSE NEWCLIP 170º

    Referencia: F069073730
    • Set Soft-Close New-Clip 170º
    • Definitivo y práctico sistema de cierre, suave y sin golpe final, en las puertas de mueble mediante tope amortiguador hidráulico.
    • Válido para las versiones de bisagras New-Clip 100º/110º/170º, recta,
    acodada y superacodada, atornillables y con tetón.
    • Sistema fácil de montar y sin mantenimiento.
    • El set Soft-Close con su pistón hidráulico, tornillo regulador y chasis metálico ya viene pre-montado y listo para su uso.
    • El set Soft-Close permite ser regulado en su fuerza para ajustar la velocidad y el
    golpe de cierre a gusto de cada cliente y en función de las medidas y pesos de
    las puertas.
  • KIT DE PRUEBA SOFT-CLOSE

    KIT DE PRUEBA SOFT-CLOSE

    Referencia: F015072596
    • Este Kit está pensado para clientes que desean probar con poca cantidad, o para todos aquellos clientes que todavía disponen de stock de bisagras New- Clip con cazoletas que todavía no disponen de las ranuras de montaje para insertar el nuevo Soft-Close.
    • Las bisagras de este Kit ya disponen en sus cazoletas de las mencionadas ranuras de anclaje para el Soft-Close.
  • BASE CLIP-ON ALUMINIO REGULABLE +10º A +45º

    BASE CLIP-ON ALUMINIO REGULABLE +10º A +45º

    Referencia: F015072860
    • Para montaje sobre el perfil de aluminio Würth Art. Nº. 683 135 333.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Posicionamiento sobre cualquier punto del perfil
    • No es necesario taladrar el perfil de aluminio.
    • Sujeción sobre el perfil de aluminio mediante tornillos excéntricos.
    • Sistema automático de cierre de la bisagra mediante fleje de acero.
    • Se puede regular la puerta desde 10º hasta 45º sin necesidad de descolgar la puerta.
    • Base de montaje regulable integrada en la bisagra.
    • Ángulo de apertura 94º.
    • Altura de regulación ±2 mm.
    • Para sujetar la base al cuerpo del mueble se recomienda los tornillos Wüpo Ø 3,5 mm.
  • BISAGRA SUPERACODADA 95º PARA PERFILES  CLIP-ON ALUMINIO

    BISAGRA SUPERACODADA 95º PARA PERFILES CLIP-ON ALUMINIO

    Referencia: F015072801
    • Para montaje sobre el perfil de aluminio Art. Nº 683 135 333.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Anclaje automático sobre la base.
    • Regulación frontal y lateral integradas en el brazo de la bisagra.
    • Regulación vertical en la base.
    • Posicionamiento sobre cualquier punto del perfil
    • Ángulo de apertura 105º
    • Sistema automático de cierre de la bisagra mediante fleje
  • BISAGRA RECTA 95º PARA PERFILES CLIP-ON ALUMINIO

    BISAGRA RECTA 95º PARA PERFILES CLIP-ON ALUMINIO

    Referencia: F015072797
    • Para montaje sobre el perfil de aluminio Art. Nº 683 135 333.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Anclaje automático sobre la base.
    • Regulación frontal y lateral integradas en el brazo de la bisagra.
    • Regulación vertical en la base.
    • Posicionamiento sobre cualquier punto del perfil.
    • Ángulo de apertura 105º.
    • Sistema automático de cierre de la bisagra mediante fleje
  • TAPA BISAGRA CRISTAL NEW CLIP CROMADA

    TAPA BISAGRA CRISTAL NEW CLIP CROMADA

    Referencia: F069073414
    • Tapa bisagra Cristal New Clip cromada
  • TAPA BISAGRA CRISTAL NEW CLIP INOXIDABLE

    TAPA BISAGRA CRISTAL NEW CLIP INOXIDABLE

    Referencia: F069073425
    • Tapa bisagra Cristal New Clip Inoxidable
  • EMBELLECEDOR CAZOLETA SOFT-CLOSE

    EMBELLECEDOR CAZOLETA SOFT-CLOSE

    Referencia: F069073687
    • Embellecedor cazoleta Soft-Close
  • SISTEMA EASY OPEN  PARA NEW CLIP

    SISTEMA EASY OPEN PARA NEW CLIP

    Referencia: F069073754
    • Montaje sin herramientas sobre la cazoleta de la bisagra
  • RETENEDOR IMAN PUERTA EASY OPEN SOLAPADA

    RETENEDOR IMAN PUERTA EASY OPEN SOLAPADA

    Referencia: F069135021
    • Retenedor imantado
  • ADAPTADOR DE ALUMINIO PARA MONTAJE ANÍBAL 7 Y 20 EN PERFILES DE ALUMINIO

    ADAPTADOR DE ALUMINIO PARA MONTAJE ANÍBAL 7 Y 20 EN PERFILES DE ALUMINIO

    Referencia: 0683400097
    • 1 Adaptador
    • 1 tornillo prisionero allen M6
    • 2 tornillos M4 avellanados
  •  BISAGRAS ANUBA BARROCA D:11 BRONCE

    BISAGRAS ANUBA BARROCA D:11 BRONCE

    Referencia: 0683175105
    • Montaje sencillo.
    • Soldadura de los vástagos de gran resistencia.
    • Fabricadas en acero de alta calidad.
    • Latonado de 6 micras de espesor.
    • Resistencia a la corrosión: 105 - 120 horas (test de niebla salina)
    • Tolerancia exacta de la parte inferior con la superior, que posibilita un juego mínimo y un perfecto deslizamiento.
    • Punto interno de rotación del perno especial.
  • BISAGRA SUPERACODADA PARA ATORNILLAR A:100º CLIP-OUT

    BISAGRA SUPERACODADA PARA ATORNILLAR A:100º CLIP-OUT

    Referencia: 0683166103
    • Ángulo de apertura 100º.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta de 25 mm.
    • Distancias de taladro (Ta): de 3 a 6 mm.
    • Regulación en 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Atornillable o con tetones con distancia de 48 mm.
    • Cazoleta semicerrada que preserva de virutas el mecanismo del cierre.
    • Sistema de cierre automático de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero autolubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y más estable.
  • BASE BISAGRA 92X18MM PARA 0683 150 508

    BASE BISAGRA 92X18MM PARA 0683 150 508

    Referencia: 0683150520
    • Base para bisagra invisible níquel
  • BISAGRA INVISIBLE 70X16MM A:180º ¼ DE NIQUEL

    BISAGRA INVISIBLE 70X16MM A:180º ¼ DE NIQUEL

    Referencia: 0683150508
    • Completamente encastrada en la madera: Eliminando así las imperfecciones de la clásica bisagra vista.
    • Ángulo de apertura: Hasta 180º cuando la puerta está completamente abierta.
    • Material:
    • Cuerpo y guía de deslizamiento en nylon.
    • Palanca de movimiento y placa en acero inoxidable AISI 304 l.
    • Diseño moderno y funcional.
  • BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    Referencia: 0683150504
    • Completamente encastrada en la madera: Eliminando así las imperfecciones de la clásica bisagra vista.
    • Espesor de la puerta: 13-16 mm.
    • Ángulo de apertura: Hasta 180º cuando la puerta está completamente abierta.
    • Acero y Zamak.
    • Diseño moderno y funcional.
  • BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    BISAGRA INVISIBLE 42X10MM 180º NIQUELADA

    Referencia: 0683150502
    • Completamente encastrada en la madera: Eliminando así las imperfecciones de la clásica bisagra vista.
    • Espesor de la puerta: 13-16 mm.
    • Ángulo de apertura: Hasta 180º cuando la puerta está completamente abierta.
    • Acero y Zamak.
    • Diseño moderno y funcional.
  • KIT EASY OPEN 20 UNIDADES BISAGRA RECTA 110º

    KIT EASY OPEN 20 UNIDADES BISAGRA RECTA 110º

    Referencia: F015072697
    • Para el montaje de 10 puertas con el sistema Easy Open
    • Para puerta solapada.
  • BISAGRA SUPERACODADA NEW-CLIP PARA PUERTAS DE CRISTAL 94º

    BISAGRA SUPERACODADA NEW-CLIP PARA PUERTAS DE CRISTAL 94º

    Referencia: F015072805
    • Ángulo de apertura 94°.
    • Ejecución en acero niquelado con cazoleta de plástico.
    • Grosor de puerta: de 4 a 6 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Cazoleta “mini” de 26 mm. de diámetro.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Posibilidad de ocultar la cazoleta de la bisagra mediante las tapetas para bisagra de cristal (Art.NºF069 073 4..).
  • BISAGRA SUPERACODADA MINI NEW CLIP 94º

    BISAGRA SUPERACODADA MINI NEW CLIP 94º

    Referencia: F015072802
    • Ángulo de apertura 94°.
    • Ejecución en acero niquelado con cazoleta de plástico.
    • Grosor de puerta: de 4 a 6 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Cazoleta “mini” de 26 mm. de diámetro.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Posibilidad de ocultar la cazoleta de la bisagra mediante las tapetas para bisagra de cristal (Art.NºF069 073 4..).
  • BISAGRA RECTA  NEW CLIP PARA ATORNILLAR 110º

    BISAGRA RECTA NEW CLIP PARA ATORNILLAR 110º

    Referencia: F015072593
    • Angulo de apertura 110°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 26 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA SUPERACODADA NEW CLIP PARA ATORNILLAR 100º

    BISAGRA SUPERACODADA NEW CLIP PARA ATORNILLAR 100º

    Referencia: F015072574
    • Angulo de apertura 100°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA ACODADA NEW CLIP PARA ATORNILLAR 100º

    BISAGRA ACODADA NEW CLIP PARA ATORNILLAR 100º

    Referencia: F015072571
    • Angulo de apertura 100°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA RECTA NEW CLIP PARA ATORNILLAR  100º

    BISAGRA RECTA NEW CLIP PARA ATORNILLAR 100º

    Referencia: F015072569
    • Angulo de apertura 100°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA ACODADA NEW CLIP PARA MUEBLES 110º TETON 45MM

    BISAGRA ACODADA NEW CLIP PARA MUEBLES 110º TETON 45MM

    Referencia: F015072633
    • Angulo de apertura 110°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 26 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA NEW CLIP PARA MUEBLES RECTA 110º TETON 45MM

    BISAGRA NEW CLIP PARA MUEBLES RECTA 110º TETON 45MM

    Referencia: F015135211
    • Angulo de apertura 110°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 26 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA PARA MUEBLES NEW-CLIP SUPERACODADA 100º TETON 45MM

    BISAGRA PARA MUEBLES NEW-CLIP SUPERACODADA 100º TETON 45MM

    Referencia: F015072604
    • Angulo de apertura 100°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 3 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip).
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje.
    • Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón. Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste.
    • Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero.
  • BISAGRA SUPERACODADA NEW-CLIP D:40

    BISAGRA SUPERACODADA NEW-CLIP D:40

    Referencia: F015072823
    • Angulo de apertura 95°.
    • Ejecucuión en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
    • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
    • Regulación 3D.
    • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
    • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra.
    • Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm.
    • Cazoleta cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
    • Solapada contra el frente postizo.

233 artículo(s)