902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Correderas de armario

Correderas de armario

54 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • SET GUIA SUPERIOR/INFERIOR ALUMINIO 2M 25/40KG.

    SET GUIA SUPERIOR/INFERIOR ALUMINIO 2M 25/40KG.

    Referencia: 0684600002
    • En aluminio anodizado.
    • Perforada para insertar tornillos.
  • KIT RODAMIENTOS PARA 1 PUERTA

    KIT RODAMIENTOS PARA 1 PUERTA

    Referencia: 0684700912
    • Sistemas corredera con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso
    • Rodamientos para armario sistema corredero
    • Incluye:
    1. Felpa vertical cruce de 2,7 m
    2. Perfil tirador 265 mm (4 unidades)
    3. Rodamiento superior (4 unidades)
    4. Tornillos de sujeción
  • KIT GUIA INFERIOR Y SUPERIOR PLATA MATE L:295 CM

    KIT GUIA INFERIOR Y SUPERIOR PLATA MATE L:295 CM

    Referencia: 0684700913
    • Guías inferiores y superiores plata mate
    • Indicado para puertas correderasde armario.
    • Longitud máxima de guía de 230 cm(para 2 puertas de 120 cm máx).
    • Fácil montaje.
    • Incluye:
    1. Guía superior de 2,3 m
    2. Perfil de sujeción de 2,30 m
    3. Rodamiento inferior (4 Unidades)

  • KIT GUIA INFERIOR Y SUPERIOR INOXIDABLE L:295 CM

    KIT GUIA INFERIOR Y SUPERIOR INOXIDABLE L:295 CM

    Referencia: 0684700914
    • Guías inferiores y superiores plata mate
    • Indicado para puertas correderasde armario.
    • Longitud máxima de guía de 230 cm(para 2 puertas de 120 cm máx).
    • Fácil montaje.
    • Incluye:
    1. Guía superior de 2,3 m
    2. Perfil de sujeción de 2,30 m
    3. Rodamiento inferior (4 Unidades)
  • KIT DE GUIA PARA 1 PUERTA CORREDERA 50 KG ALUTOP

    KIT DE GUIA PARA 1 PUERTA CORREDERA 50 KG ALUTOP

    Referencia: 0684700401
    • Peso máximo 50 kg
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±5 mm.
    • Soporte de anclaje en fundición de acero con regulación lateral de ±2 mm.
    • Freno compuesto en nylon con posibilidad de regulación de la fuerza.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior en nylon con agujeros ovalados.
  • KIT DE GUIA PARA 1 PUERTA CORREDERA 50 KG ALUTOP CON FRENO

    KIT DE GUIA PARA 1 PUERTA CORREDERA 50 KG ALUTOP CON FRENO

    Referencia: 0684700415
    • Peso máximo 50 kg
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±5 mm.
    • Soporte de anclaje en fundición de acero con regulación lateral de ±2 mm.
    • Freno compuesto en nylon con posibilidad de regulación de la fuerza.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior en nylon con agujeros ovalados.
  • KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA 80 KG ALUTOP

    KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA 80 KG ALUTOP

    Referencia: 0684700402
    • Peso máximo 80 kg
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±5 mm.
    • Soporte de anclaje en fundición de acero con regulación lateral de ±2 mm.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior en nylon con agujeros ovalados.
  • KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA 80 KG ALUTOP CON FRENO

    KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA 80 KG ALUTOP CON FRENO

    Referencia: 0684700416
    • Peso máximo 80 kg
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±5 mm.
    • Soporte de anclaje en fundición de acero con regulación lateral de ±2 mm.
    • Freno compuesto en nylon con posibilidad de regulación de la fuerza.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior en nylon con agujeros ovalados.
  • KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA ENRASADA 80 KG ALUTOP

    KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA ENRASADA 80 KG ALUTOP

    Referencia: 0684700417
    •Peso máximo 80 kg
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±4 mm.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior en nylon con agujeros ovalados.
  • KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA ENRASADA 80 KG ALUTOP CON FRENO

    KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA ENRASADA 80 KG ALUTOP CON FRENO

    Referencia: 0684700418
    • Peso máximo 80 kg
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±4 mm.
    • Freno compuesto en nylon con posibilidad de regulación de la fuerza.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior en nylon con agujeros ovalados.
    • Tope de goma.
  • KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 80 KG

    KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 80 KG

    Referencia: 0684700422
    • Peso máximo 80 kg
    • Para puerta de cristal con espesores de 8 - 10 o 12 mm.
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±2 mm.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior acero fundido.
    • Soporte del vidrio en acero fundido con acabado niquel satinado.
  • KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 80 KG CON FRENO

    KIT DE GUIA PARA PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 80 KG CON FRENO

    Referencia: 0684700423
    • Peso máximo 80 kg
    • Para puerta de cristal con espesores de 8 - 10 o 12 mm.
    • Carril en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin.
    • Regulación en altura de ±2 mm.
    • Freno compuesto en nylon con posibilidad de regulación de la fuerza.
    • Posibilidad de amortiguar la puerta tanto en la apertura como en el cierre.
    • Guía inferior acero fundido.
    • Soporte del vidrio en acero fundido con acabado niquel satinado.
  • KIT PARA PUERTAS CORREDERAS DE LIBRO 40 KIT 2 BISAGRAS CENTRALES

    KIT PARA PUERTAS CORREDERAS DE LIBRO 40 KIT 2 BISAGRAS CENTRALES

    Referencia: 0684700782
    • Para puertas de tamaños especiales se recomienda incluir un kit más de
    bisagras centrales.
    Para puertas correderas de armario plegables
    • Capacidad de peso 40kg.
    • Deslizamiento superior e inferior con ruedas de teflón sobre carros de aleación.
    • El carro superior dispone de 2 ruedas
    estabilizadoras y 2 portantes que basculan sobre el perfil.
    • Apoyo constante y eficaz sobre las ruedas.
    • Facilidad de montaje: el sistema se instala a presión sobre la guía.
    • Utilizable en armarios empotrados.
    • Para la unión de la puerta con el costado del mueble se recomienda utilizar bisagras de cazoleta de la gama Würth.
  • KIT PUERTA EXTERIOR RSB 50

    KIT PUERTA EXTERIOR RSB 50

    Referencia: 0684700757
    • Kit para puerta exterior 50kg.
  • KIT CORREDERA S.R. PARA UNA HOJA DE  25KG

    KIT CORREDERA S.R. PARA UNA HOJA DE 25KG

    Referencia: 0684600026
    • Indicado para puertas de armario.
    • Soporta un peso de 25 Kg.
    • Sin necesidad de hacer ranuras en la parte inferior o superior de la puerta.
    • El sistema desliza sobre carros por la parte inferior.
    • Los carros son de metal con ruedas de teflón.
    • La simplicidad de su montaje permite una rápida instalación y un ahorro de tiempo.
  • KIT CORREDERA S.R. PARA UNA HOJA DE 40KG

    KIT CORREDERA S.R. PARA UNA HOJA DE 40KG

    Referencia: 0684600040
    • Indicado para puertas de armario.
    • Soporta un peso de 40 Kg.
    • Sin necesidad de hacer ranuras en la parte inferior o superior de la puerta.
    • El sistema desliza sobre carros por la parte inferior.
    • Los carros son de metal con ruedas de teflón y cojinetes de bolas sobre perno.
    • La simplicidad de su montaje permite una rápida instalación y un ahorro de tiempo.
  • GUIA SUPERIOR DOBLE 20/35 KG.2 METROS.

    GUIA SUPERIOR DOBLE 20/35 KG.2 METROS.

    Referencia: 0684600100
    • Guía para soportes superiores doble.
  • GUIA SUPERIOR SIMPLE 20/35 KG. 2 METROS.

    GUIA SUPERIOR SIMPLE 20/35 KG. 2 METROS.

    Referencia: 0684600101
    • Guía para soportes superiores.
  • GUIA PLASTICO INFERIOR 2 METROS.

    GUIA PLASTICO INFERIOR 2 METROS.

    Referencia: 0684600106
    • Guía para soportes inferiores.
  • KIT HERRAJE PARA 2 PUERTAS 40 KG.

    KIT HERRAJE PARA 2 PUERTAS 40 KG.

    Referencia: 0684600140
    • Sistema de puertas correderas de madera SPC 40 Kg
    • Sistema corredizo para puertas de madera arremetidas en el mueble
    • Capacidad de peso 40 kg.
    • Para puertas con espesor de 16 a máx. 25 mm, en caso de mayor espesor se puede recurrir a las guías superiores simples.
    • Sistema de soporte corredizo superior que permite dejar completamente limpio el paso del suelo del mueble.
    • El soporte viene acodado para permitir montar hasta puertas de 25 mm. en la guía de soporte superior doble.
    • Rueda de nylon reforzado con un cojinete
    • El kit contiene:
    • 4 carros deslizables
    • frenos:2 dcha/ 2 izda
    • 2 pivotes excéntricos
  • ENDEREZADOR DE PUERTAS ARMARIO

    ENDEREZADOR DE PUERTAS ARMARIO

    Referencia: 0684600204
    • Permite el enderezamiento de las puertas a cualquier dirección.
    • Mantiene la puerta estable durante el tiempo y delante de una eventual diferencia térmica
  • ALUTOP 80/KIT HERRAJES 80 KG

    ALUTOP 80/KIT HERRAJES 80 KG

    Referencia: 0684700310
    • Carro con 4 ruedas de nylon y 2 cojinetes de bolas.
    • Regulable en altura hasta 8 mm.
    • Deslizamiento ligero y silencioso.
  • KIT PARA PUERTAS CORREDERAS DE LIBRO 40 KGJGO.GUÍAS SUP/INF 2M

    KIT PARA PUERTAS CORREDERAS DE LIBRO 40 KGJGO.GUÍAS SUP/INF 2M

    Referencia: 0684700316
    Para puertas correderas de armario plegables
    • Capacidad de peso 40kg.
    • Deslizamiento superior e inferior con ruedas de teflón sobre carros de aleación.
    • El carro superior dispone de 2 ruedas
    estabilizadoras y 2 portantes que basculan sobre el perfil.
    • Apoyo constante y eficaz sobre las ruedas.
    • Facilidad de montaje: el sistema se instala a presión sobre la guía.
    • Utilizable en armarios empotrados.
    • Para la unión de la puerta con el costado del mueble se recomienda utilizar bisagras de cazoleta de la gama Würth.
  • KIT PARA PUERTAS CORREDERAS DE LIBRO 40 KG KIT 1 PTA.LIBRO 40G

    KIT PARA PUERTAS CORREDERAS DE LIBRO 40 KG KIT 1 PTA.LIBRO 40G

    Referencia: 0684700317
    Para puertas correderas de armario plegables
    • Capacidad de peso 40kg.
    • Deslizamiento superior e inferior con ruedas de teflón sobre carros de aleación.
    • El carro superior dispone de 2 ruedas
    estabilizadoras y 2 portantes que basculan sobre el perfil.
    • Apoyo constante y eficaz sobre las ruedas.
    • Facilidad de montaje: el sistema se instala a presión sobre la guía.
    • Utilizable en armarios empotrados.
    • Para la unión de la puerta con el costado del mueble se recomienda utilizar bisagras de cazoleta de la gama Würth.
  • KIT APERTURA SIMULTANEA 80 KG.

    KIT APERTURA SIMULTANEA 80 KG.

    Referencia: 0684700335
    • Sistema de apertura y cierre sincronizado: abriendo o cerrando una
    de las puertas, conseguimos la apertura o cierre de la otra.
    • Carro con 4 ruedas de nylon y 2 cojinetes de bolas.
    • Regulable en altura hasta 6 mm.
    • Deslizamiento ligero y silencioso.
  • ESCUADRA EN ACERO CINCADO

    ESCUADRA EN ACERO CINCADO

    Referencia: 0684700305-1
    • Escuadra en acero cincado normal o doble.
  • GUÍA DE ALUMINIO ALUTOP 50KG L:300CM DOBLE

    GUÍA DE ALUMINIO ALUTOP 50KG L:300CM DOBLE

    Referencia: 0684700413
    • Guía de aluminio de 300 CM de tipo doble.
  • GUÍA DE ALUMINIO ALUTOP 50KG L:300CM NORMAL

    GUÍA DE ALUMINIO ALUTOP 50KG L:300CM NORMAL

    Referencia: 0684700303
    • Guía de aluminio de 300 CM de tipo normal.
  • GUÍA DE ALUMINIO ALUTOP 50KG

    GUÍA DE ALUMINIO ALUTOP 50KG

    Referencia: 0684700303-1
    • Guía de aluminio de 300 CM de tipo normal o doble.
  • BROCA ESPIRAL CONO MORSE

    BROCA ESPIRAL CONO MORSE

    Referencia: 0625301000-1
    HSS DIN 345 TIPO RN
    Caracteristicas
    • Broca rectificada de acero rápido.
    • Asiento de la broca cono morse.
    • Angulo de la punta de 118º.
    • Para taladros en acero y acero de fundición (con y sin aleación), hierro de fundición y en general aceros con una resistencia ≤ 800 N/mm².
    Ventaja
    • Precisión en el taladro.
    Beneficio
    • Rendimiento elevado

54 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]