902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios para armario

Accesorios para armario

136 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • KIT EXTRAIBLE TECLADO ORDENADOR GRIS

    KIT EXTRAIBLE TECLADO ORDENADOR GRIS

    Referencia: 168460 31
    • Kit de fácil montaje.
    • Incluye una bandeja extraible lateral mente que actua como porta-ratón.
    • Compartimento para bolígrafos y otros complementos.
    • El kit se suministra con una alfombrilla para el ratón.
    • Peso: 2,05 kg.
    • Medidas: 54,5 cm x 29,5 cm.
  • BARRAS OVALES  PARA ARMARIO LONGITUD 30X15X3000MM ALUMINIO MATE

    BARRAS OVALES PARA ARMARIO LONGITUD 30X15X3000MM ALUMINIO MATE

    Referencia: 068370520
    • En aluminio anodizado espesor 1 mm.
    • Con acabado ovalado y extrusionado (con estrías), dándole más resistencia al peso en comparación con el tubo redondo.
  • BARRA OVAL PARA ARMARIO LONGITUD 30X15X2500MM CROMADA

    BARRA OVAL PARA ARMARIO LONGITUD 30X15X2500MM CROMADA

    Referencia: 06837051
    • En acero laminado espesor 0,5 mm.
    • Acabado especial del baño, sistema “Brassglaze”, que permite obtener resistencias a la corrosión 5 veces mayores que los baños convencionales.
    • Forma ovalada, que permite una resistencia al peso superior en comparación con el tubo redondo.
  • BARRA  EXTENSIBLE OLEODINAMICA PARA ARMARIO ABATIBLE 10KG. GRIS

    BARRA EXTENSIBLE OLEODINAMICA PARA ARMARIO ABATIBLE 10KG. GRIS

    Referencia: 0683699111
    • El dispositivo elevador oleodinámico, permite un deslizamiento de la barra suave y silencioso, sin tirones, gracias a su efecto de constante amortiguación en todo su recorrido.
    • El dispositivo, permite dejar la barra fija en su máxima apertura.
    • Disponible en 2 colores.
    • Ejecución: Tubo de acero cromado (para el color negro) ó Tubo lacado gris
    (para el color gris).
    • Capacidad de Carga:10Kg.
    • Con 2 pistones oleodinámicos.
  • BARRA EXTENSIBLE ABATIBLE OLEODINAMICA PARA  ARMARIO 10KG. NEGRO

    BARRA EXTENSIBLE ABATIBLE OLEODINAMICA PARA ARMARIO 10KG. NEGRO

    Referencia: 0683699110
    • El dispositivo elevador oleodinámico, permite un deslizamiento de la barra suave y silencioso, sin tirones, gracias a su efecto de constante amortiguación en todo su recorrido.
    • El dispositivo, permite dejar la barra fija en su máxima apertura.
    • Disponible en 2 colores.
    • Ejecución: Tubo de acero cromado (para el color negro) ó Tubo lacado gris
    (para el color gris).
    • Capacidad de Carga:10Kg.
    • Con 2 pistones oleodinámicos.
  • CESTA FRONTAL EXTRAIBLE DE PLASTICO 24CM.

    CESTA FRONTAL EXTRAIBLE DE PLASTICO 24CM.

    Referencia: 0683699014
    • Cestas resistentes para almacenar todo tipo de prendas y utensilios. Disponible
    en dos medidas de ancho diferentes.
    • Se instala sobre un bastidor de extracción total que le proporciona un fácil acceso y buena manejabilidad.
    • Bastidor no incluido. Para su montaje como accesorio individual utilizar bastidor de extracción total Art. Nº 683 699 009(para la cesta de 330 mm de ancho) o el bastidor Art Nº 683 699
    010 (para la cesta de 490 mm de ancho). Utilizando otros bastidores más grandes (Ver Info 08 06 0136) se puede combinar con otros accesorios, ideal para huecos de armario más grandes.
    • Realizado en plástico blanco anodizado
    • Para los casos en que la puerta sea demasiado gruesa e impida la extracción utilizad el distanciador de 13 mm. Art. Nº 683 559 013.
  • BASTIDOR PARA ACCESORIOS FRONTALES ARMARIO 97-110CM.

    BASTIDOR PARA ACCESORIOS FRONTALES ARMARIO 97-110CM.

    Referencia: 0683699013
    • Necesario para acoplar los accesorios de armario frontales.
    • El bastidor incluye guías de extracción total que hace más fácil y cómodo el acceso a los accesorios instalados.
    • En función del hueco de armario se pueden instalar unos bastidores u otros atendiendo a su ancho total o de instalación.
    • Numerosas combinaciones posibles entre accesorios permiten personalizar cada armario al gusto del cliente.
    • Realizado en plástico gris y en varilla de acero con doble tratamiento superficial de resina epoxy resistente al roce continuado.
    • Incluye todo lo necesario para su instalación en el armario.
  • BASTIDOR PARA ACCESORIOS FRONTALES ARMARIO 83-97CM.

    BASTIDOR PARA ACCESORIOS FRONTALES ARMARIO 83-97CM.

    Referencia: 0683699012
    • Necesario para acoplar los accesorios de armario frontales.
    • El bastidor incluye guías de extracción total que hace más fácil y cómodo el acceso a los accesorios instalados.
    • En función del hueco de armario se pueden instalar unos bastidores u otros atendiendo a su ancho total o de instalación.
    • Numerosas combinaciones posibles entre accesorios permiten personalizar cada armario al gusto del cliente.
    • Realizado en plástico gris y en varilla de acero con doble tratamiento superficial de resina epoxy resistente al roce continuado.
    • Incluye todo lo necesario para su instalación en el armario.
  • BASTIDOR PARA ACCESORIOS FRONTALES ARMARIO 69-83CM.

    BASTIDOR PARA ACCESORIOS FRONTALES ARMARIO 69-83CM.

    Referencia: 0683699011
    • Necesario para acoplar los accesorios de armario frontales.
    • El bastidor incluye guías de extracción total que hace más fácil y cómodo el acceso a los accesorios instalados.
    • En función del hueco de armario se pueden instalar unos bastidores u otros atendiendo a su ancho total o de instalación.
    • Numerosas combinaciones posibles entre accesorios permiten personalizar cada armario al gusto del cliente.
    • Realizado en plástico gris y en varilla de acero con doble tratamiento superficial de resina epoxy resistente al roce continuado.
    • Incluye todo lo necesario para su instalación en el armario.
  • CESTA FRONTAL EXTRAIBLE EN  VARILLA 49CM.

    CESTA FRONTAL EXTRAIBLE EN VARILLA 49CM.

    Referencia: 0683699008
    • Cestas resistentes para almacenar todo tipo de prendas y utensilios. Disponible en dos medidas de ancho diferentes.
    • Se instala sobre un bastidor de extracción total que le proporciona un fácil acceso y buena manejabilidad.
    • Bastidor no incluido. Para su montaje como accesorio individual utilizar
    bastidor de extracción total Art. Nº 683 699 009 (para la cesta de 330 mm de
    ancho) o el bastidor Art Nº 683 699 010 (para la cesta de 490 mm de ancho). Utilizando otros bastidores más grandes (Ver Info 08 06 0136) se puede combinar con otros accesorios, ideal para huecos de armario más grandes.
    • Realizado en varilla de acero con doble tratamiento de resina epoxy resistente al
    roce continuado.
    • Para los casos en que la puerta sea demasiado gruesa e impida la extracción utilizad el distanciador de 13 mm.
    Art. Nº 683 559 013.
  • CESTA FRONTAL EXTRAIBLE PLASTICO 33CM.

    CESTA FRONTAL EXTRAIBLE PLASTICO 33CM.

    Referencia: 0683699006
    • Cestas resistentes para almacenar todo tipo de prendas y utensilios. Disponible
    en dos medidas de ancho diferentes.
    • Se instala sobre un bastidor de extracción total que le proporciona un fácil acceso y buena manejabilidad.
    • Bastidor no incluido. Para su montaje como accesorio individual utilizar bastidor de extracción total Art. Nº 683 699 009(para la cesta de 330 mm de ancho) o el bastidor Art Nº 683 699
    010 (para la cesta de 490 mm de ancho). Utilizando otros bastidores más grandes (Ver Info 08 06 0136) se puede combinar con otros accesorios, ideal para huecos de armario más grandes.
    • Realizado en plástico blanco anodizado
    • Para los casos en que la puerta sea demasiado gruesa e impida la extracción utilizad el distanciador de 13 mm. Art. Nº 683 559 013.
  • BANDEJA MULTIUSO 10 CM ANCHO

    BANDEJA MULTIUSO 10 CM ANCHO

    Referencia: 0683699004
    • Cestas resistentes para almacenar todo tipo de prendas y utensilios. Disponible
    en dos medidas de ancho diferentes.
    • Se instala sobre un bastidor de extracción total que le proporciona un fácil acceso y buena manejabilidad.
    • Bastidor no incluido. Para su montaje como accesorio individual utilizar bastidor de extracción total Art. Nº 683 699 009(para la cesta de 330 mm de ancho) o el bastidor Art Nº 683 699
    010 (para la cesta de 490 mm de ancho). Utilizando otros bastidores más grandes (Ver Info 08 06 0136) se puede combinar con otros accesorios, ideal para huecos de armario más grandes.
    • Realizado en plástico blanco anodizado
    • Para los casos en que la puerta sea demasiado gruesa e impida la extracción utilizad el distanciador de 13 mm. Art. Nº 683 559 013.
  • PLETINA 38X38 PARA D:40MM 80 KG.

    PLETINA 38X38 PARA D:40MM 80 KG.

    Referencia: 06835673
    • En acero cincado.
  • KIT SISTEMA MODULAR ANIBAL

    KIT SISTEMA MODULAR ANIBAL

    Referencia: 0683390451
    • Adecuado para el montaje central de estanterías de madera o estanterías de aluminio.
  • BARRAS OVALES PARA ARMARIO LONGITUD 30X15X3000MM ALUMINIO ORO

    BARRAS OVALES PARA ARMARIO LONGITUD 30X15X3000MM ALUMINIO ORO

    Referencia: 068370530
    • En aluminio anodizado espesor 1 mm.
    • Con acabado ovalado y extrusionado (con estrías), dándole más resistencia al peso en comparación con el tubo redondo.
  • SOPORTE DE FIJACION BARRA LONGITUD 30X15MM CROMADO

    SOPORTE DE FIJACION BARRA LONGITUD 30X15MM CROMADO

    Referencia: 06837061
    • Material: Fundición de zinc.
    • Permite la fijación de estantes.
    • Para tubos de 15mm
  • COLGADOR ARMARIO BEIGE

    COLGADOR ARMARIO BEIGE

    Referencia: 0683714
    • Alta estabilidad.
    • Capacidad de peso 200 Kg. Por armario.
    • Tres posibilidades de regulación.
    • Montaje sencillo con tornillos Wüpos.
    • Utilizables tanto en derecha como en izquierda.
    • Ejecución: Plástico
  • COLGADOR ARMARIO BLANCO

    COLGADOR ARMARIO BLANCO

    Referencia: 0683713
    • Alta estabilidad.
    • Capacidad de peso 200 Kg. Por armario.
    • Tres posibilidades de regulación.
    • Montaje sencillo con tornillos Wüpos.
    • Utilizables tanto en derecha como en izquierda.
    • Ejecución: Plástico
  • GUIA COLGADOR LONGITUD:107MM

    GUIA COLGADOR LONGITUD:107MM

    Referencia: 06837126
    • Ejecución: Acero zincado.
    • Guía pretaladrada.
  • GUIA COLGADOR LONGITUD: 47MM

    GUIA COLGADOR LONGITUD: 47MM

    Referencia: 06837125
    • Ejecución: Acero zincado.
    • Guía pretaladrada.
  • CARRIL SUSPENSION SOPORTE ARMARIO

    CARRIL SUSPENSION SOPORTE ARMARIO

    Referencia: 06837123
    • Ejecución: Acero zincado.
    • Guía pretaladrada.
  • SOPORTE BARRA 30X15MM REGULABLE TAPADO DORADO

    SOPORTE BARRA 30X15MM REGULABLE TAPADO DORADO

    Referencia: 068370871
    • Fijación central para atornillar.
    • Regulable en altura.
    • Orificio tapado en un lado.
  • SOPORTE BARRA  30X15MM REGULABLE TAPADO CROMADO

    SOPORTE BARRA 30X15MM REGULABLE TAPADO CROMADO

    Referencia: 068370870
    • Fijación central para atornillar.
    • Regulable en altura.
    • Orificio tapado en un lado.
  • SOPORTE CENTRAL BARRA 30X15 REGULABLE DORADO

    SOPORTE CENTRAL BARRA 30X15 REGULABLE DORADO

    Referencia: 06837082
    • Fijación central para atornillar.
    • Regulable en altura.
  • SOPORTE CENTRAL BARRA 30X15 REGULABLE CROMADO

    SOPORTE CENTRAL BARRA 30X15 REGULABLE CROMADO

    Referencia: 06837081
    • Fijación central para atornillar.
    • Regulable en altura.
  • SOPORTE DE FIJACION LATERAL TUBO LONGITUD 30X15MM ORO MATE

    SOPORTE DE FIJACION LATERAL TUBO LONGITUD 30X15MM ORO MATE

    Referencia: 06837077
    • Material: fundición de zinc con acabados en cromo mate y oro.
    • Orificios avellanados para tornillos a distancia 22 mm y 32 mm.
    • Para tubo ovales y redondos de 15 mm.
  • SOPORTE TECHO TUBO 30X15MM CROMO MATE

    SOPORTE TECHO TUBO 30X15MM CROMO MATE

    Referencia: 068370761
    • Material: fundición de zinc con acabados en cromo mate y oro.
    • Orificios avellanados para tornillos.
    • Para tubos ovales de 15 mm.
  • SOPORTE DE FIJACION LATERAL TUBO LONGITUD 30X15MM CROMO MATE

    SOPORTE DE FIJACION LATERAL TUBO LONGITUD 30X15MM CROMO MATE

    Referencia: 06837076
    • Material: fundición de zinc con acabados en cromo mate y oro.
    • Orificios avellanados para tornillos a distancia 22 mm y 32 mm.
    • Para tubo ovales y redondos de 15 mm.
  • SOPORTE DE FIJACION BARRA LONGITUD 30X15MM DORADO

    SOPORTE DE FIJACION BARRA LONGITUD 30X15MM DORADO

    Referencia: 06837062
    • Material: Fundición de zinc.
    • Permite la fijación de estantes.
    • Para tubos de 15mm
  • JUEGO SOPORTE PORTAESTANTE ANIBAL 128MM

    JUEGO SOPORTE PORTAESTANTE ANIBAL 128MM

    Referencia: 0683390431
    • Construido en fundición.
    • Para estantes de madera.
    • Regulable en altura y fijación mediante tornillo allen M4 (incluido).
    • Longitud: 128 mm

136 artículo(s)