902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios para Herrajes

Accesorios para Herrajes

Accesorios herrajes para motores tubulares, mandos a distancia, spot respector

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MANDOS PARA MOTORES TUBULARES WÜRTH

    MANDOS PARA MOTORES TUBULARES WÜRTH

    Referencia: 09709114-1
    • Mandos de 433.92Mhz
    • Mandos de dos canales para accionar motores tubulares wurth
  • SOPORTE COMPACTO PARA MOTOR TUBULAR D: 45MM

    SOPORTE COMPACTO PARA MOTOR TUBULAR D: 45MM

    Referencia: 097091110
    • Soporte para compacto 95 x 95mm
    • Para motor tubular de ø 45mm.

  • UNION EXCENTRICA NIQUEL 16 MM DOBLE

    UNION EXCENTRICA NIQUEL 16 MM DOBLE

    Referencia: F069073444
    • Versión Fundición ZD
    • Para materiales de 16mm de grosor.
    • Decorativos y elegantes
    • Alta estabilidad.
    • Unión sólida de estantes y laterales de armarios .
    • Versión SV 16: Permiten colocar los estantes desde arriba y desde delante.
    • El elemento de unión también puede colocarse oculto.
  • /

    ROSETAS DRESDE NIQUELADO SATINADO

    Referencia: 0689160440-1
    • Material: aluminio.
    • Acabado níquel satinado con recubrimiento de barniz incoloro electroestático.
    • Rosetas de 50 mm de escudo (redondo y cuadrado)
    • Muelle espiral de gran resistencia.
    • Gran resistencia a la corrosión.
    • Corona con 6 puntos de fi jación
    • Fijación de la manilla y del escudo cuadrado mediante tornillo allen.
    • 2 tornillos pasantes de medida de 38 mm
    • Eje manilla cuadrado de 8 mm

    Recomendaciones
    • Recomendamos que la colocación de las
    piezas en obra sea después de su fi nalización
    para evitar que los disolventes y partículas
    corrosivas en el aire, etc. dañen su laca de
    protección.
    • La limpieza cotidiana no debe realizarse con
    ningún tipo de limpiametales o cualquier
    producto que dañe las superfi cies de contacto.
  • ROSETAS POSTDAM NIQUELADO SATINADO

    ROSETAS POSTDAM NIQUELADO SATINADO

    Referencia: 0689160420-1
    • Material: aluminio.
    • Acabado níquel satinado con recubrimiento de barniz incoloro electroestático.
    • Rosetas de 50 mm de escudo (redondo y cuadrado)
    • Muelle espiral de gran resistencia.
    • Gran resistencia a la corrosión.
    • Corona con 6 puntos de fi jación
    • Fijación de la manilla y del escudo cuadrado mediante tornillo allen.
    • 2 tornillos pasantes de medida de 38 mm
    • Eje manilla cuadrado de 8 mm

    Recomendaciones
    • Recomendamos que la colocación de las
    piezas en obra sea después de su fi nalización
    para evitar que los disolventes y partículas
    corrosivas en el aire, etc. dañen su laca de
    protección.
    • La limpieza cotidiana no debe realizarse con
    ningún tipo de limpiametales o cualquier
    producto que dañe las superfi cies de contacto.
  • SPOT RECEPTOR DE MANDO A DISTANCIA DE MOTOR TUBULAR

    SPOT RECEPTOR DE MANDO A DISTANCIA DE MOTOR TUBULAR

    Referencia: 09709111
    • Spot receptor de mando a distancia de 433.92MHz
    • Dispositivo para poder accionar el motor tubular wurth desde un mando a distancia 433.92MHz posibilidad de accionamiento manual (opción conectar sensor de viento, no disponible en programa)

  • MANDO PARA MOTOR TUBULAR WÜRTH MULTICANAL

    MANDO PARA MOTOR TUBULAR WÜRTH MULTICANAL

    Referencia: 09709114
    • Mando multicanal hasta 31 dispositivos
    • Mando para accionar hasta 31 dispositivos con pantalla led con un solo mando se puden accionar todas las persianas de una vivienda.
    • Se selecciona el dispositivo y se acciona subir o bajar.
    • Con el mando en la posición “0“ se suben y se bajan todos las persianas programadas.

  • MANDO PARA MOTOR TUBULAR WÜRTH PARA PARED

    MANDO PARA MOTOR TUBULAR WÜRTH PARA PARED

    Referencia: 09709113
    • Mandos de 433.92Mhz
    • Mandos de dos canales para accionar motores tubulares würth
    • Para la pared
    • Sin cables
  • MANDO PARA MOTOR TUBULAR WÜRTH LLAVERO

    MANDO PARA MOTOR TUBULAR WÜRTH LLAVERO

    Referencia: 09709112
    • Mandos de 433.92Mhz
    • Mandos de dos canales para accionar motores tubulares würth
    • Forma de llavero
  • CORONA SOPORTE OCTAGONAL 58MM PARA MOTORES TUBULARES

    CORONA SOPORTE OCTAGONAL 58MM PARA MOTORES TUBULARES

    Referencia: 097091115
    • Corona soporte octogonal 58mm
    • Eje reforzado

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]