902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Herrajes

Herrajes

1260 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • CORREDERAS DE BOLAS

    CORREDERAS DE BOLAS

    Referencia: 0684303250-1
    Especificaciones
    • Extensión total.
    • Sistema con tope de parada en la extensión total.
    • Largos de 250-700mm.
    • Acabado: cincado brillante.
    • Material: acero reforzado laminado en frío.
    • Adecuado para todo tipo de cajones utilizados en armarios roperos, de cocina, etc.
    • Capacidad máxima de carga: 35-45kg (dependiendo de la longitud).
    • Testado con 60.000 ciclos de apertura y cierre.
  • TAPON BLANCO PARA ORIFICIO D: INT 12MM RAL9010

    TAPON BLANCO PARA ORIFICIO D: INT 12MM RAL9010

    Referencia: 0590129010
    • Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
    • Resistente al desgaste y a los roces.
    • Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
    • Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior delorificio de 12 mm.
    • De forma redonda en colores:
    - Blanco (Ral 9010 y 9016).
    - Verde (Ral 6005).
    - Marrón (Ral 8017).
    - Gris, Negro y Bronce.
  • TAPON GRIS PARA ORIFICIOS D INT:12MM

    TAPON GRIS PARA ORIFICIOS D INT:12MM

    Referencia: 0590129011
    • Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
    • Resistente al desgaste y a los roces.
    • Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
    • Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm.
    • De forma redonda en colores:
    - Blanco (Ral 9010 y 9016).
    - Verde (Ral 6005).
    - Marrón (Ral 8017).
    - Gris, Negro y Bronce.
  • TAPON NEGRO PARA ORIFICIOS D:INT 12MM

    TAPON NEGRO PARA ORIFICIOS D:INT 12MM

    Referencia: 0590129012
    • Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
    • Resistente al desgaste y a los roces.
    • Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
    • Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm.
    • De forma redonda en colores:
    - Blanco (Ral 9010 y 9016).
    - Verde (Ral 6005).
    - Marrón (Ral 8017).
    - Gris, Negro y Bronce.
  • TAPON BLANCO PARA  ORIFICIO D INT:12MM RAL9016

    TAPON BLANCO PARA ORIFICIO D INT:12MM RAL9016

    Referencia: 0590129016
    • Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm.
    • Resistente al desgaste y a los roces.
    • Evita la entrada de agua y humedad en el perfil.
    • Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm.
    • De forma redonda en colores:
    - Blanco (Ral 9010 y 9016).
    - Verde (Ral 6005).
    - Marrón (Ral 8017).
    - Gris, Negro y Bronce.
  • TAPON CUADRADO DE POLIETILENO COLOR NEGRO 40x40x2MM

    TAPON CUADRADO DE POLIETILENO COLOR NEGRO 40x40x2MM

    Referencia: 059024040
    • Construidos en polietileno.
    • Resistente al desgaste y a los roces.
    • Evita la entrada de agua y de humedad en el perfil.
    • De forma cuadrada y en colores Negro, Gris y Blanco
  • PORTAESTANTE OCULTO LONGITUD TOTAL:147MM

    PORTAESTANTE OCULTO LONGITUD TOTAL:147MM

    Referencia: 0683008100
    • Fabricado en acero recubierto en plástico.
    • Vástago de sujección en forma hexagonal que permite un mayor agarre al estante.
    • Principales aplicaciones: estanterías, cubiertas de radiadores, mesas para teléfono.
    • Fácil y rápido montaje.
    • Sistema de anclaje a la pared mediante taco de expansión. Portaestante.
  • PLAQUITA NEGRA SIMETRICA

    PLAQUITA NEGRA SIMETRICA

    Referencia: 0683132
    • Placas embellecedoras válidas para la serie de bisagras
  • PLAQUITA BLANCA SIMETRICA

    PLAQUITA BLANCA SIMETRICA

    Referencia: 06831320
    • Placas embellecedoras válidas para la serie de bisagras
  • PLAQUITA METALICA SIMETRICA

    PLAQUITA METALICA SIMETRICA

    Referencia: 06831321
    • Placas embellecedoras válidas para la serie de bisagras
  • BISAGRA RECTA PRESS-ON 110º PARA MUEBLES SERIE 1 ATORNILLABLE DISTANCIA 48MM

    BISAGRA RECTA PRESS-ON 110º PARA MUEBLES SERIE 1 ATORNILLABLE DISTANCIA 48MM

    Referencia: 0683113115
    • Espesor de puerta hasta 26 mm
    • Interior cazoleta 48/6 mm
    • En acero.
    • Acabado niquelado.
    • Regulación lateral -1,5/+4,5 mm integrado en el brazo bisagra.
    • Regulación vertical +2/-2 mm y frontal -0,5/+2,8 mm en la base.
    • Atención. Profundidad mínima del orificio cazoleta es de 11mm.
  • TORNILLO PARA TACOS BISAGRAS MAQUINA

    TORNILLO PARA TACOS BISAGRAS MAQUINA

    Referencia: 0683132114
    • Tornillo para tacos.
  • BASE PARA BISAGRAS PRESS-ON H:3MM

    BASE PARA BISAGRAS PRESS-ON H:3MM

    Referencia: 0683132281
    • Ejecución en acero estampado con baño de zinc.
    • Montaje de la bisagra mediante tornillo de fijación.
  • BASE BISAGRA AUTOMATICA CON TETON H:3MM

    BASE BISAGRA AUTOMATICA CON TETON H:3MM

    Referencia: 0683132283
    • Con regulación directa de profundidad mediante 1 excéntrica.
    • Regulación máx. de profundidad:2,8 mm.
    • Ejecución en acero estampado con baño de zinc.
    • Montaje con la bisagra mediante clip.
  • BASE PARA BISAGRAS PRESS-ON H:0MM

    BASE PARA BISAGRAS PRESS-ON H:0MM

    Referencia: 0683132300
    • Regulación en altura mediante doble placa con excéntrica.
    • Regulación máx. de altura: 2,0 mm.
    • Fundición inyectada en zinc.
    • Montaje de la bisagra mediante tornillo de fijación.
  • BASE PARA BISAGRAS PRESS-ON H:3MM

    BASE PARA BISAGRAS PRESS-ON H:3MM

    Referencia: 0683132301
    • Regulación en altura mediante doble placa con excéntrica.
    • Regulación máx. de altura: 2,0 mm.
    • Fundición inyectada en zinc.
    • Montaje de la bisagra mediante tornillo de fijación.
  • BASE BISAGRA PRESS-ON PARA WUPO H:0 MM

    BASE BISAGRA PRESS-ON PARA WUPO H:0 MM

    Referencia: 0683132320
    • Ejecución en acero estampado con baño de zinc.
    • Montaje de la bisagra mediante tornillo de fijación.
  • BASE BISAGRA  PRESS-ON PARA WUPO H:3 MM

    BASE BISAGRA PRESS-ON PARA WUPO H:3 MM

    Referencia: 0683132321
    • Ejecución en acero estampado con baño de zinc.
    • Montaje de la bisagra mediante tornillo de fijación.
  • BASE PRESS-ON INCLINABLE MONTAJE EN CRUZ  DE -7,5ºC. A +7,5ºC

    BASE PRESS-ON INCLINABLE MONTAJE EN CRUZ DE -7,5ºC. A +7,5ºC

    Referencia: 0683132330
    • Con posición variable para ángulos especiales de tope.
    • Ejecución : Fundición de Zinc niquelada.
    • Posibilidad de regulación de -7,5ºC hasta +7,5ºC.
    • Regulación de altura mediante orificios rasgados + 2 mm Ø3,5 mm.
    • Para atornillar con la bisagra (no automática con clip)
    • Válida para todas las bisagras serie PRESS-ON.
  • BASE PARA BISAGRA PRESS-ON H:0 MM

    BASE PARA BISAGRA PRESS-ON H:0 MM

    Referencia: 0683132375
    • Con regulación directa de profundidad mediante 1 excéntrica.
    • Regulación máx. de profundidad: 2,8 mm.
    • Fundición inyectada en zinc.
    • Montaje con la bisagra mediante clip.
  • BASE PARA BISAGRA PRESS-ON TIPO F H:3 MM

    BASE PARA BISAGRA PRESS-ON TIPO F H:3 MM

    Referencia: 0683132376
    • Con regulación directa de profundidad mediante 1 excéntrica.
    • Regulación máx. de profundidad: 2,8 mm.
    • Fundición inyectada en zinc.
    • Montaje con la bisagra mediante clip.
  • BASE PRESS-ON DE BISAGRA DE ACERO H:0MM

    BASE PRESS-ON DE BISAGRA DE ACERO H:0MM

    Referencia: 0683132385
    • Con regulación directa de profundidad mediante 1 excéntrica.
    • Regulación máx. de profundidad:2,8 mm.
    • Ejecución en acero estampado con baño de zinc.
    • Montaje con la bisagra mediante clip.
  • BASE DE BISAGRA DE ACERO H:3MM

    BASE DE BISAGRA DE ACERO H:3MM

    Referencia: 0683132386
    • Con regulación directa de profundidad mediante 1 excéntrica.
    • Regulación máx. de profundidad:2,8 mm.
    • Ejecución en acero estampado con baño de zinc.
    • Montaje con la bisagra mediante clip.
  • BASE BISAGRA REGULACION H:0 MM

    BASE BISAGRA REGULACION H:0 MM

    Referencia: 0683132395
    • Con regulación directa de profundidad y altura mediante 2 excéntricas.
    • Regulación máx. de altura:1,5 mm.
    • Regulación máx. de profundidad: 2,8 mm.
    • Fundición inyectada en zinc.
    • Montaje con la bisagra mediante clip.
  • BASE BISAGRA REGULACION H:3 MM

    BASE BISAGRA REGULACION H:3 MM

    Referencia: 0683132396
    • Con regulación directa de profundidad y altura mediante 2 excéntricas.
    • Regulación máx. de altura:1,5 mm.
    • Regulación máx. de profundidad: 2,8 mm.
    • Fundición inyectada en zinc.
    • Montaje con la bisagra mediante clip.
  • BISAGRA RECTA PRESS-ON 110º PARA MUEBLES SERIE 1 CON TETON 48MM

    BISAGRA RECTA PRESS-ON 110º PARA MUEBLES SERIE 1 CON TETON 48MM

    Referencia: 0683132410
    • Angulo de apertura 110°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta(Td):22 mm.
    • Distancia de taladro(Ta):de 3mm hasta 7 mm.
    • Regulación 3D.
    • Válidas para bases en cruz y longitudinales.
    • Distancia entre tacos de 48 ó 52 mm.
  • BISAGRA ACODADA PRES-ON 110º PARA MUEBLES SERIE 1 CON TETON 48MM

    BISAGRA ACODADA PRES-ON 110º PARA MUEBLES SERIE 1 CON TETON 48MM

    Referencia: 0683132420
    • Angulo de apertura 110°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta(Td):22 mm.
    • Distancia de taladro(Ta):de 3mm hasta 7 mm.
    • Regulación 3D.
    • Válidas para bases en cruz y longitudinales.
    • Distancia entre tacos de 48 ó 52 mm.
  • BISAGRA ACODADA PRESS-ON 94º PARA RINCON CIEGO SERIE 6 TETON 48 MM

    BISAGRA ACODADA PRESS-ON 94º PARA RINCON CIEGO SERIE 6 TETON 48 MM

    Referencia: 0683132450
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Aplicación en paredes frontales.
    • Grosor máximo de puerta(Td):22 mm.
    • Distancia de taladro(Ta):de 3mm hasta 8 mm*.
    • Regulación 3D.
    • Válidas para bases en cruz y longitudinales.
    • Angulo de apertura 94°.
  • BISAGRA SUPERACODADA PRESS-ON 94º PARA MUEBLES SERIE 1 ATORNILLABLE 52MM

    BISAGRA SUPERACODADA PRESS-ON 94º PARA MUEBLES SERIE 1 ATORNILLABLE 52MM

    Referencia: 0683132505
    • Angulo de apertura 94°.
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta(Td):22 mm.
    • Distancia de taladro(Ta):de 3mm hasta 7 mm.
    • Regulación 3D.
    • Válidas para bases en cruz y longitudinales.
    • Distancia entre tacos de 48 ó 52 mm.
  • BISAGRA RECTA PRESS-ON 165º PARA MUEBLES SERIE 1 ATORNILLABLE

    BISAGRA RECTA PRESS-ON 165º PARA MUEBLES SERIE 1 ATORNILLABLE

    Referencia: 0683132511
    • Ejecución en acero niquelado.
    • Grosor máximo de puerta(Td):22 mm.
    • Distancia de taladro(Ta):de 3mm hasta 8 mm.
    • Regulación 3D.
    • Válidas para bases en cruz y longitudinales.
    • Angulo de apertura 165°.

1260 artículo(s)