Cable de sonda con extremos roscados

Ref.: 071595 02
Ver todas las versiones

GUIA PASACABLES DE NYLON 10M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Diámetro 4mm

- Nylon blanco

- Alta resistencia a la tracción

- Punta: cabeza flexible con ojal de tiro

- Puntas intercambiables

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07159502

Ficha Técnica

32408961.pdf