Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Diseño |
Embalados por pares |
Posición de la puerta |
Compatible |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Longitud nominal |
650 mm |
Tipo de extracción |
PE |
Capacidad de carga |
30 kg |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1200.000 g |
Diámetro requerido del tornillo para aglomerado |
3,5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F080074280 |
Ficha Técnica |
32407098.pdf |
Ficha Técnica |
32407099.pdf |